水栓 :「手洗い 容器」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
SFAポンプの中で最小サイズのポンプです。
低水位での瞬時起動により、手洗器や洗面化粧台、冷蔵ショーケースのドレン水の排水にも活躍します。
排水吐出部材、流入口には予め逆止弁が付属、サニアラーム設置可能。
消費電力(W)100V:200(50Hz)/240(60Hz)
アンペア最大:2.0/2.4
管径(Φmm)吐出:20または25(VP管使用)、流入:40(2カ所)(VP管もしくはVU管使用)
耐用温度(℃)35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×166×145
質量(kg)4.0
起動水位設置面+60(±10)mm、約1L流入時に起動
空気容積(L)3
仕様設置推奨機器:手洗器、洗面化粧台、冷蔵ショーケース(ドレンアップ)
1個
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
薄型設計、省スペース仕様です。
また万が一の修理・点検時には吐出排水管を外すことなくメンテナンスできる構造を採用しています。
まさに「トイレ増設。超かんたん!」が実現できるポンプです。
排水吐出部材、雑排水流入口には予め逆止弁が付属
サニアラームが設置可能
壁排水・排水芯高さ155mmの大便器をお選びください。
消費電力(W)100V・380(50Hz)/460(60Hz)
プラグ差込:2極アース付
管径吐出:2~25(VP管使用)、流入:汚水75×A、雑排水40A×2
耐用温度(℃)35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×169×265
質量(kg)6.4
最大揚程(m)5
起動水位設置面+100(±10)mm 約3L流入時に起動
空気容積(L)12
仕様設置推奨機器:洋式トイレ(壁排水)・ユニットシャワー・洗面化粧台・手洗器、最大水平圧送距離:100m、吐出管・流入管に逆止弁付属
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
店舗・商業施設向けの大型雑排水圧送ポンプです。
消費電力100Vでメーカーラインナップでは唯一、2台のモーターを搭載。自動で交互運転するため、非住宅現場でも安全にご利用頂けます。
消費電力(W)単相100V・750(50Hz)/850(60Hz)
定格電流(A)1.0/13.0
プラグ差込:2極アース付
管径(Φmm)吐出:40( 1カ所)、吐出口下部に逆止弁×2(モーター毎)付属、流入:65/40/30兼用流入口 2カ所、通気:40( 1カ所)※通気管の先は、開放する。
耐用温度(℃)断続的に90(上限5分)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×489×405
質量(kg)26
空気容積(L)34.5
最大揚程(m)8
仕様設置推奨機器:シンク・システムバス・ユニットシャワー・手洗器などの複数水まわり、満水警報水位:設置面 +210(±15)mm(ポンプ内部水位が設置面より約145mmなった時点でポンプ起動
1個
¥329,800
税込¥362,780
5日以内出荷
SFAの非住宅・商業施設向け雑排水圧送ポンプ。排水を25Aの配管で最大揚程8m・最大水平圧送距離80mまで圧送できます。
耐熱温度が90℃の他、手動運転ボタンとアラームがポンプに内蔵されています。また、優先のアラームボックスも標準で付属しています。
消費電力(W)単相100V・750(50Hz)/850(60Hz)
定格電流(A)1.0/13.0
プラグ差込:2極アース付
管径(Φmm)吐出:25( 1カ所)、吐出口下部に逆止弁、流入:40/30兼用流入口 2カ所、通気:40( 1カ所)※通気管の先は、開放する。
耐用温度(℃)断続的に90(上限5分)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)631×205×348
質量(kg)10
空気容積(L)約10
起動水位設置面+215(±15)mm(ポンプ内部水位が設置面より約135mmになった時点でポンプ起動)
仕様設置推奨機器:シンク・システムバス・ユニットシャワー・手洗器などの複数水まわり
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
大型の汚水・雑排水兼用ポンプです。
主に商業施設での大型排水を目的として設計されています。
2台のポンプが自動交互運転することにより安定した性能を発揮します。
また、揚程も10mとSFAポンプシリーズで最大であり、地下からの圧送排水も問題なく行えます。
排水吐出部材に逆止弁付属。
消費電力(W)単層200V・1100×2(50Hz)/1300×2(60Hz)自動交互運転
管径(Φmm)吐出:40(1カ所) 通気口40(1カ所)、流入:40(1カ所) 40または100(4カ所)
耐用温度(℃)70で5分以上連続流入のないこと
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)597×510×495
質量(kg)32
起動水位設置面+160(±10)mm 約23L流入時に起動
空気容積(L)50
仕様設置推奨機器:洋式トイレ・(壁/床排水可※設置位置による)・ユニットバス・ユニットシャワー・洗面化粧台・手洗器
1個
¥449,800
税込¥494,780
5日以内出荷
水栓 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。