サーモスタットシャワーバス水栓 定量止水付INAX(LIXIL)4日以内出荷
浴槽・洗い場兼用シャワーバス水栓。
仕様逆止弁、定量止水、昇温防止、ソフトサーモ、断熱キャップ、抗菌ハンドル、防カビホース 白質量(kg)4.2グリーン購入法適合
プッシュ式セルフストップ水栓 壁付タイプ(泡沫式)INAX(LIXIL)4日以内出荷
プッシュボタンを押すと一定量吐水後、自動的に止水するセルフストップ横水栓
呼び径(mm)13タイプ非自動水栓タイプ単水栓使用地区一般地適合場所洗面取付方式全交換(台付)吐水口長さ(mm)固定122(壁から)グリーン購入法適合
プッシュ式セルフストップ 立水栓 排水栓なし(泡沫式)INAX(LIXIL)当日出荷
プッシュボタンを押すと一定量吐水後、自動的に止水するセルフストップ立水栓
呼び径(mm)13タイプ非自動水栓タイプ単水栓使用地区一般地適合場所洗面取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)27±2吐水口長さ(mm)固定95グリーン購入法適合
プッシュ式セルフストップ 立水栓 ポップアップ排水栓タイプ(泡沫式)INAX(LIXIL)5日以内出荷
プッシュボタンを押すと一定量吐水後、自動的に止水するポップアップ式のセルフストップ立水栓
呼び径(mm)13タイプ非自動水栓タイプ単水栓使用地区一般地適合場所洗面取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)36±2吐水口長さ(mm)固定120グリーン購入法適合
弁ケースINAX(LIXIL)4日以内出荷
定量止水計量カムケースAssyINAX(LIXIL)当日出荷
寸法A(mm)43.5寸法B(mm)43適合品番BF-120M(N) BF-120MKB(N) BF-140T(N) 、BF-320M(N) BF-340T(N) BF-395TL(R) 、BF-1110 BF-1120M(N) BF-1140T(N) 、BF-1195TL(R) BF-1340T(N) BF-1320M(N) 、BF-1647T(N)L(R) BF-3340T(N) BF-4140T(N) 、BF-4340T(N)
定量止水カートリッジ(計量部300L用)INAX(LIXIL)予約販売
寸法A(mm)56.5寸法B(mm)37.8適合品番BF-7140T BF-7340T BF-8195T 、BF-M140T BF-B110 BF-X195TL(R)
サーモカートリッジINAX(LIXIL)5日以内出荷
適合定量止水付サーモスタットバス水栓用、BF-395TL(R)(新型), BF-695TL(R)(新型), BF-1195TL(R),BF-8195TL(R), BF-X195TL(R)
定量止水用ボール弁INAX(LIXIL)当日出荷
適合品番BF-120M(N)BF-120MKB(N)、BF-140T(N)、BF-320M(N)、BF-340T(N)、BF-395TL(R)、BF-1110BF-1120M(N)、BF-1140T(N)、BF-1195TL(R)、BF-1340T(N)、BF-1320M(N)、BF-1647T(N)L(R)、BF-3340T(N)、BF-4140T(N)、BF-7140T(N)、BF-7340T(N)、BF-B110、BF-M140T(N)、BF-X195TL(R)
定量止水付サーモスタットシャワーバス水栓 エコフルシャワーINAX(LIXIL)4日以内出荷
湯はりに便利な定量止水タイプの浴槽・洗い場兼用シャワーバス水栓。シャワーヘッド内部の羽根車がシャワー穴を半分ふさぎながら高速回転するエコフルシャワー。シャワーの圧力を増幅させるので、少ないお湯でも勢いのあるシャワー吐水が実現。節湯効果抜群です。
仕様定量止水タイプ呼び径(mm)13適合場所浴室使用地区一般地吐水口長さ(mm)170グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ
ヴィラーゴ セルフストップ付洗い場専用シャワー単水栓INAX(LIXIL)当日出荷
パブリックスペースに設置する水栓として安全性にも配慮しています。
セルフストップ付水栓は同梱のキーハンドルを用いて、吐水時間(=吐水量)の調整ができます。
セルフストップ付水栓は一定量吐水した後、自動的に止水するため、ムダなお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。
セルフストップ付水栓は業界初の新型LS(ロングストローク)ダイアフラム機構の採用で、機構部の耐久性の向上と、安定した性能を実現しました。
呼び径(mm)13仕様セルフストップ、防かびホース機能逆止弁付水栓タイプ自閉水栓
ヴィラーゴ セルフストップ付洗い場専用サーモスタット付シャワー水栓INAX(LIXIL)9日以内出荷
パブリックスペースに設置する水栓として安全性にも配慮しています。
セルフストップ付水栓は同梱のキーハンドルを用いて、吐水時間(=吐水量)の調整ができます。
セルフストップ付水栓は一定量吐水した後、自動的に止水するため、ムダなお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。
セルフストップ付水栓は業界初の新型LS(ロングストローク)ダイアフラム機構の採用で、機構部の耐久性の向上と、安定した性能を実現しました。
適合場所浴室仕様高温出湯防止、本体昇温防止、ソフトサーモ、セルフストップ、防かびホース呼び径(mm)13機能逆止弁付
ヴィラーゴ セルフストップ付洗い場専用サーモスタット付シャワーバス水栓INAX(LIXIL)(1件のレビュー)当日出荷
パブリックスペースに設置する水栓として安全性にも配慮しています。
セルフストップ付水栓は同梱のキーハンドルを用いて、吐水時間(=吐水量)の調整ができます。
セルフストップ付水栓は一定量吐水した後、自動的に止水するため、ムダなお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。
セルフストップ付水栓は業界初の新型LS(ロングストローク)ダイアフラム機構の採用で、機構部の耐久性の向上と、安定した性能を実現しました。
適合場所浴室仕様高温出湯防止、本体昇温防止、ソフトサーモ、セルフストップ、防かびホース呼び径(mm)13使用地区一般地吐水口長さ(mm)固定179商品タイプ壁付タイプ
サーモスタット付バス水栓 ミーティスINAX(LIXIL)5日以内出荷
適合場所浴室仕様定量止水、ソフトサーモ、本体昇温防止機構、逆止弁付サーモスタット付バス水栓(13mm)付属品吐水口長さ170mmハンドル抗菌
定量止水付サーモスタットバス水栓INAX(LIXIL)当日出荷から6日以内出荷
適合場所浴室呼び径(mm)13吐水口長さ(mm)自在170グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ
サーモスタット付バス水栓INAX(LIXIL)4日以内出荷から5日以内出荷
吐水形状が美しい滝口吐水を採用。上質な浴室空間を演出します。
適合場所浴室呼び径(mm)13機能逆止弁付、定量止水使用地区一般地工法湿式工法吐水口長さ(mm)236商品タイプコンビネーションタイプ
吐水口INAX(LIXIL)税込¥7,368¥6,698
吐水口ASSYINAX(LIXIL)税込¥7,698¥6,998
吐水口部INAX(LIXIL)税込¥4,398~¥3,998~
自在吐水口部INAX(LIXIL)税込¥5,278~¥4,798~
ヘッドパーツ部INAX(LIXIL)税込¥8,028¥7,298
切替ハンドルINAX(LIXIL)税込¥3,078~¥2,798~