水栓 :「止水栓 水抜き栓」の検索結果
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
仕様水抜栓付
適合BF-HB145TNSC、BF-HE145TNSD、BF-HW156TNSC
長さ(mm)60
接続ねじG3/4
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
適合場所浴室
呼び径(mm)13
取付穴(水栓)Φ25±2(2個)
工法乾式工法
湯水芯々(mm)100
手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。
仕様吐水口回転規制範囲:150°、寒冷地:手動弁、水抜栓、逆止弁開放により対応
付属品乾電池単1形2本
呼び径(mm)13
弁仕様逆止弁
適合場所キッチン
機能先端タッチレスセンサー、乾電池式、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ホース引出し機能、水受けタンクレス、クイックワン施工、クイックジョイント
電池アルカリ乾電池単1形×2本(DC 3V)
取付穴径(Φmm)37±2
使用環境温度(℃)1~40
ホース長さ(mm)350
タイマー止水:約10分で自動止水
関連資料(4.3MB)
吐水口長さ(mm)239
吐水口高さ(mm)145
停電対応手動弁開放により湯水(混合水)のみ通水可(エコセンサーによる吐水はできません。)
給電方式乾電池式
給水圧力(MPa)0.06(流動時)~0.75(静止時)
電池寿命(年)約1
水栓 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。