ストレーナー付水抜式逆止弁INAX(LIXIL)当日出荷から4日以内出荷
適合BF-1125MN、BF-1616HNL、BF-3145TN、BF-4646TN、BF-5145TN(DC)、BF-6145TN、SF-3335SN
流量調節付逆止弁(水側)INAX(LIXIL)(2件のレビュー)当日出荷
適合BF-B646T(300)-A85、BF-B646T(300)-A100、BF-B646T(300)-A120、BF-B646TM(300)-A85、BF-B646TM(300)-A100、BF-B646TM(300)-A120、BF-HG146TX-PU、BF-HG146TX-PU/N85、BF-HG146TXW-PU、BF-HG146TXW-PU/N85、BF-M646T(330)-A85-D-PU2、BF-M646T(330)-A85-DW-PU2寸法A(mm)19
逆流防止弁部INAX(LIXIL)当日出荷
適合BF-118P、BF-2118P,PSD、BF-3245T、LF-93,93(50)、LF-903,903(50)、SF-1SSF-2S寸法A(mm)15寸法B(mm)16
緊急止水弁(寒冷地用)INAX(LIXIL)(1件のレビュー)当日出荷
ねじD:G1/2寸法A(mm)15.7適合品番LF-38RQ-U LF-40Q-U-DS LF-54RQ-U-DS 、SF-8RQ-DS(N) SF-64SRHQ(N) SF-M345TRQN 、SF-M63RQ(N)
切替弁ASSYINAX(LIXIL)5日以内出荷
寸法A(mm)75適合品番BF-8741T-D-PU(N) BF-HA846TLX-PU1(N) BF-HA846TLX-PU2(N) 、BF-HA846TRX-PU1(N) BF-HA846TRX-PU2(N) BF-HD846TLX-PU(N) 、BF-HD846TRX-PU(N)
取付脚(止水栓、逆止弁、水抜栓付)INAX(LIXIL)5日以内出荷
適合JF-AH437SYN、SF-WL63RQAN、SF-WL63KQAN長さ(mm)60接続ねじG3/4
ストレーナ付逆止弁(水側)INAX(LIXIL)4日以内出荷
適合BF-M648TL(R)-D-PU,BF-M648TL(R)-D-PU1,BF-M746TL(R)-D-PU1,BF-M746TL(R)-D-PU2BF-M746TL(R)-D-PU3,BF-M746TL(R)-D-PU4,BF-M746TL(R)-D-PU5寸法A(mm)19
逆止弁部INAX(LIXIL)予約販売
寸法A(mm)15.3寸法B(mm)7適合品番LF-3SQ-13F LF-50KQ LF-HN50KQ
流量調節付逆止弁(湯側)INAX(LIXIL)(1件のレビュー)当日出荷
適合BF-B646T(300)-A85、BF-B646T(300)-A100、BF-B646T(300)-A120、BF-B646TM(300)-A85BF-B646TM(300)-A100、BF-B646TM(300)-A120、BF-HG146TX-PU、BF-HG146TX-PU/N85、BF-HG146TXW-PU、BF-HG146TXW-PU/N85、BF-M646T(330)-A85-D-PU2、BF-M646T(330)-A85-DW-PU2寸法A(mm)19
浴槽逆流防止弁軸INAX(LIXIL)当日出荷
逆流防止弁:DHG-2S用 軸部のみ
適合ルキナ、PCX,アライン、グランデージ、プレシオ、ラバス、ラバステイスト
ストレーナ付逆止弁(湯側)INAX(LIXIL)4日以内出荷
適合BF-M648TL(R)-D-PU、BF-M648TL(R)-D-PU1、BF-M746TL(R)-D-PU1、BF-M746TL(R)-D-PU2、BF-M746TL(R)-D-PU3、BF-M746TL(R)-D-PU4、BF-M746TL(R)-D-PU5寸法A(mm)19
逆流防止弁INAX(LIXIL)4日以内出荷
適合e-bath BX,i-bath2003,プレシオ、PCX スタンダード排水口
自動水栓 オートマージュAINAX(LIXIL)当日出荷から5日以内出荷
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。
凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。
混合水栓逆止弁付
取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13使用工具KG-23適合場所洗面所流量(L/min)約2.5(吐水)使用地区一般地吐水口長さ(mm)108給電方式電源式
自動水栓 オートマージュMXINAX(LIXIL)5日以内出荷
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。継ぎ目のないシンプルなデザインです。
混合水栓逆止弁付
取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13適合場所洗面所流量(L/min)約2.5(吐水)使用地区一般地吐水口長さ(mm)127吐水口高さ(mm)187給電方式電源式
自動水栓 オートマージュ グースネックタイプ 手動スイッチ付INAX(LIXIL)4日以内出荷から18日以内出荷
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。
動作空間を広く確保できるグースネックタイプ。先端スイッチは車いすの方にも見やすく、操作がしやすい配置です。
混合水栓逆止弁付
吐水口長さ(mm)151使用工具KG-4取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源(V)AC100(50/60Hz)適合場所洗面所使用地区一般地給電方式電源式
リリーフ式逆止弁付ソケットASSY(水側)INAX(LIXIL)5日以内出荷
適合JF-1450SX(JW)、JF-1451SX(JW)、JF-1460SX(JW)、JF-2450SX(JW)、JF-2451SX(JW)ねじD:G1/2寸法B(mm)50.4
自動水栓 オートマージュA 手動スイッチ付INAX(LIXIL)4日以内出荷から5日以内出荷
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。
凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、スイッチや頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。
混合水栓逆止弁付
使用地区一般地電源(V)AC100(50/60Hz)適合場所洗面所給電方式電源式取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13吐水口長さ(mm)108使用工具KG-23
自動水栓 オートマージュMX ベッセル用ロングタイプINAX(LIXIL)5日以内出荷
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。
継ぎ目のないシンプルなデザインで、スイッチはみんなが使いやすい上面に配置しています。
混合水栓逆止弁付
取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13使用工具KG-4適合場所洗面所取付穴径(Φmm)27±2~36±2使用地区一般地排水排水栓:なし吐水口長さ(mm)125給電方式電源式
自動水栓 オートマージュA 手動・湯水切替スイッチ付INAX(LIXIL)4日以内出荷から5日以内出荷
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。
凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、スイッチや頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。
混合水栓逆止弁付
水栓タイプ混合栓使用地区一般地電源(V)AC100(50/60Hz)適合場所洗面所給電方式電源式取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13吐水口長さ(mm)108使用工具KG-23
自動水栓 オートマージュ グースネックタイプ 手動・湯水切替スイッチ付INAX(LIXIL)5日以内出荷
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。
動作空間を広く確保できるグースネックタイプ。先端スイッチは車いすの方にも見やすく、操作がしやすい配置です。
混合水栓逆止弁付
水栓タイプ混合栓使用地区一般地電源(V)AC100(50/60Hz)適合場所洗面所給電方式電源式取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13吐水口長さ(mm)151
自動水栓 オートマージュMX 手動・湯水切替スイッチ付INAX(LIXIL)5日以内出荷
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。
継ぎ目のないシンプルなデザインで、スイッチはみんなが使いやすい上面に配置しています。
混合水栓逆止弁付
水栓タイプ混合栓使用地区一般地適合場所洗面所給電方式電源式取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13吐水口長さ(mm)125
自動水栓 オートマージュMX 手動スイッチ付INAX(LIXIL)5日以内出荷
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。
継ぎ目のないシンプルなデザインで、スイッチはみんなが使いやすい上面に配置しています。
混合水栓逆止弁付
吐水口長さ(mm)125取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13適合場所洗面所使用地区一般地給電方式電源式
定量止水付サーモスタットバス水栓INAX(LIXIL)当日出荷から6日以内出荷
適合場所浴室呼び径(mm)13吐水口長さ(mm)自在170グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ
緊急止水弁付横水栓(吐水口固定式)INAX(LIXIL)翌々日出荷から5日以内出荷
ウォーターハンマー音を軽減する昇圧防止機能付
呼び径(mm)13ハンドル90°開閉使用場所屋内専用
シングル混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)税込¥13,948~¥12,680~