給水栓ねじ(PJねじ)。不要となった既設管を塞ぎます。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水
最高許容圧力(MPa)1.75
逆流防止の必要な装置に使用します。給水栓おねじ、テーパめねじ(PJ×Rc)。
材質青銅
使用温度範囲(℃)5~35
使用流体水
最高許容圧力(MPa)1
作動圧力(kpa)逆止弁:(最低)4
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。本品のRねじはフレキ管接続可能。ハンドルが無いため、楽に配管保温工事ができ、使用中の誤操作も防げます。開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単にできます。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1
呼び径(ねじ)R1/2
水栓 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。