水栓 :「湯沸かし器」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TFB30-N2 家中丸ごとシリーズmore WHOLE IN ONE 動画あり
「WHOLE IN ONE」を止水栓と給湯器の間に設置すれば家中すべての水がウルトラナノバブル水で供給!通水方向を選ばず最大性能を発揮する独自機構取付け・取外しが容易な両ナット仕様。
用途止水栓メーター25 or 30mm用。25mm配管接続時はブッシングにて接続。 仕様●使用可能温度(℃):0~80●対応水圧:(動水圧)(MPa):0.01~0.4●最高水圧(静水圧)(MPa):1●流量(動水圧0.2MPa)(L/min):159●浸出性能:浸出性能試験(JIS S 3200-7:2010)適合●耐圧性能:水圧1.75MPa×1分間保持し、漏れその他異常なし 接続口径G1・1/4 クロームメッキ 質量(g)1000 使用環境温度(℃)0~45 関連資料(4.85MB) (3.49MB) (0.96MB)
1個
396,000 税込435,600
7日以内出荷

TFB20-N2 家中丸ごとシリーズ WHOLE IN ONE 動画あり
「WHOLE IN ONE」を止水栓と給湯器の間に設置すれば家中すべての水がウルトラナノバブル水で供給!通水方向を選ばず最大性能を発揮する独自機構取付け・取外しが容易な両ナット仕様。
用途止水栓メーター20mm用 仕様●使用可能温度(℃):0~80●対応水圧:(動水圧)(MPa):0.01~0.4●最高水圧(静水圧)(MPa):0.75●流量(動水圧0.2MPa)(L/min):71.2●浸出性能:浸出性能試験(JIS S 3200-7:2010)適合●耐圧性能:水圧1.75MPa×1分間保持し、漏れその他異常なし 接続口径G 3/4 クロームメッキ 質量(g)468 使用環境温度(℃)0~45 関連資料(0.96MB) (3.49MB) (0.96MB) WHOLE IN ONEチラシデータ(2.72MB)
1個
173,200 税込190,520
7日以内出荷

TFB13-N2 家中丸ごとシリーズ WHOLE IN ONE 動画あり
「WHOLE IN ONE」を止水栓と給湯器の間に設置すれば家中すべての水がウルトラナノバブル水で供給!通水方向を選ばず最大性能を発揮する独自機構取付け・取外しが容易な両ナット仕様。
用途止水栓メーター13mm用 仕様●使用可能温度(℃):0~80●対応水圧:(動水圧)(MPa):0.01~0.4●最高水圧(静水圧)(MPa):0.75●流量(動水圧0.2MPa)(L/min):47.1●浸出性能:浸出性能試験(JIS S 3200-7:2010)適合●耐圧性能:水圧1.75MPa×1分間保持し、漏れその他異常なし 接続口径G 1/2 クロームメッキ 質量(g)420 使用環境温度(℃)0~45 関連資料(0.96MB) (3.49MB) (0.96MB) WHOLE IN ONEチラシデータ(2.72MB)
1個
133,200 税込146,520
7日以内出荷