水栓 :「ながしだい」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
M14S(W)、M14J(W)、M14L(W)、M14SBK(W)に使用できます。
G11/2×VP・VU40は40Aの流し台トラップをVP・VU40に接続したい場合に使用します。
G11/2×VP・VU50は40Aの流し台トラップをVP・VU50に接続したい場合に使用します。
G2×VP・VU50は50Aの流し台トラップをVP・VU50に接続したい場合に使用します。
流し台トラップM14J、M14JW、M14L、M14LW用のフタです。
《ご注意》
寸法をお確かめの上ご使用ください。
完全には止水できません。
仕様●材質:SUS304、PP、ABS
アズワン品番67-7242-88
1個
¥919
税込¥1,011
8日以内出荷
流しトラップ用のゴミ受けカゴです。流しトラップ14KIT、M14EC、M14ECW、M14SBK、M14SBKWに合います。《ご注意》商品(寸法)をご確認の上ご使用ください。
仕様●材質:枠/PP、カゴ/SUS304
M14L、M14LW、M14J、M14JW用ステンバスケットです。網目はΦ1.5とΦ2.0の2種です。《ご注意》バスケットはメーカーによっては合わないものがありますので寸法をご確認ください。
仕様●材質:SUS304
1個
¥3,490
税込¥3,839
3日以内出荷
カウンター型流し台などに使用します。
単水栓にも使用できます。
材質送り座:C3604BD、菊座:SUS430
材質(本体)CAC406
寸法13
材質(パッキン)ゴムパッキン:NBR/EPDM、スベリバッキン:PVC
材質(ナット)ナット:C3604BD、袋ナット:C3604BD
混合栓のクランクが棚や流し台に当たってまわらない時、クランクねじ込み部だけまわすことができ、大変便利です。
材質黄銅製クロームメッキ
寸法13
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
カウンター型流し台などに使用します。単水栓にも使用できます。1個単位の価格です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/青銅製クロームメッキ
樹脂管配管で流し台や洗面化粧台に。止水栓を固定する際の補強用です。。流し台や洗面化粧台の化粧板が薄く。ビスが効きにくく、止水栓がグラつく場合に最適です。軽量で加工しやすい樹脂製素材を採用し、。腐食の心配はありません。。寸法は100mm角で厚みが3mmあるので。しっかり止水栓を固定できます。。裏面には取り付ける際に便利な。仮止め用両面テープを施しています。
材質ABS
1個
¥489
税込¥538
4日以内出荷
排水管と洗面器・流し台等の排水管の隙間を密閉する時に使用します。排水管からの臭気上りを防止します。水をつけると挿入しやすくなります。《ご注意》ゴム部には接着剤をご使用にならないでください。Pトラップには、使用しないで下さい。
水栓 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。