水栓 :「りん」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミヤコ丸リング
ボールチェーン用丸リングです。
材質SUS304
1個
59 税込65
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

別名、メッキ付割座金。 配管後でも取付できる化粧座金です。
材質鉄クロームメッキ
1個
199 税込219
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ステンレス製で錆びにくいシーリングプレートです。 配管後でも取付できる化粧座金です。
材質SUS430
1個
349 税込384
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リングタイプのシンプルなデザインの2段式タオル掛けです。 《ご注意》 商品にぶらさがったりしないで下さい。 スタンチはメッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。 メッキ腐食の原因となります。
仕様●材質:リング/SUS304 アズワン品番67-7250-45
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷

M2KR専用のフレキ用リングです。
1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷

ナット付フレキを短く加工することができます。 巻きフレキをリング付ツバ加工することができます。 《ご注意》 フリーカットチューブは専用のチューブカッターでバリや凸凹の無いよう谷部で切断してください。 フレキ用リングは専用のS2S-Rを使用してください。 ツバ出し作業は保護メガネを使用し、プラスチックハンマーを使用してください。
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷

角リングタイプのシンプルなデザインのタオル掛けです。 《ご注意》 商品にぶらさがったりしないで下さい。 スタンチはメッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。 メッキ腐食の原因となります。
仕様●材質:リング/SUS304 アズワン品番67-7250-44
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

給水、給湯配管に適しています。柔軟性があるので配管作業が容易にできます。《ご注意》商品に付属しているパッキンを使用してください。アスベストパッキンを使用しますと孔食(腐食)の原因となります。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げてください。埋設施工はしないでください。定尺のフリーチューブは加工しないでください。
仕様●材質:本体/SUS304、ナット/黄銅、パッキン/EPDM・ノンアスベスト
1個
739 税込813
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

別名、メッキ付割座金。配管後でも取付できる化粧座金です。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。
仕様●材質:鉄クロームメッキ
1個
289 税込318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に適しています。《ご注意》ナマシ銅管は管がやわらかい性質の為、施工上微妙な袋ナットの締付けトルク加減が必要ですので、ソロバン玉リング式継手の使用は、なるべくさけてください。ナマシ銅管使用の際は必ず軟質銅管用スリーブM154RK-Sを使用してください。
仕様●材質:黄銅製
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス製で錆びにくいシーリングプレートです。配管後でも取付できる化粧座金です。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。
仕様●材質:SUS430
1個
419 税込461
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

洗濯機水栓用のニップルです。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
1個
999 税込1,099
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に適しています。《ご注意》ナマシ銅管は管がやわらかい性質の為、施工上微妙な袋ナットの締付けトルク加減が必要ですので、ソロバン玉リング式継手の使用は、なるべくさけてください。ナマシ銅管使用の際は必ず軟質銅管用スリーブM154RK-Sを使用してください。
仕様●材質:黄銅製
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に適しています。《ご注意》ナマシ銅管は管がやわらかい性質の為、施工上微妙な袋ナットの締付けトルク加減が必要ですので、ソロバン玉リング式継手の使用は、なるべくさけてください。ナマシ銅管使用の際は必ず軟質銅管用スリーブM154RK-Sを使用してください。
仕様●材質:黄銅製
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

給水、給湯配管に適しています。柔軟性があるので配管作業が容易にできます。ナット寸法13×20で継手を使わずにサイズ変更が可能です。SUS316(チューブ部)なので耐久性、耐食性に優れています。《ご注意》商品に付属しているパッキンを使用してください。アスベストパッキンを使用しますと孔食(腐食)の原因となります。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げてください。埋設施工はしないでください。加工しないでください。連続使用温度60℃以下。
仕様●材質:本体/SUS316L、ナット/黄銅、パッキン/EPDM
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コア継手対応。シールテープ不要。従来品と同様に取り付け・取り外しは六角棒レンチやスパナで可能です。六角部をコンパクトにすることで手締めの際に持ちやすく、壁に大きな穴を開けることがありません。ツギタシソケット等の長さ選定の目安となるよう、15mm刻みでラインを設けています。
仕様●材質:PP
1個
229 税込252
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)