水栓 :「塩ビ管 栓」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩ビ管VP・VU40とVP・VU50の接続用継手です。 真鍮管をアジャストパッキンと締めナットで固定するので気密性に優れています。
材質ABS、PP タイプ塩ビパイプ50
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。配管は下給水の塩ビ管です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。温水には使用できません。
仕様●材質:SUS304 給水管/HIPVC、●※内部充填/発泡ポリウレタン アズワン品番67-7274-55
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

柔らかい円筒形のデザイン。壁から離れた場所や、単独でお使いの場合、一際映えます。ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。クリアコーティング仕上げをしていますから、手垢等、汚れが着きにくいです。硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。温水には使用できません。
仕様●材質:SUS304 給水管/HIPVC
1個
37,980 税込41,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。温水にも使用できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:SUS304 給水管/ステンレス管、●※内部充填/発泡ポリウレタン
1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。温水には使用できません。
仕様●材質:SUS304 給水管/HIPVC、●※内部充填/発泡ポリウレタン
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。 S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。 塩ビ管との接着確認が床上から容易に行うことができます。
材質PVC 仕様VUスリーブ付、ビス付
1個
779 税込857
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗浄管と塩ビ管(VP30)との接続用継手です。 洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。
材質PVC 寸法32×30
1個
729 税込802
3日以内出荷

洗浄管と塩ビ管との接続用継手です。 洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。
材質PVC
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Sトラップの直管(Φ32)と塩ビ管との接続用継手です。 直管をアジャストパッキンと締めナットで固定するので気密性に優れています。
タイプ塩ビパイプ40/50
1個
769 税込846
3日以内出荷

塩ビ管(VU50)への接続器具が排水ホースに接続でき、面倒な芯出しが不要です。 半透明で器具との接着確認が行えます。 別売品のM14TN・M14NPを使用すれば塩ビ管VP・VU40と接続することができます。
材質PVC 寸法50 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

パック品です。《ご注意》接続には塩ビ管用接着剤をご使用ください。
仕様●材質:PVC アズワン品番67-7253-12
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷

※キッチンの塩ビ管(40)排水専用アダプタです。 ※40Aを50Aに変換するアダプタです。 ※差込式なので機器の保守点検に便利です。
材質本体/ABS、ナット/PP、パッキン/CR 寸法40×50
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

キッチンの排水アダプタとして塩ビ管(40又は50)と排水ホースとの接続に便利です。。締め込み式なのでメンテナンスも容易にできます。
材質ABS
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

Sトラップの直管(Φ32)と塩ビ管との接続用継手です。 直管をアジャストパッキンと締めナットで固定するので気密性に優れています。 パック品です。 《ご注意》 接続には塩ビ管用接着剤をご使用ください。 VPパイプとの接続には、付属のスリーブを外してください。 取付け後、必ず漏れ検査をしてください。
仕様●材質:PVC アズワン品番67-7253-13
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

塩ビ管VP・VU40とVP・VU50の接続用継手です。 真鍮管をアジャストパッキンと締めナットで固定するので気密性に優れています。
材質ABS、PP タイプ塩ビパイプ40/50
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

Sトラップの直管(Φ32)と塩ビ管との接続用継手です。 直管をアジャストパッキンと締めナットで固定するので気密性に優れています。
材質PVC
1個
969 税込1,066
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄管と塩ビ管との接続用継手です。洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。《ご注意》ビニール管との接続にはソケットをご使用ください。
仕様●材質:PVC
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。 S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。
材質PVC 仕様VUスリーブ付
1個
669 税込736
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

洗浄管と塩ビ管(VP30)との接続用継手です。 洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。 《ご注意》 VP管専用です。 VU管との接続はできません。
仕様●材質:PVC アズワン品番67-7253-85
1個
859 税込945
8日以内出荷

目皿が肉厚で従来品より強度に優れています。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キッチンの塩ビ管(40)排水専用アダプタL型です。 40Aを50Aに変換するアダプタです。 差込式なので機器の保守点検に便利です。 床面より40mmで横配管できます。 キッチン収納部の化粧版より下の部分で横配管できるので収納スペースを有効活用できます。
材質ABS、PP 寸法40×50
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

必要な長さに切って使う洗濯機用排水ホースです。 接続部品としてM44HC、M44SKが使用できます。 《ご注意》 連続使用温度40度。 接続には塩ビ管用接着剤をご使用ください。 出荷は1巻き単位です。
仕様●材質:SPVC アズワン品番67-7247-81
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

受水槽等の排水に使用します。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。(VP・VU兼用)、《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ
1個
9,098 税込10,008
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製の塩ビ管用排水目皿です。ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。《ご注意》目皿巣はネジ式です。手足や肌が直接触れる個所には使用しないで下さい。
仕様●材質:SCS13
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

目皿が肉厚で従来品より強度に優れています。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。《ご注意》目皿巣はネジ式です。手足や肌が直接触れる個所には使用しないでください。車が通るような場所には使用できません。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排水管の吸気、通気口用に使用します。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に適しています。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS
1個
3,298 税込3,628
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。 S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。 ツバ広なので床穴を少し大VPパイプとの接続には、付属のスリーブを外してください。 VUパイプときくあけてしまった場合やリフォーム等で既存の穴を使用する際に有効です。
材質PVC 仕様VUスリーブ・ステンレスビス3本付
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要な長さに切って使う排水ホースです。 接続部品としてM25UN、M25S、M25YT、M25HS、M25HC、が使用できます。 《ご注意》 巻きタイプ式。 接続には塩ビ管用接着剤をご使用ください。 商品を確認の上ご使用ください。 差込式。 差込部寸法は30~40です。
仕様●材質:SPVC アズワン品番67-7246-64
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。配管洗浄用口が付いているので、配管洗浄が可能です。中フタは、ワンタッチ方式です。ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。配管洗浄用口が付いているので、配管洗浄が可能です。中フタは、ワンタッチ方式です。ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。《ご注意》VPパイプとの接続には、付属のスリーブを外してください。VUパイプとの接続には、VUスリーブ内側にも、接着剤を塗布して下さい。
仕様●材質:PVC●※VUスリーブ付き
1個
859 税込945
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホース部内面はフラットです。芯ずれに対応でき、施工性に優れています。耐震性に優れています。継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。《ご注意》耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。引っ張り・縮み施工はしないでください。逆勾配にならないよう施工してください。本製品は排水用です。屋内配管用です。
仕様●材質:ホース部/SPVC、差込部/HPVC
1個
4,598 税込5,058
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホース部内面はフラットです。芯ずれに対応でき、施工性に優れています。耐震性に優れています。継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。《ご注意》耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。引っ張り・縮み施工はしないでください。逆勾配にならないよう施工してください。本製品は排水用です。屋内配管用です。
仕様●材質:ホース部/SPVC、差込部/HPVC
1個
4,598 税込5,058
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、ネット/PP
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

排水管の吸気、通気口用に使用します。ツバ系がパイプ外径より2~3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に適しています。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。(150以下)、掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
1個
9,398 税込10,338
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。(150以下)、掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
1個
4,498 税込4,948
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。ツバ系がパイプ外径より2~3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。開閉はワンタッチ方式です。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、蓋/SUS304
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。(150以下)、掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ アズワン品番67-7250-85
1個
70,980 税込78,078
8日以内出荷