水栓 :「排水管清掃」の検索結果

モノタロウ オリジナル洗剤シリーズ
オレンジクリーナー強力溶解洗浄 オレンジクリーナー
強力溶解洗浄
超濃縮 油汚れ洗剤 洗浄力リッチ 超濃縮 油汚れ洗剤
洗浄力リッチ
油汚れ洗剤 強力多用途 除菌 油汚れ洗剤
強力多用途 除菌
オレンジオイル配合
キッチン・厨房に特におすすめ
超濃縮処方で、あきらめていた汚れも落とす たっぷり使える大容量の多用途洗剤
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーバーフロー付洗面器用排水トラップの掃除口付です。U管部のプラグを外し掃除ができます。排水管の臭気を防止します。排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないで下さい。メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅管クロームメッキ
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防虫網付でトラップ機能付きです。受水槽等の排水に便利です。封水50で臭気上がりを防ぎます。ゴミ、砂などがつまった時は、トラップ部分を取り出して(同時に排水管のつまりも)掃除できます。防虫網部は、ネジ式です。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。
1個
5,598 税込6,158
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防虫網付で耐熱トラップ機能付きです。封水50で臭気上がりを防ぎます。ゴミ、砂などがつまった時は、トラップ部分を取り出して(同時に排水管のつまりも)掃除できます。防虫網部は、ネジ式です。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。
1個
7,398 税込8,138
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラップのリブでごみの流出を低減します。 75サイズで大排水量を確保しました。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50mmで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 《ご注意》 施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。 2重トラップにならないように配管してください。 逆勾配にならないよう施工してください。 VP・VU75兼用です。 耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPO アズワン品番67-7249-49
1個
5,898 税込6,488
8日以内出荷

トラップのリブでごみの流出を低減します。 横引きソケット付きなので高さ110mmで据付きでき、床下高さのとれない場所に便利です。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50mmで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 《ご注意》 施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。 2重トラップにならないように配管してください。 逆勾配にならないよう施工してください。 VP・VU50兼用です。 耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPO アズワン品番67-7249-51
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷

オーバーフロー付洗面器用排水トラップです。排水管の臭気を防止します。Pタイプ、真鍮製。排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅管クロームメッキ
1個
6,298 税込6,928
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗面器との接続は差込タイプ(ワン部パッキン付)です。排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅管クロームメッキ
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラップ形状がボトルになっているので、見た目がすっきりとします。 排水管の臭気を防止します。 Pタイプ、真鍮製。 排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。 メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。 メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅管クロームメッキ アズワン品番67-7253-58
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷

本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VU50用です。
仕様●材質:枠・蓋/ステンレス(SUS304)
1個
23,980 税込26,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)