水栓 :「栓 治具」の検索結果
曲げ半径はR150以上でご使用ください。管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。《ご注意》取付後には専用の漏水検査治具を使用して漏水検査を行ってください。
循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。曲げ半径はR150以上でご使用ください。管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。《ご注意》取付後には専用の漏水検査治具を使用して漏水検査を行ってください。
厚さ10以下の浴槽に使用できます。接続取付穴は48~50です。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●主材質:本体/黄銅製クロームメッキ、カバー/SUS304
アズワン品番67-7254-08
1個
¥6,898
税込¥7,588
8日以内出荷
厚さ20以下の浴槽に使用できます。接続取付穴は48~50です。鋳物ホーロー(人工大理石)浴槽に使用できます。風呂釜パイプとの接続にはM246SC(ジャバラ)が便利です。取付けには専用工具BK246があります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●主材質:SUS304
循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管で信号線付きです。風呂追炊配管・暖房配管兼用です。曲げ半径はR150以上でご使用ください。管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。《ご注意》取付後には専用の漏水検査治具を使用して漏水検査を行ってください。耐熱温度は、85℃です。
仕様●主材質:PE
アズワン品番67-7254-60
1個
¥68,980
税込¥75,878
8日以内出荷
循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。風呂追炊配管専用です。リサイクル可能な非架橋材なので、粉砕して再利用が可能です。曲げ半径はR150以上でご使用ください。管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。《ご注意》取付後には専用の漏水検査治具を使用して漏水検査を行ってください。耐熱温度は、95℃です。風呂循環用部材につき給水・給湯及びエコキュート配管には使用できません。
仕様●主材質:PE-RT
アズワン品番67-7254-23
1個
¥82,980
税込¥91,278
8日以内出荷
水栓 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。