28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
量水器メーター用のパッキンです。
材質NBR 硬度85°
1個
58 税込64
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂管配管で流し台や洗面化粧台に。止水栓を固定する際の補強用です。。流し台や洗面化粧台の化粧板が薄く。ビスが効きにくく、止水栓がグラつく場合に最適です。軽量で加工しやすい樹脂製素材を採用し、。腐食の心配はありません。。寸法は100mm角で厚みが3mmあるので。しっかり止水栓を固定できます。。裏面には取り付ける際に便利な。仮止め用両面テープを施しています。
材質ABS
1個
489 税込538
4日以内出荷

ミヤコ水抜き栓
凍結の恐れがある管内の水を抜くための水抜き栓です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR 寸法13
1個
689 税込758
3日以内出荷

止水栓周りの配管の角度調整に最適です。 止水栓と混合栓のブレードホースとの間に便利です。 45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 寸法13
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

アングル・ストレート止水栓の長いニップルが不要な場合、本体に取付け、床や壁にしっかり固定できます。 12mmの六角レンチで止水栓にねじ込めるので取付けが簡単です。 化粧座付なので安定度が増し、化粧カバーも不要です。
材質黄銅製クロームメッキ 寸法13
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

シングルレバー水栓などをリフォームで交換する場合に、フレキ管が止水栓に届かない場合に便利です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキ ン/NBR
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管の予備や一時止水の時に使用する継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:青銅製
1個
759 税込835
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

流し台トラップM14J、M14JW、M14L、M14LW用のフタです。 《ご注意》 寸法をお確かめの上ご使用ください。 完全には止水できません。
仕様●材質:SUS304、PP、ABS アズワン品番67-7242-88
1個
919 税込1,011
8日以内出荷

配管の予備や一時止水の時に使用する継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:青銅製
1個
639 税込703
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配管の予備や一時止水の時に使用する継手です。でっぱりが無くフラットに仕上げができます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:青銅製
1個
879 税込967
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横自在水栓の付け替え用パイプです。パイプ部はラセン状で曲げやすく上向き、下向きでも使用できます。《ご注意》先端に止水する器具は付けないでください。
アズワン品番67-7281-83
1個
4,498 税込4,948
10日以内出荷

メッキ付きなので美観を損ないません。配管の予備や一時止水の時に使用する継手です。でっぱりが無くフラットに仕上げができます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
1個
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆び難いステンレスの本体と、親栓が耐薬品性や止水に優れたシリコンゴムの製品です。子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる二重構造栓です。《ご注意》ねじ込みは、共栓ツバ部にパイプレンチ等を掛けると本体枠が歪み漏水の原因になります。(本体側面凸部にパイプレンチを掛けてください)
仕様●材質:本体/SCS13、親栓/シリコン(半透明)、子栓/SCS13
1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルブの点検の開閉に取付される金具です。(寒冷地では、床下の水抜き栓開閉用に取付されています。)、点検口が広いのでバルブハンドルの開閉がスムーズにできます。フタの形状はサイズにより異なります。《ご注意》点検口のため気密性、止水性能はありません。他の用途での使用はしないでください。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆び難いステンレスの本体と、親栓が耐薬品性や止水に優れたシリコンゴムの製品です。子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる二重構造栓です。カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。《ご注意》ねじ込みは、共栓ツバ部にパイプレンチ等を掛けると本体枠が歪み漏水の原因になります。(本体側面凸部にパイプレンチを掛けてください)
仕様●材質:本体/SCS、親栓/シリコン、子栓/SCS
1個
41,980 税込46,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水の逆流を防止するための逆止弁です。 内蔵されている弁の方向を変えることにより、通水方向が変更できます。 出荷時流水方向オス→メス 。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 最高使用温度(℃)80
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単水栓や立型自在水栓、。キッチンシンク用水栓の補強用です。。。特にシンク裏の合板が傷んでいる場合の 補強に最適です。。軽量で加工しやすい樹脂製の素材を採用し、。腐食の心配はありません!。。。厚みは60×60×25×5Tが5、。65×65×30・65×65×38・65×200×38が10で。しっかりと水栓を固定出来ます。。。裏面には取り付ける際に便利な。仮止め用両面テープを施しています。
材質ABS
1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。管端防食コア付、逆止弁一体型ボールバルブ。塩ビ、ポリエチレンライニング鋼管用。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。逆止弁最低作動圧2.9KPa。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~40℃●材質:黄銅製クロームメッキ アズワン品番67-7282-76
1個
4,498 税込4,948
8日以内出荷

逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、アングル型で、コンパクトに配管できます。着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、ストレート型で、コンパクトに配管できます。着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、ストレート回転ナット型で、給湯器に直結できコンパクトに配管できます。着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ
1個
4,098 税込4,508
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、ストレート回転ナット型で、給湯器に直結できコンパクトに配管できます。着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ アズワン品番67-7282-60
1個
4,798 税込5,278
8日以内出荷

eZーパイプ13専用の継手です。 エコキュート用連絡、風呂追焚配管用です。 (2個1組)ナット戻り止め機構と、本体透明で管の挿入、締込状態が目で確認でき安全確実な施工ができます。 eZ-フィット継手は、手締めでプレス継手と同様の止水性と抜け止めを実現しています。
寸法13 最高使用温度(℃)95
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

eZーパイプ13専用の継手です。 エコキュート用連絡、風呂追焚配管用です。(2個1組) ナット戻り止め機構と、本体透明で管の挿入、締込状態が目で確認でき安全確実な施工ができます。 eZ-フィット継手は、手締めでプレス継手と同様の止水性と抜け止めを実現しています。 《ご注意》 最高使用温度は95度です。 95度以上になるには、使用しないでください。 eZ-フィット継手は、専用のeZ-パイプ13用以外には使用しないでください。 施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷

アルミ複合肉厚架橋ポリエチレン管の採用でエコキュート用連絡、風呂追焚配管に便利です。 管と継手をセットした便利な配管キットです。 高温、高圧領域で使用でき、衛生的で優れた耐食性を持っています。 高耐候性の保温材を使用していますので、遮光テープを巻く必要がありません。 付属のeZ-フィット継手は、手締めでプレス継手と同様の止水性と抜け止めを実現しています。 《ご注意》 最高使用温度は95度です。 95度以上になるような配管には、使用しないでください。 管の最小曲げ半径は51です。 eZ-パイプは専用継手eZ-フィット以外の継手は使用しないでください。 施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。
1個
47,980 税込52,778
8日以内出荷

逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。アングル型で、コンパクトに配管できます。着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ
1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)