さらに商品を絞り込む
  • KVK(289)
  • カクダイ(167)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(219)
  • TOTO(70)
  • INAX(LIXIL)(108)
  • 水空間(1)
  • TBC(タブチ)(7)
  • エスコ(72)
  • 未来工業(1)
  • GAONA(ガオナ)(31)
  • ミヤコ
  • ブランドをもっと見る
  • 以上(1)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

水栓 :「止水栓」の検索結果

特価
本日9月8日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025250919
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • 止水栓キー
  • 止水栓 ハンドル
  • 止水栓 パッキン
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
止水栓固定補強プレート ミヤコ止水栓固定補強プレートミヤコ
489税込538
1個
4日以内出荷
樹脂管配管で流し台や洗面化粧台に<br />止水栓を固定する際の補強用です。<br /><br />流し台や洗面化粧台の化粧板が薄く<br />ビスが効きにくく、止水栓がグラつく場合に最適です。<br />軽量で加工しやすい樹脂製素材を採用し、<br />腐食の心配はありません。<br /><br />寸法は100mm角で厚みが3mmあるので<br />しっかり止水栓を固定できます。<br /><br />裏面には取り付ける際に便利な<br />仮止め用両面テープを施しています。
材質ABS
水抜き栓 ミヤコ水抜き栓ミヤコ
689税込758
1個
3日以内出荷
凍結の恐れがある管内の水を抜くための水抜き栓です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR寸法13
袋ナット付アダプタ45°エルボ ミヤコ袋ナット付アダプタ45°エルボミヤコ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
止水栓周りの配管の角度調整に最適です。 止水栓と混合栓のブレードホースとの間に便利です。 45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM寸法13
座付水栓ニップル ミヤコ座付水栓ニップルミヤコ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
アングル・ストレート止水栓の長いニップルが不要な場合、本体に取付け、床や壁にしっかり固定できます。 12mmの六角レンチで止水栓にねじ込めるので取付けが簡単です。 化粧座付なので安定度が増し、化粧カバーも不要です。
材質黄銅製クロームメッキ寸法13
オスメスロングアダプタ ミヤコオスメスロングアダプタミヤコ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
シングルレバー水栓などをリフォームで交換する場合に、フレキ管が止水栓に届かない場合に便利です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキ ン/NBR
逆止弁 ミヤコ逆止弁ミヤコ(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
給水の逆流を防止するための逆止弁です。 内蔵されている弁の方向を変えることにより、通水方向が変更できます。 出荷時流水方向オス→メス 。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM最高使用温度(℃)80
水栓取付補強プレート ミヤコ水栓取付補強プレートミヤコ
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
単水栓や立型自在水栓、<br />キッチンシンク用水栓の補強用です。<br /><br /><br />特にシンク裏の合板が傷んでいる場合の 補強に最適です。<br /><br />軽量で加工しやすい樹脂製の素材を採用し、<br />腐食の心配はありません!<br /><br /><br />厚みは60×60×25×5Tが5、<br />65×65×30・65×65×38・65×200×38が10で<br />しっかりと水栓を固定出来ます。<br /><br /><br />裏面には取り付ける際に便利な<br />仮止め用両面テープを施しています。
材質ABS
ステンレス二重フタ共栓 内ネジ 750L マンテルクサリ付 M248EWSシリーズ ミヤコステンレス二重フタ共栓 内ネジ 750L マンテルクサリ付 M248EWSシリーズミヤコ
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷
錆び難いステンレスの本体と、親栓が耐薬品性や止水に優れたシリコンゴムの製品です。子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる二重構造栓です。《ご注意》ねじ込みは、共栓ツバ部にパイプレンチ等を掛けると本体枠が歪み漏水の原因になります。(本体側面凸部にパイプレンチを掛けてください)
仕様●材質:本体/SCS13、親栓/シリコン(半透明)、子栓/SCS13
ステンレス二重フタ共栓 カギ式 内ネジ落し止め付 M248EWSKシリーズ ミヤコステンレス二重フタ共栓 カギ式 内ネジ落し止め付 M248EWSKシリーズミヤコ
41,980税込46,178
1個
8日以内出荷
錆び難いステンレスの本体と、親栓が耐薬品性や止水に優れたシリコンゴムの製品です。子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる二重構造栓です。カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。《ご注意》ねじ込みは、共栓ツバ部にパイプレンチ等を掛けると本体枠が歪み漏水の原因になります。(本体側面凸部にパイプレンチを掛けてください)
仕様●材質:本体/SCS、親栓/シリコン、子栓/SCS
フレキ直パイプ パック入 ナット・パッキン付水用 ZHR31F-Aシリーズ ミヤコフレキ直パイプ パック入 ナット・パッキン付水用 ZHR31F-Aシリーズミヤコ
4,498税込4,948
1個
10日以内出荷
横自在水栓の付け替え用パイプです。パイプ部はラセン状で曲げやすく上向き、下向きでも使用できます。《ご注意》先端に止水する器具は付けないでください。
アズワン品番67-7281-83
ケレップコマ ミヤコケレップコマミヤコ(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質パッキン/EPDM
床点検口 M44FTシリーズ ミヤコ床点検口 M44FTシリーズミヤコ
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
バルブの点検の開閉に取付される金具です。(寒冷地では、床下の水抜き栓開閉用に取付されています。)、点検口が広いのでバルブハンドルの開閉がスムーズにできます。フタの形状はサイズにより異なります。《ご注意》点検口のため気密性、止水性能はありません。他の用途での使用はしないでください。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら