水栓 :「蛇口 取り付け」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アングル・ストレート止水栓の長いニップルが不要な場合、本体に取付け、床や壁にしっかり固定できます。
12mmの六角レンチで止水栓にねじ込めるので取付けが簡単です。
化粧座付なので安定度が増し、化粧カバーも不要です。
材質黄銅製クロームメッキ
寸法13
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
単水栓や立型自在水栓、。キッチンシンク用水栓の補強用です。。。特にシンク裏の合板が傷んでいる場合の 補強に最適です。。軽量で加工しやすい樹脂製の素材を採用し、。腐食の心配はありません!。。。厚みは60×60×25×5Tが5、。65×65×30・65×65×38・65×200×38が10で。しっかりと水栓を固定出来ます。。。裏面には取り付ける際に便利な。仮止め用両面テープを施しています。
材質ABS
樹脂管配管で流し台や洗面化粧台に。止水栓を固定する際の補強用です。。流し台や洗面化粧台の化粧板が薄く。ビスが効きにくく、止水栓がグラつく場合に最適です。軽量で加工しやすい樹脂製素材を採用し、。腐食の心配はありません。。寸法は100mm角で厚みが3mmあるので。しっかり止水栓を固定できます。。裏面には取り付ける際に便利な。仮止め用両面テープを施しています。
材質ABS
1個
¥489
税込¥538
4日以内出荷
全自動洗濯機のホースがワンタッチで着脱できます。コンパクトで洗濯機スペースがスッキリと納まります。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/青銅製クロームメッキ
給水、給湯用の内ネジ逆座付水栓エルボです。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:青銅製クロームメッキ●※ビスは付属していません
柔らかい円筒形のデザイン。壁から離れた場所や、単独でお使いの場合、一際映えます。ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。クリアコーティング仕上げをしていますから、手垢等、汚れが着きにくいです。硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。温水には使用できません。
仕様●材質:SUS304 給水管/HIPVC
ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。温水にも使用できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:SUS304 給水管/ステンレス管、●※内部充填/発泡ポリウレタン
ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。配管は下給水の塩ビ管です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。温水には使用できません。
仕様●材質:SUS304 給水管/HIPVC、●※内部充填/発泡ポリウレタン
アズワン品番67-7274-55
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。温水には使用できません。
仕様●材質:SUS304 給水管/HIPVC、●※内部充填/発泡ポリウレタン
割なし、のり付のステンレスプレートです。水栓取付け穴の開口部が大きい場合に最適です。割りが無いのできれいに仕上ります。
材質SUS304
板厚(mm)0.3
粘着剤厚さ(mm)0.7
ステン・鉄板ホーロー浴槽の穴あけ後サビ止にUパッキンを使用すると安心です。
浴槽の穴あけはΦ52であけてUパッキンを取付けてください。
材質EPDM
既存の洗面器用トラップに使用する床排水用ステッキです。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●主材質:PP
Φ180の流しトラップと同じ大きさで、Φ115のディスポーザーを取付けできます。
Φ180の流しトラップに取り替える事もできます。
材質ABS・SUS304、パッキン/CR
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
ステンレス両ネジ給水管です。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:SUS304
給水用のHIユニットツギタシです。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:HIPVC●※ビス付
樹脂製のジャバラホースです。
《ご注意》
取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:PE
アズワン品番67-7257-28
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
ステンレス、コンクリート流し、FRP等の槽用の排水金具として取付けできます。《ご注意》目皿巣はネジ式です。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ●※ゴムパッキン2枚
厚さ10以下の浴槽に使用できます。接続取付穴は48~50です。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●主材質:本体/黄銅製クロームメッキ、カバー/SUS304
アズワン品番67-7254-08
1個
¥6,898
税込¥7,588
8日以内出荷
配管状況により対応可能な便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。埋設はできません。
仕様●材質:黄銅製
天日温水用タンクの取出しに使用します。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/黄銅製、パッキン/NBR
給水、給湯用のフレキヘッダーです。
《ご注意》
取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:青銅製クロームメッキ
アズワン品番67-7275-33
1個
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
ミニトラップM6VM用のジャバラホースです。
《ご注意》
取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:PE
アズワン品番67-7257-81
1個
¥1,598
税込¥1,758
9日以内出荷
アングル水栓に使用するL管です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:ナマシ銅管(C1220T)クロームメッキ
配管状況により対応可能な便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:青銅製クロームメッキ
アズワン品番67-7265-07
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
配管を45度に曲げる時に使用する継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:青銅製
給水、給湯用のフリーチューブ用エルボ袋ナット付です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
配管状況により対応できる便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/青銅製クロームメッキ パッキン/EPDM
1
2
3
4
5
次へ
水栓 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。