水栓 :「銅管 給湯用」の検索結果
優れた強度、ろう付が容易な銅管継手です。ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。《ご注意》銅管専用のろう付用材料を使用してください。銅管の管端が変形すると完全な接合ができなくなるので、銅管用のサイジングツール等を利用して真円に修正してください。ろう付け後、濡れた布などで接合部をよく拭いて外部に付いているフラックス等を除去してください。
仕様●材質:リン脱酸銅
給水、給湯用のユニット用ツギタシ(銅管用)です。
施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
付属品パッキン
材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ
寸法15.88×1/2
取付穴径(Φmm)(パネル)30
取付可能厚(mm)12
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
給水、給湯用のユニット用ツギタシ(銅管用)です。
壁面、床面を貫通する取出し金具です。
ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
付属品パッキン、ビス
材質黄銅
給水栓と銅管との接続用砲金継手です。ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。《ご注意》銅管の管端が変形すると完全な接合ができなくなるので、銅管用のサイジングツール等を利用して真円に修正してください。ろう付け後、濡れた布などで接合部をよく拭いて外部に付いているフラックス等を除去してください。
給水、給湯関連設備の連結用継手として適しています。ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。《ご注意》付属のパッキンを使用してください。
仕様●材質:本体/リン脱酸銅、パッキン/ノンアスベスト
給水、給湯関連設備の連結用継手として適しています。ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。《ご注意》付属のパッキンを使用してください。
仕様●材質:本体/リン脱酸銅、パッキン/ノンアスベスト
給水栓と銅管との接続用砲金継手です。ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。《ご注意》銅管の管端が変形すると完全な接合ができなくなるので、銅管用のサイジングツール等を利用して真円に修正してください。ろう付け後、濡れた布などで接合部をよく拭いて外部に付いているフラックス等を除去してください。
仕様●材質:青銅製
給水栓と銅管との接続用砲金継手です。ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。《ご注意》銅管の管端が変形すると完全な接合ができなくなるので、銅管用のサイジングツール等を利用して真円に修正してください。ろう付け後、濡れた布などで接合部をよく拭いて外部に付いているフラックス等を除去してください。
仕様●材質:青銅製
給水、給湯用のユニット用ツギタシ(銅管用)です。壁面、床面を貫通する取出し金具です。ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:黄銅製●※パッキン、ビス付
優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。《ご注意》銅管専用のろう付用材料を使用してください。銅管の管端が変形すると完全な接合ができなくなるので、銅管用のサイジングツール等を利用して真円に修正してください。ろう付け後、濡れた布などで接合部をよく拭いて外部に付いているフラックス等を除去してください。
仕様●材質:リン脱酸銅
給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用するろう材です。《ご注意》使用条件は、銅管の呼び径34.92以下、流体温度は100℃以下です。ろう付温度は260℃以上です。
アズワン品番67-7269-79
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
水栓 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。