商品豆知識
フレキ配管の接続など、配管状況により対応できる便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。管端防食コア付、逆止弁一体型ボールバルブ。塩ビ、ポリエチレンライニング鋼管用。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。逆止弁最低作動圧2.9KPa。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~40℃●材質:黄銅製クロームメッキ
アズワン品番67-7282-76
1個
¥4,498
税込¥4,948
8日以内出荷
逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、ストレート回転ナット型で、給湯器に直結できコンパクトに配管できます。着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ
逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、ストレート回転ナット型で、給湯器に直結できコンパクトに配管できます。着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ
アズワン品番67-7282-60
1個
¥4,798
税込¥5,278
8日以内出荷
逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ
S2LMBフリーカットチューブ用の袋ナット・パッキンセットです。ガイド付でフリーカットチューブの根元が曲がるのを防止します。《ご注意》他社品のフレキをセットした場合、漏水のおそれがあります。
仕様●材質:ナット/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
流し、洗面、風呂等の給水、給湯用で多用されています。
耐熱温度は常温~100℃。(実施用では60℃前後)
一般給水、給湯、冷温水、不凍液等でご使用頂けます。
材質EPDM
厚さ(mm)2
寸法t(mm)2
給水の逆流を防止するための逆止弁です。
内蔵されている弁の方向を変えることにより、通水方向が変更できます。
出荷時流水方向オス→メス 。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
最高使用温度(℃)80
農業用タンク、雨水タンク等樹脂製タンクとの接続用。
材質(本体)PE
材質(パッキング)パッキン:EPDM、平パッキン:PE
材質(ナット)PE
給水、給湯用のユニット用ツギタシです。
壁面、床面を貫通する取出し金具です。
ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
付属品パッキン、ビス
材質(ビス)SUS304
止水栓周りの配管の角度調整に最適です。
止水栓と混合栓のブレードホースとの間に便利です。
45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
寸法13
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
M14S(W)、M14J(W)、M14L(W)、M14SBK(W)に使用できます。
G11/2×VP・VU40は40Aの流し台トラップをVP・VU40に接続したい場合に使用します。
G11/2×VP・VU50は40Aの流し台トラップをVP・VU50に接続したい場合に使用します。
G2×VP・VU50は50Aの流し台トラップをVP・VU50に接続したい場合に使用します。
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
混合栓本体とクランクのねじ種が異なる場合に使用します。
オスねじG3/4、メスねじW28山18です。
2個1組です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
寸法G3/4
1セット(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
黒水対策用。
(水道水の滅菌用塩素が、パッキンに含まれるカーボンの溶質を防止できる製品)耐熱温度は常温~100℃。
(実施用では60℃前後)一般給水、給湯用でご使用頂けます。
材質EPDM
厚さ(mm)2
寸法t(mm)2
混合栓本体とクランクのねじ種が異なる場合に使用します。
オスねじW28山18、メスねじG3/4です。
2個1組です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
寸法W28
1セット(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
雨水マス・アジャスター等にビニールパイプを接続する場合に便利です。
パイプの穴あけには、ホルソーMB97をご使用ください。
材質EPDM
W26山20ネジからGネジに変換する吐水口アダブタです。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
寸法W26×G1/2
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
カウンター型流し台などに使用します。
単水栓にも使用できます。
材質送り座:C3604BD、菊座:SUS430
材質(本体)CAC406
寸法13
材質(パッキン)ゴムパッキン:NBR/EPDM、スベリバッキン:PVC
材質(ナット)ナット:C3604BD、袋ナット:C3604BD
ステン・鉄板ホーロー浴槽の穴あけ後サビ止にUパッキンを使用すると安心です。
浴槽の穴あけはΦ52であけてUパッキンを取付けてください。
材質EPDM
流しトラップ接続用の実管・アダプターです。
偏心タイプで接続が容易にできます。
材質本体/PP、パッキン/EPDM
寸法40(0-50)
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
ホーローバスの欠けや、大きな穴を浴槽にあけた時に使用します。
大きな穴(Φ56以上)の時には浴槽穴両サイドからツバ大座金をご使用ください。
材質座金/ステンレス、パッキン/EPDM
S2LMBフリーカットチューブ用の袋ナット・パッキンセットです。
ガイド付でフリーカットチューブの根元が曲がるのを防止します。
材質ナット/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
1個
¥639
税込¥703
4日以内出荷
1
2
次へ
水栓 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。