水栓 :「VP管」の検索結果

特価
本日12月22日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VP管用掃除口です。トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。蓋部にはパッキンは入っていません。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
1個
129,800 税込142,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。VP管用の防虫目皿です。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
1個
139,800 税込153,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黄銅製のVP管用排水目皿です。《ご注意》目皿巣はネジ式です。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビ管VP・VU40とVP・VU50の接続用継手です。 真鍮管をアジャストパッキンと締めナットで固定するので気密性に優れています。
材質ABS、PP タイプ塩ビパイプ40/50
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

洗浄管と塩ビ管(VP30)との接続用継手です。 洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。 《ご注意》 VP管専用です。 VU管との接続はできません。
仕様●材質:PVC アズワン品番67-7253-85
1個
859 税込945
8日以内出荷

既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。。適合排水管(既設管) VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60)・タメマス。適合ドレン排水管 VP20・HIVP20
1個
359 税込395
当日出荷

塩ビ管VP・VU40とVP・VU50の接続用継手です。 真鍮管をアジャストパッキンと締めナットで固定するので気密性に優れています。
材質ABS、PP タイプ塩ビパイプ50
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

洗浄管と塩ビ管(VP30)との接続用継手です。 洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。
材質PVC 寸法32×30
1個
729 税込802
3日以内出荷

既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。 特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。
適合排水管(既設管):VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60) 、ドレン排水管:フレキ管(Φ16・16.8)、ドレンホース(Φ14)、VP13
1個
559 税込615
当日出荷

S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。 S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。 ツバ広なので床穴を少し大VPパイプとの接続には、付属のスリーブを外してください。 VUパイプときくあけてしまった場合やリフォーム等で既存の穴を使用する際に有効です。
材質PVC 仕様VUスリーブ・ステンレスビス3本付
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビ管(VU50)への接続器具が排水ホースに接続でき、面倒な芯出しが不要です。 半透明で器具との接着確認が行えます。 別売品のM14TN・M14NPを使用すれば塩ビ管VP・VU40と接続することができます。
材質PVC 寸法50 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

M14DPS、M14DPP用のアダプタです。排水管(VP・VU)の40又は50が接続でき、Φ38のディスポーザー排水管に便利です。
材質本体/ABS、パッキン/CR
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

割入、のり付のビニールプレートです。
板厚(mm)1.5 粘着剤厚さ(mm)0.2 材質(本体)PVC
1個
149 税込164
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

本体ツバ下からトラップ底部までの長さが従来品に比べ23mm短くなり、85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきとしたデザイン。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。トラップは隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします。カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに適しています。《ご注意》施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VP、VU50兼用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPO アズワン品番67-7249-08
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)に優れています。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。排水管との接続には耐熱塩ビ用接着剤を使用してください。
仕様●材質:本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304 アズワン品番67-7250-04
1個
6,698 税込7,368
8日以内出荷

受水槽等の排水に使用します。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。(VP・VU兼用)、《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ
1個
9,098 税込10,008
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。開閉はワンタッチ方式です。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。※VP40用の接続部は金属です。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、蓋/SUS304
1個
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Sトラップの直管(Φ32)と塩ビ管との接続用継手です。 直管をアジャストパッキンと締めナットで固定するので気密性に優れています。 パック品です。 《ご注意》 接続には塩ビ管用接着剤をご使用ください。 VPパイプとの接続には、付属のスリーブを外してください。 取付け後、必ず漏れ検査をしてください。
仕様●材質:PVC アズワン品番67-7253-13
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。《ご注意》VPパイプとの接続には、付属のスリーブを外してください。VUパイプとの接続には、VUスリーブ内側にも、接着剤を塗布して下さい。
仕様●材質:PVC●※VUスリーブ付き
1個
859 税込945
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。《ご注意》ドレン排水の処理方法については各自治体の指示に従ってください。取付の際は施工説明書をご参照ください。
仕様●適合排水管(既設管):VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60)●適合ドレン排水管:フレキ管(Φ16・16.8)、ドレンホース(Φ14)、VP13 アズワン品番67-7241-34
1個
759 税込835
8日以内出荷