さらに商品を絞り込む
  • KVK(45)
  • エスコ(26)
  • 東尾メック(16)
  • バイタル(9)
  • ミヤコ
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
  • イシグロ(4)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • TOTO(2)
  • コクゴ(1)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

水栓 :「b10」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
天井扇用フレキジョイント ミヤコ天井扇用フレキジョイントミヤコ
6,398税込7,038
1個
10日以内出荷
浴室天井扇、浴室乾燥機等の接続に便利です。 塩ビ配管で、困難だった角度も自由自在にできます。 接続方法は接着剤を塗り差し込むだけです。 耐熱温度-20℃~80℃で耐熱性に優れています。 長さは300~600mmまで伸縮自在でカット不要、好きな長さで調整できます。
量水器用閉栓プラグ上水 MB100Jシリーズ ミヤコ量水器用閉栓プラグ上水 MB100Jシリーズミヤコ
179税込197
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
狭いボックス内でも取付が簡単です。面間寸法に関係なく、しかも完全閉栓できます。断水器と併用すれば盗水も防止できます。
仕様●材質:PVC
真鍮プラグ 黄銅 M133Bシリーズ ミヤコ真鍮プラグ 黄銅 M133Bシリーズミヤコ
379税込417
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
閉栓時に使用するプラグです。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。埋設はできません。
仕様●材質:黄銅製
量水器用閉栓 プラグ 金門ネジ 赤色 MB100Kシリーズ ミヤコ量水器用閉栓 プラグ 金門ネジ 赤色 MB100Kシリーズミヤコ
179税込197特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
狭いボックス内でも取付が簡単です。面間寸法に関係なく、しかも完全閉栓できます。断水器と併用すれば盗水も防止できます。
仕様●材質:PVC
PKパッキン板ゴム ミヤコPKパッキン板ゴムミヤコ
269税込296
1個
8日以内出荷
色々な形状に加工できるパッキンです。 大きさは100×100×3tです。
仕様●材質:NBRアズワン品番67-7281-50
メーター用水抜アダプタ ミヤコメーター用水抜アダプタミヤコ
639税込703
1個
4日以内出荷
マンション等の水道メーターのバルブ交換に最適! <br />簡単に一次側の戻り水をパイプスペースの外に排水できます!
材質EPDM

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら