絞り込み
ブランド
  • TBC(タブチ)
  • KVK(1,590)
  • INAX(LIXIL)(1,589)
  • カクダイ(1,528)
  • TOTO(1,283)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1,218)
  • ミヤコ(672)
  • エスコ(451)
  • GAONA(ガオナ)(218)
  • 東尾メック(138)
  • 未来工業(92)
  • SUGICO(スギコ)(64)
  • ミナミサワ(40)
  • コンサス(35)
  • バイタル(20)
  • Hansgrohe(ハンスグローエ)(16)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • オンダ製作所(12)
  • SFA JAPAN(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エフ-1 ソケット TBC(タブチ)エフ-1 ソケットTBC(タブチ)
769税込846
1個
当日出荷から翌々日出荷
施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。日本銅センターJCDA0012認証品です。冷媒:R32・R410A・R407Cに対応しています。銅管に「ワンタッチ挿入」で施工完了です。
用途冷媒配管用。材質黄銅流体冷媒ガス(R32・R410A・R407C)温度(℃)-40~130最高使用圧力(MPa)4.3材質(Oリング)合成ゴム(HNBR、EPDM)適合管冷媒配管用銅管入数12(大箱)材質(ロックリング)ばね用ステンレス鋼帯(SUS304-CSP)
エフ-1用 ゲージ TBC(タブチ)エフ-1用 ゲージTBC(タブチ)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。エフー1継手用専用工具です。接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているのか確認できます。接続に銅管を挿入する長さを目視確認する標線のマーキングができます。
表面処理鉄線:ニッケルメッキ材質(リング)鉄線(SUS303)
エフ-1用 矯正工具 TBC(タブチ)エフ-1用 矯正工具TBC(タブチ)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。エフー1継手用専用工具です。接続部の銅管の楕円を矯正します。
材質工具鋼
ノンライジング上部セット(PA TBC(タブチ)ノンライジング上部セット(PATBC(タブチ)(3件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
吐水口からの水漏れを補修します。
用途TBC製SPDシリーズ専用トラスコ品番812-7728材質黄銅質量(g)70
ビニールプレート TBC(タブチ)ビニールプレートTBC(タブチ)(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質塩化ビニル
シーリングプレート TBC(タブチ)シーリングプレートTBC(タブチ)(2件のレビュー)
219税込241特価
1個
当日出荷
厚さ(mm)6
六角キャップナット TBC(タブチ)六角キャップナットTBC(タブチ)
199税込219
1個
当日出荷
メッキ 配管パーツです。パッキン付き
用途配管パーツ呼び径(mm)13トラスコ品番812-7850材質黄銅(C3604BD)、パッキン:EPDM樹脂高さ(mm)23質量(g)20呼び径13ねじサイズG1/2
ユーロス横形自在水栓 TBC(タブチ)ユーロス横形自在水栓TBC(タブチ)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
呼び径(mm)13質量(g)450流体水道水最高使用圧力(MPa)0.75ハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
ガイドナット20mm TBC(タブチ)ガイドナット20mmTBC(タブチ)
799税込879
1個
当日出荷
塩ビのシモクと一対で使用します。
呼び径(mm)20トラスコ品番812-7763材質青銅高さ(mm)36質量(g)140呼び径20ねじサイズG1
両ネジ給水管 TBC(タブチ)両ネジ給水管TBC(タブチ)(3件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
止水栓用の給水管です。
材質呼び径13呼び13ねじサイズR1/2
ガイドナット13mm TBC(タブチ)ガイドナット13mmTBC(タブチ)(1件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
呼び径(mm)13トラスコ品番812-7747材質青銅高さ(mm)30質量(g)86呼び径13ねじサイズG3/4
ユーロス双口横水栓 TBC(タブチ)ユーロス双口横水栓TBC(タブチ)(15件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
既存単水栓におけるデザインと操作性を大胆にリニューアルした新時代の単水栓です。余分な凹凸をなくしたヨーロピアンスタイルのオシャレな水栓です。人間工学に基づき、従来よりハンドル軸を30度傾けたことによる優れた操作性です。
呼び径(mm)13寸法(奥行D×高さH)(mm)131×80質量(g)660仕様JIS B2061規格品トラスコ品番325-5841材質鉛レス脱亜鉛黄銅口数2口ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地ホース接続口対応
予備給水栓プラグ TBC(タブチ)予備給水栓プラグTBC(タブチ)(2件のレビュー)
849税込934特価
1個
当日出荷
材質快削黄銅棒
止水栓丸ハンドル付20mm TBC(タブチ)止水栓丸ハンドル付20mmTBC(タブチ)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
呼び径(mm)20トラスコ品番812-7760材質青銅質量(g)600使用温度範囲(℃)5~35呼び径G1寸法A(mm)80最高使用圧力0.75操作方式ハンドル式
VPパッキン25mm TBC(タブチ)VPパッキン25mmTBC(タブチ)
829税込912
1袋(10個)
3日以内出荷
メーター用のパッキンです。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用トラスコ品番812-7776材質合成ゴム質量(g)30呼び径(mm)25呼び径25
袋ナットパッキンセット TBC(タブチ)袋ナットパッキンセットTBC(タブチ)
239税込263特価
1個
当日出荷
パッキン付です。
呼び径(mm)13トラスコ品番812-7837材質快削黄銅棒質量(g)45呼び径13
止水栓丸ハンドル付13mm TBC(タブチ)止水栓丸ハンドル付13mmTBC(タブチ)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
用途水道メーターの1次側に使用します。呼び径(mm)13トラスコ品番812-7744材質青銅質量(g)320使用温度範囲(℃)5~35呼び径G3/4寸法H(mm)65最高使用圧力0.75操作方式ハンドル式
ボール止水栓ユニオン TBC(タブチ)ボール止水栓ユニオンTBC(タブチ)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手呼び径(mm)13-3/4トラスコ品番812-7969材質青銅質量(g)300
TBCユーロス吐水口回転形横水栓一山 TBC(タブチ)TBCユーロス吐水口回転形横水栓一山TBC(タブチ)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
呼び径(mm)13(PJ1/2)仕様JIS B2061規格品トラスコ品番292-5206質量(g)350
TBCユーロス自在水栓 TBC(タブチ)TBCユーロス自在水栓TBC(タブチ)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
呼び径(mm)13(PJ1/2)仕様JIS B2061規格品トラスコ品番292-5184質量(g)450寸法(奥行D×高さH)(mm)245×67
横水栓ユーロス TBC(タブチ)横水栓ユーロスTBC(タブチ)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
既存単水栓におけるデザインと操作性を大胆にリニューアルした新時代の単水栓です。余分な凹凸をなくしたヨーロピアンスタイルのオシャレな水栓です。人間工学に基づき、従来よりハンドル軸を30度傾けたことによる優れた操作性です。
呼び径(mm)13(PJ1/2)仕様JIS B2061規格品材質鉛レス脱亜鉛黄銅質量(g)350
両ナット付アダプタ TBC(タブチ)両ナット付アダプタTBC(タブチ)
749税込824
1個
当日出荷
袋ナット回転式です。
トラスコ品番812-7842材質黄銅質量(g)70呼び径(mm)13
袋ナット付アダプタ TBC(タブチ)袋ナット付アダプタTBC(タブチ)
569税込626特価
1個
当日出荷
袋ナット回転式です。
材質黄銅
止水栓丸ハンドル付25mm TBC(タブチ)止水栓丸ハンドル付25mmTBC(タブチ)
7,798税込8,578
1個
翌日出荷
呼び径(mm)25トラスコ品番812-7764材質青銅質量(g)870操作方式ハンドル式
ボール止水栓オネジ TBC(タブチ)ボール止水栓オネジTBC(タブチ)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手呼び径(mm)13トラスコ品番812-7971材質青銅質量(g)250バルブ種類ボール
ガイドナット25mm TBC(タブチ)ガイドナット25mmTBC(タブチ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途塩ビのシモクと一対で使用します。呼び径(mm)25トラスコ品番812-7777材質青銅質量(g)216呼び径25
VPパッキン20mm TBC(タブチ)VPパッキン20mmTBC(タブチ)
659税込725
1袋(10個)
当日出荷
メーター用のパッキンです。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用トラスコ品番812-7762材質合成ゴム質量(g)20呼び径(mm)20呼び径20
VPパッキン13mm TBC(タブチ)VPパッキン13mmTBC(タブチ)
689税込758
1袋(10個)
翌々日出荷
メーター用のパッキンです。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用トラスコ品番812-7746材質合成ゴム質量(g)10呼び径(mm)13呼び径13
ユーロスカプラー付横水栓逆止付 TBC(タブチ)ユーロスカプラー付横水栓逆止付TBC(タブチ)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
呼び径(mm)13(PJ1/2)トラスコ品番432-4439高さ(mm)69質量(g)490奥行(mm)98

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

水栓