絞り込み
ブランド
  • TBC(タブチ)
  • カクダイ(1,464)
  • KVK(1,307)
  • TOTO(1,213)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1,205)
  • INAX(LIXIL)(536)
  • エスコ(427)
  • ミヤコ(256)
  • GAONA(ガオナ)(119)
  • 未来工業(80)
  • ミナミサワ(37)
  • SUGICO(スギコ)(34)
  • クリタック(10)
  • リビラック(9)
  • バイタル(9)
  • タカギ(8)
  • イチネンTASCO(6)
  • アカギ(6)
  • ボンスター販売(6)
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エフ-1 ソケット TBC(タブチ)

    エフ-1 ソケット

    TBC(タブチ)
    879税込967
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。日本銅センターJCDA0012認証品です。冷媒:R32・R410A・R407Cに対応しています。銅管に「ワンタッチ挿入」で施工完了です。
    用途冷媒配管用。材質黄銅流体冷媒ガス(R32・R410A・R407C)温度(℃)-40~130最高使用圧力(MPa)4.3材質(Oリング)合成ゴム(HNBR、EPDM)適合管冷媒配管用銅管入数12(大箱)材質(ロックリング)ばね用ステンレス鋼帯(SUS304-CSP)
  • エフ-1用 ゲージ TBC(タブチ)

    エフ-1用 ゲージ

    TBC(タブチ)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。エフー1継手用専用工具です。接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているのか確認できます。接続に銅管を挿入する長さを目視確認する標線のマーキングができます。
    表面処理鉄線:ニッケルメッキ材質(リング)鉄線(SUS303)
  • エフ-1用 矯正工具 TBC(タブチ)

    エフ-1用 矯正工具

    TBC(タブチ)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。エフー1継手用専用工具です。接続部の銅管の楕円を矯正します。
    材質工具鋼
  • ビニールプレート TBC(タブチ)

    ビニールプレート

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    材質塩化ビニル
  • シーリングプレート TBC(タブチ)

    シーリングプレート

    TBC(タブチ)(2件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)6
  • ユーロス横形自在水栓 TBC(タブチ)

    ユーロス横形自在水栓

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    質量(g)450流体水道水呼び径(mm)13最高使用圧力(MPa)0.75JIS規格JIS B-2061ハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
  • ノンライジング上部セット(PA TBC(タブチ)

    ノンライジング上部セット(PA

    TBC(タブチ)(4件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    吐水口からの水漏れを補修します。
    用途TBC製SPDシリーズ専用トラスコ品番812-7728材質黄銅質量(g)70
  • 両ネジ給水管 TBC(タブチ)

    両ネジ給水管

    TBC(タブチ)(3件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    止水栓用の給水管です。
    材質呼び径13呼び13ねじサイズR1/2
  • ユーロス双口横水栓 TBC(タブチ)

    ユーロス双口横水栓

    TBC(タブチ)(15件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    既存単水栓におけるデザインと操作性を大胆にリニューアルした新時代の単水栓です。余分な凹凸をなくしたヨーロピアンスタイルのオシャレな水栓です。人間工学に基づき、従来よりハンドル軸を30度傾けたことによる優れた操作性です。
    仕様JIS B2061規格品トラスコ品番325-5841材質鉛レス脱亜鉛黄銅質量(g)660呼び径(mm)13口数2口寸法(奥行D×高さH)(mm)131×80JIS規格JIS B-2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地ホース接続口対応
  • ガイドナット20mm TBC(タブチ)

    ガイドナット20mm

    TBC(タブチ)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    塩ビのシモクと一対で使用します。
    トラスコ品番812-7763材質青銅高さ(mm)36質量(g)140呼び径(mm)20呼び径20ねじサイズG1
  • 六角キャップナット TBC(タブチ)

    六角キャップナット

    TBC(タブチ)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    メッキ 配管パーツです。パッキン付き
    用途配管パーツトラスコ品番812-7850材質黄銅(C3604BD)、パッキン:EPDM樹脂高さ(mm)23質量(g)20呼び径(mm)13呼び径13ねじサイズG1/2
  • 止水栓丸ハンドル付13mm TBC(タブチ)

    止水栓丸ハンドル付13mm

    TBC(タブチ)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    用途水道メーターの1次側に使用します。トラスコ品番812-7744材質青銅質量(g)320使用温度範囲(℃)5~35呼び径(mm)13呼び径G3/4寸法H(mm)65最高使用圧力0.75操作方式ハンドル式
  • アングル形止水栓 TBC(タブチ)

    アングル形止水栓

    TBC(タブチ)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番728-2089流体水道水タイプコンパクトバルブシリーズ呼び径(mm)13温度(℃)5~80凍結不可最高使用圧力(MPa)0.75二面幅(mm)24ねじサイズG1/2
  • 横水栓ユーロス TBC(タブチ)

    横水栓ユーロス

    TBC(タブチ)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    既存単水栓におけるデザインと操作性を大胆にリニューアルした新時代の単水栓です。余分な凹凸をなくしたヨーロピアンスタイルのオシャレな水栓です。人間工学に基づき、従来よりハンドル軸を30度傾けたことによる優れた操作性です。
    仕様JIS B2061規格品材質鉛レス脱亜鉛黄銅質量(g)350呼び径(mm)13(PJ1/2)JIS規格JIS B-2061
  • 袋ナット付アダプタ TBC(タブチ)

    袋ナット付アダプタ

    TBC(タブチ)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    袋ナット回転式です。
    材質黄銅
  • ガイドナット13mm TBC(タブチ)

    ガイドナット13mm

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-7747材質青銅高さ(mm)30質量(g)86呼び径(mm)13呼び径13ねじサイズG3/4
  • VPパッキン25mm TBC(タブチ)

    VPパッキン25mm

    TBC(タブチ)
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    当日出荷
    メーター用のパッキンです。
    用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用トラスコ品番812-7776材質合成ゴム質量(g)30呼び径(mm)25呼び径25
  • VPパッキン20mm TBC(タブチ)

    VPパッキン20mm

    TBC(タブチ)
    899税込989
    1袋(10個)
    当日出荷
    メーター用のパッキンです。
    用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用トラスコ品番812-7762材質合成ゴム質量(g)20呼び径(mm)20呼び径20
  • ストレート形止水栓 TBC(タブチ)

    ストレート形止水栓

    TBC(タブチ)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番728-2090流体水道水タイプコンパクトバルブシリーズ呼び径(mm)13温度(℃)5~80凍結不可最高使用圧力(MPa)0.75二面幅(mm)24ねじサイズG1/2
  • アングル形止水栓パイプ・ワン付 TBC(タブチ)

    アングル形止水栓パイプ・ワン付

    TBC(タブチ)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番728-2091流体水道水タイプコンパクトバルブシリーズ呼び径(mm)13温度(℃)5~80凍結不可最高使用圧力(MPa)0.75二面幅(mm)24ねじサイズG1/2
  • 両ナット付アダプタ TBC(タブチ)

    両ナット付アダプタ

    TBC(タブチ)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    袋ナット回転式です。
    トラスコ品番812-7842材質黄銅質量(g)70呼び径(mm)13
  • 予備給水栓プラグ TBC(タブチ)

    予備給水栓プラグ

    TBC(タブチ)(2件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    材質快削黄銅棒
  • 袋ナットパッキンセット TBC(タブチ)

    袋ナットパッキンセット

    TBC(タブチ)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    パッキン付です。
    トラスコ品番812-7837材質快削黄銅棒質量(g)45呼び径(mm)13呼び径13
  • 止水栓丸ハンドル付20mm TBC(タブチ)

    止水栓丸ハンドル付20mm

    TBC(タブチ)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-7760材質青銅質量(g)600使用温度範囲(℃)5~35呼び径(mm)20呼び径G1寸法A(mm)80最高使用圧力0.75操作方式ハンドル式
  • ガイドナット25mm TBC(タブチ)

    ガイドナット25mm

    TBC(タブチ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途塩ビのシモクと一対で使用します。トラスコ品番812-7777材質青銅質量(g)216呼び径(mm)25呼び径25
  • ユーロスカプラー付横水栓逆止付 TBC(タブチ)

    ユーロスカプラー付横水栓逆止付

    TBC(タブチ)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番432-4439高さ(mm)69質量(g)490奥行(mm)98呼び径(mm)13(PJ1/2)JIS規格JIS B-2061
  • TBCユーロス吐水口回転形横水栓一山 TBC(タブチ)

    TBCユーロス吐水口回転形横水栓一山

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    仕様JIS B2061規格品トラスコ品番292-5206質量(g)350呼び径(mm)13(PJ1/2)JIS規格JIS B-2061
  • TBCユーロス自在水栓 TBC(タブチ)

    TBCユーロス自在水栓

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    仕様JIS B2061規格品トラスコ品番292-5184質量(g)450呼び径(mm)13(PJ1/2)寸法(奥行D×高さH)(mm)245×67JIS規格JIS B-2061

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

水栓