水栓 :「25.4 冷媒管」の検索結果
施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。日本銅センターJCDA0012認証品です。冷媒:R32・R410A・R407Cに対応しています。銅管に「ワンタッチ挿入」で施工完了です。
用途冷媒配管用。
材質黄銅
流体冷媒ガス(R32・R410A・R407C)
温度(℃)-40~130
最高使用圧力(MPa)4.3
材質(Oリング)合成ゴム(HNBR、EPDM)
適合管冷媒配管用銅管
入数12(大箱)
材質(ロックリング)ばね用ステンレス鋼帯(SUS304-CSP)
水栓 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。