絞り込み
ブランド
  • KVK
  • INAX(LIXIL)(11)
  • カクダイ(1)
  • GAONA(ガオナ)(3)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
  • TOTO(3)
  • SFA JAPAN(5)
  • SFA(4)
  • SARAYA(サラヤ)(2)
  • Hansgrohe(ハンスグローエ)(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

水栓 :「手洗い器」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサー水栓 AC100V仕様 マットグレー ロング KVKセンサー水栓 AC100V仕様 マットグレー ロングKVK
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
手を差し出すと吐水、手を引けば止水します。吐水口先端部の内蔵センサーが反応し、水のムダをなくし節水効果があります。蛇口に手を触れず手洗いができるので衛生的です。定流量弁内蔵により、いつも安心吐水。出しすぎでの水ハネを抑制します(ストレート吐水)。60秒連続して感知すると自動的に止水します。コンパクトなボディで狭小カウンターでもスッキリ設置できます。コンパクトな吐水口台座で、水栓取り替え時の台座の干渉を抑制します。取付穴径Φ22~Φ25に対応できますので、既存の単水栓からの取り替えも可能です。穴径Φ36~Φ38の場合は、別売の変換アダプターZ24-36-38をお求めください。
マットグレー電源コード(m)1.9使用流体1~40℃の上水道水(氷結、ゴミなどの混入がない事)使用電源(V)AC100(50/60Hz)取付穴径(Φmm)22~25使用環境温度(℃)1~40使用環境湿度(%)90以下感知方式学習方式による感知距離変化型(セットアップされる陶器により、自動で感知距離を設定します)吐水量(L/min)3(3L/分 定流量弁内蔵)給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
センサー水栓 電池式 マットグレー ロング KVKセンサー水栓 電池式 マットグレー ロングKVK
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
手を差し出すと吐水、手を引けば止水します。吐水口先端部の内蔵センサーが反応し、水のムダをなくし節水効果があります。蛇口に手を触れず手洗いができるので衛生的です。定流量弁内蔵により、いつも安心吐水。出しすぎでの水ハネを抑制します(ストレート吐水)。60秒連続して感知すると自動的に止水します。コンパクトなボディで狭小カウンターでもスッキリ設置できます。コンパクトな吐水口台座で、水栓取り替え時の台座の干渉を抑制します。取付穴径Φ22~Φ25に対応できますので、既存の単水栓からの取り替えも可能です。穴径Φ36~Φ38の場合は、別売の変換アダプターZ24-36-38をお求めください。
マットグレー使用流体1~40℃の上水道水(氷結、ゴミなどの混入がない事)使用電源アルカリ乾電池 単3×4本(充電式電池は使用不可)取付穴径(Φmm)22~25使用環境温度(℃)1~40電池寿命100回/日の使用頻度として約4年(Panasonic製EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。使用環境湿度(%)90以下感知方式学習方式による感知距離変化型(セットアップされる陶器により、自動で感知距離を設定します)吐水量(L/min)3(3L/分 定流量弁内蔵)給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

水栓
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら