水栓 :「電気瞬間給湯器」の検索結果
太陽熱ヒーターと給湯器など他の熱源との切換が可能で、太陽熱ヒーターの温度が低いときは、給湯器から温水の補給ができます。
適合場所浴室
種類シャワーヘッド:PZ615
色ホース:白、ハンガー:白
吐水口長さ(mm)170
ホース長さ(m)1.6
タイプ170mmパイプ付
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
太陽熱ヒーターと給湯器など他の熱源との切換が可能で、太陽熱ヒーターの温度が低いときは、給湯器から温水の補給ができます。
適合場所浴室
種類シャワーヘッド:PZS312
色ホース:白、ハンガー:白
吐水口長さ(mm)170
ホース長さ(m)1.6
タイプ170mmパイプ付
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
太陽熱ヒーターと給湯器など他の熱源との切換が可能で、太陽熱ヒーターの温度が低いときは、給湯器から温水の補給ができます。
適合場所浴室
吐水口長さ(mm)170
タイプ170mmパイプ付
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
ユニオンナットなし
用途給湯器に水を引くとき等に
仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓
JIS規格日本工業規格品
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
太陽熱ヒーターと組合わせ使用します。併用形は給湯器との併用も可能です。
適合場所浴室
仕様型3構造、専用形
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
太陽熱ヒーターと組合わせ使用します。併用形は給湯器との併用も可能です。
適合場所浴室
仕様型1構造、専用形
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
1個
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
太陽熱ヒーターと組合わせ使用します。併用形は給湯器との併用も可能です。
適合場所浴室
仕様型3構造、専用形
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
水と湯の境目にクリック感があるのでわかりやすく使いやすい。
無意識にレバーを中心にしてしまっても水しか出ないので給湯器の作動による無駄がなくなります。
適量の位置にもクリック感があるので出しすぎも防止します。
タイプゴム栓付
水と湯の境目にクリック感があるのでわかりやすく使いやすい。
無意識にレバーを中心にしてしまっても水しか出ないので給湯器の作動による無駄がなくなります。
適量の位置にもクリック感があるので出しすぎも防止します。
タイプポップアップ式
水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用)
適合場所流し台
レバー形式eレバー水栓(レバー中央水吐水)
JIS規格日本工業規格品
水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台
付属品水受けトレー
レバー形式eレバー水栓(レバー中央水吐水)
JIS規格日本工業規格品
回転制御(吐水口)110°
施工性ブレードホース・クイックファスナー式
シャワー種類引出し式
水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台
仕様泡沫吐水、逆止弁、保証書、省施工仕様
レバー形式eレバー水栓(レバー中央水吐水)
JIS規格日本産業規格品
取付穴径(Φmm)36~38
取付板厚(mm)5~30
施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
水栓 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。