水栓 :「井戸水」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途一般住宅用 温度(℃)最高給湯:85 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)PJ1/2 使用環境温度(℃)1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。 使用地区一般地 水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水 給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。 吐水口長さ(mm)220 商品タイプ壁付
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)37±2 ホース長さ(m)(引出)450 商品タイプ台付
1個ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途一般住宅用 温度(℃)最高給湯:85 使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態) 使用地区寒冷地 水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水 給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

適合場所一般住宅台所用 使用地区一般地・寒冷地共用 仕様(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水 取付穴径(Φmm)37±2 使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態) 最高使用水温(℃)85 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)237 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時) 商品タイプ台付
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

用途一般住宅用 キッチン、各施設、洗面所・手洗い 適合場所洗面所・手洗い 使用地区一般 仕様給水管:フレキホース、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無 長さ(mm)スパウト:120 形状止水ハンドル:レバー 止水ハンドル:メタル 種類シングルレバー 取り付け形状一体型 最高温度(℃)給湯:85 取付穴一穴 形態げ吐水、ソフト 取付穴径(Φmm)35±2 使用環境温度(℃)1~40 取付け方法台付き 操作方法ハンドルを上下操作 使用水水道水または飲用可能な井戸水 吐水口長さ(mm)120 給水圧力(MPa)最低必要:0.05(流動時)、最高:0.75(静止時) 商品タイプ台付
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

用途一般住宅用 温度(℃)最高給湯:85 使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態) 使用地区寒冷地 水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水 給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

用途一般住宅用 温度(℃)最高給湯:85 取付穴径(Φmm)PJ1/2 使用環境温度(℃)1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。 使用地区一般地 水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水 給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。 吐水口長さ(mm)240 商品タイプ壁付
1台
18,980 税込20,878
当日出荷