40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カクダイ整流器
仕様パッキン付き、パッケージ品
1個
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ取付ネジW26山20に直接取付できる整流器です。
材質黄銅 アズワン品番64-6493-02
1個
669 税込736
当日出荷

整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。2171エコ泡沫金具付き。
材質ステンレス、黄銅、TPE 使用温度範囲(℃)1~60 アズワン品番64-6493-26 パイプ外径(Φmm)16
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

整流器に比べて約40%(メーカー比)の節水効果があります。
用途泡沫とシャワーの切替え 仕様先端が回転 材質ABS、POM 取付ねじW22山20 最高使用温度(℃)60 首振り対応 対応水栓W22山20 水流切替対応
1個
1,798 税込1,978
欠品中

整流器に比べて約50%の節水効果があります。水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様パッキン付き 材質黄銅、POM 接続ねじM24×1
1個
829 税込912
当日出荷

整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。 水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様パッキン付き 材質黄銅 接続ねじW22山20
1個
609 税込670
当日出荷

791-411整流器付き(取付ネジM16×1.0)
材質黄銅 パイプ外径(Φmm)18
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

整流器に比べて約30%(メーカー比)の節水効果があります。
仕様泡沫とシャワーの切替え、パッキン付き 材質ABS 使用温度(℃)1~60 取付ねじW22山20 最高使用温度(℃)60 対応水栓W22山20 水流切替対応
1個
1,698 税込1,868
欠品中

パイプ先端は791-411整流器付き 791-410接続アダプターでW22山20ネジに交換できます。パイプ795-200。
仕様二条ネジスピンドル固定コマ(一般地・寒冷地共用)、90°開閉制限 厚さ(mm)5~35 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)22~27 アズワン品番64-6488-01
1個
10,880 税込11,968
欠品中

固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 整流器付き(下吐水側除く)
接続口径RJ1/2 レトロ 呼び径(mm)13 口数2口 ハンドル形状十字ハンドル 使用地区一般地・寒冷地 ホース接続口対応
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

カクダイ横水栓
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。整流器付き。791-710-CH付き(取付ネジG1/2)
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。整流器付き
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カクダイSUパイプ
先端の断熱キャップを付け直すことによりパイプを上向き・下向きにかえることができます。 整流器付き
材質黄銅、ABS 外径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。整流器付き(下吐水側除く)。791-710-CH付き(取付ネジG1/2)
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷

固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 整流器付き 水抜きを行う場合はネジ口金を外してください。
用途散水用のホースとワンタッチ接続 呼び13 材質青銅
1個
5,688 税込6,257
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクダイ横水栓
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。整流器付き
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。整流器付き
カッパーブラウン
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。整流器付き
仕様共用栓カギ※1個付き:742-002 シルバー ハンドル形状カギ式 使用地区一般地・寒冷地共用
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

カクダイ自在水栓
節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。整流器付き
先端金具取付ネジ:W22山20
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二条ネジスピンドル固定コマ仕様。整流器付き
材質青銅、陶器(信楽焼)
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

カクダイ横水栓
一般地・寒冷地共用。整流器付き。567-011付き(取付ネジG1/2)
仕様上部(品番):104-010
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 整流器付き 水抜きを行う場合はネジ口金を外してください。
用途散水用のホースとワンタッチ接続 呼び13 材質青銅
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクダイ横水栓
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。整流器付き。791-710-MD付き(取付ネジG1/2)
マットブラック
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷

パイプを上向き・下向きにかえることができます。整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。2171エコ泡沫金具付き。
寸法A(mm)400 材質ステンレス、黄銅、TPE 使用温度範囲(℃)1~60 パイプ長(mm)400 アズワン品番64-6493-14
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

取付穴径36~37ミリ・厚5~30ミリ。上面施工タイプのため、シンクに潜らずに取付できます。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。
カートリッジ101-999 回転角度(°)【スパウト】360 水流切替ミストシャワー・ストレート
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。先端の断熱キャップを付け直すことによりパイプを上向き・下向きに変更できます。エコ泡沫金具(2171)付き
材質黄銅/ABS 長さ(mm)170 パイプ長(mm)170
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

整流器に比べて約51%(メーカー比)の節水効果があります。先端の断熱キャップを付け直すことによりパイプを上向き・下向きに変更できます。エコ泡沫金具(2172)付き
材質黄銅/ABS 長さ(mm)170 パイプ長(mm)170
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

パイプ外径16ミリ。水流切替:ミストシャワー・ストレート。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。
材質黄銅、POM、ABS
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

水流切替:ミストシャワー・ストレート。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。パッキン付き
材質POM、ABS 使用温度(℃)1~60 取付ねじW22山20
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

呼20二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。給水側が呼13で吐水側が呼20のため、大流量を得られます。整流器付き
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプを上向き・下向きにかえることができます。整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。2171エコ泡沫金具付き。
寸法A(mm)300 材質ステンレス、黄銅、TPE 使用温度範囲(℃)1~60 パイプ長(mm)300 アズワン品番64-6493-13
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。整流器付き
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷

二条ネジスピンドル固定コマ仕様。90°開閉制限仕様。水流切替:ミストシャワー・ストレート。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。スピンドル:792-806
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷

二条ネジスピンドル固定コマ仕様。90°開閉制限仕様。水流切替:ミストシャワー・ストレート。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。スピンドル:792-806
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷

取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。二条ネジスピンドル固定コマ仕様。90°開閉制限仕様。水流切替:ミストシャワー・ストレート。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。スピンドル:792-806
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

水ハネ防止と節水効果に優れています。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。
用途配管部材 仕様パッキン付き 材質黄銅、PO
1個
649 税込714
6日以内出荷

呼び径(mm)13 口数2口 使用地区一般地・寒冷地
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼び13 材質青銅
1個
6,088 税込6,697
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カクダイ胴長横水栓
一般地・寒冷地共用
用途水栓本体
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)