水栓 :「給水管」の検索結果

関連キーワード
61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
499 税込549
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
869 税込956
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
699 税込769
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

水洗トイレ内への給水パイプや洗面器のアングル形止水栓から立水栓への給水パイプ部分の補修用パッキンセットです。
材質NBR、EPDM、PE
1個
199 税込219
当日出荷

用途ツバなし給水管を確実に固定し、抜け防止します。 仕様ツバなし給水管を確実に固定し、抜けを防止、757-00止水栓給水フレキ管には使用できません 材質黄銅、NBR 高さ(mm)15 入数10/箱、200/梱 ねじサイズG1/2
1個
729 税込802
当日出荷

材質黄銅 取付ねじPJ1/2 アズワン品番64-6493-30 ねじサイズPJ1/2
1セット
249 税込274
当日出荷

床・壁の給水管貫通配管において防虫・防臭効果が得られる送りワンです。ワン裏のスポンジパッキンが給水管に密着し、固定できます。
用途配管部材 材質ステンレス
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ワン裏のスポンジパッキンが給水管に密着し、固定できます。
用途配管部材 材質ステンレス 関連資料(0.02MB)
1個
989 税込1,088
4日以内出荷

床・壁の給水管貫通配管において、害虫や外気の侵入を防ぎます。床・壁にビス止めでき、給水管のグラつきを抑えます
付属品ビス(3.5X20mm)3本付き 材質NBR
1個
729 税込802
4日以内出荷

床・壁の給水管貫通配管において、害虫や外気の侵入を防ぎます。給水管固定ゴムを床・壁にビス止めでき、給水管のグラつきを抑えます。ワンの裏に付いているスポンジパッキンが管に密着し、ワンが固定できます
付属品ビス(3.5X20mm)3本付き 材質ステンレス/NBR
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

材質 管外径(Φmm)12.7 パイプ外径(Φmm)12.7
1個
659 税込725
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

両端が回転ナットですので、継手を壁に施工した後でも配管ができます。
ねじサイズG1/2 材質パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:高温用ノンアスベスト 外径×内径(Φmm)14×13.4 パイプ外径(Φmm)14
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途受水槽や高架タンクと給水管の接続用 仕様タボなし 材質青銅
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

受水槽や高架タンクと給水管の接続用。タボ(まわり止め)付き。
材質黄銅(呼65~100は青銅)、NR、PE
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フレキ部分を曲げることで、配管の芯ズレを微調整することができます。
呼び13 ねじサイズG1/2 材質パイプ:SUS316L ナット:黄銅 パッキン:高温用ノンアスベスト パイプ長(mm)300 最高使用圧力(MPa)0.75 パイプ外径(Φmm)14.5 最小曲げ半径(mm)39 仕様フレキ部分を曲げ、配管の芯ズレを調節可能 長さ(mm)300 全長(mm)300 呼び径13 取付ねじG1/2 材質(パッキン)高温用ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅 入数10/箱、100/梱 材質(パイプ)SUS316L
1個
819 税込901
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ32はフラッシュバルブ給水管にも使用できます。
仕様リブ付き 材質
1個
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ストレート形止水栓と組合わせて壁から単水栓を取出すことができます。 ビス・パッキン付き
材質青銅、黄銅、銅、ステンレス アズワン品番64-6494-52
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

用途受水槽や高架タンクと給水管の接続用 仕様タボ付き、最小挟み込み厚 2mm 材質ステンレス
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することができます。
材質黄銅 穴径(Φmm)ビス/4.5 アズワン品番64-6498-15
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することができます。
材質黄銅 アズワン品番64-6498-19
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

床給水に対してストレート形止水栓と組合わせて壁から単水栓を取出せます。横水栓を露出配管で設置することにより従来とは異なる雰囲気をつくることができます。また、止水栓を設けることにより、水栓のメンテナンスが容易になります。
用途配管部材 仕様ビス・パッキン付き アンティークゴールド 関連資料(0.06MB)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

床給水に対してストレート形止水栓と組合わせて壁から単水栓を取出せます。横水栓を露出配管で設置することにより従来とは異なる雰囲気をつくることができます。また、止水栓を設けることにより、水栓のメンテナンスが容易になります。
用途配管部材 仕様ビス・パッキン付き レトロシルバー 関連資料(0.06MB)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

テーパ状のパッキンが給水管を締付け、強力に固定。
材質黄銅
1個
519 税込571
3日以内出荷

ワンが壁に干渉する場合、切断して窓際に設置できます。呼13給水管用
用途配管部材 材質PP
1個
399 税込439
3日以内出荷

固定コマ仕様。給水管不要で壁に接続でき、省スペースに設置できます。ワン:622-851。※ドライバーハンドル仕様
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷

小便器に給水管を直接接続している場合に使用します。
材質ステンレス
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

給水管:0710-13×75 ワン:0711-60×16 固定コマ仕様
材質黄銅 アズワン品番64-6494-71
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

ワンが壁に干渉する場合、切断して窓際に設置できます。呼20給水管、呼25排水管用。
用途配管部材 材質PP
1個
399 税込439
4日以内出荷

止水栓給水曲管付き
仕様固定コマ仕様
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼び(給水管部)13 仕様固定コマ仕様 材質(給水管部)銅 長さ(mm)(給水管部)420 管径R1/2
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースが接続でき、厨房・洗面・トイレの清掃などに便利。ドライバーハンドルは止水栓機能の調節 三角ハンドルは回転ノズル部の開閉
用途水栓本体 仕様固定コマ仕様、(ワン)0711-60×16、(給水管)0710-13×75 関連資料(0.03MB)
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

呼び13 仕様固定コマ 規格JIS適合品
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カクダイ止水栓ワン
適合20mm給水管用 材質ステンレス
1個
369 税込406
4日以内出荷

呼び径(mm)13 仕様固定コマ、ワン:0711-60×16 材質(給水管)75ミリステンレス 規格JIS適合品 アズワン品番64-6494-50
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

給水管長さ75mm。固定コマ仕様
マットブラック 呼び径13
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷