電磁弁、電池ボックスは本体内蔵タイプ
電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途自動吐水・止水式の台付けセンサー水栓です。
取付方式全交換(台付)
使用温度範囲(℃)室温、水温:1~50
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源リチウム電池CR-P2
使用圧力(MPa)0.1~0.7
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)22~28
使用地区一般地
電池寿命約2年
流量約9.5L/分
適合寸法(mm)穴径25~28、厚さ10~30
吐水口長さ(mm)123
吐水口高さ(mm)56
検知距離(mm)吐水口より約30~170
給電方式電池式
水栓タイプ単水栓
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
水栓上部を押すと吐水、自動的に止水。吐水時間が調節可能(約5~15秒)。吐水時間の初期設定は5~6秒
用途水栓本体
仕様塗装仕上げ
厚さ(mm)5~35
使用温度範囲(℃)(水温)1~45(一般上水道・凍結不可)
取付穴径(mm)22~28
水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。同梱の専用水栓(センサー水栓)と組合わせて使用します。(専用水栓以外は使用できません。)最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。飲用使用可能です。高精度な制御や微弱な電波を取り扱う電子機器・医療機器の近くで使用しないでください。誤作動などの影響を与え事故の原因となる恐れがあります。
使用地区一般地
給電方式電源式
電源(V)AC100
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)22~28・厚5~35
電源コード(m)1(漏電保護プラグ、アース線付き)
定格消費電力(W)1242
ヒーター(W)1240(瞬間式)
ヒーターセラミックヒーター
安全装置高温感知スイッチ、温度ヒューズ、流量センサー
温度(℃)吐出:供給水温に約13~16加温(0.2MPa 時、最高約40℃)
使用圧力(MPa)0.06(流動圧)~ 0.75(静水圧)
使用水温(℃)1~35(一般上水道・凍結不可)
検知距離(mm)センサー:センサー部より約50~100
流量(L/min)約1(0.2MPa時)
使用温度範囲(℃)室温:1~40
質量(kg)(温水器本体)1.6
設置寸法(mm)洗面台取付穴設置可能範囲:穴径22~28、はさみ込み厚5~35(※単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。)
連続吐出時間1分
水栓タイプその他
水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。
瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。
同梱の専用水栓(センサー水栓)と組合わせて使用します。(専用水栓以外は使用できません。)
最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。
飲用使用可能です。
使用地区一般地
給電方式電源式
電源(V)AC100
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)22~28、厚5~30
電気代の目安年間:約1600円(1日24回20秒/回吐出時、電気料金22.5円/kWhの場合)
付属品センサー水栓
電源コード(m)1(漏電保護プラグ、アース線付き)
定格消費電力(W)1242
ヒーター(W)1240(瞬間式)
ヒーターセラミックヒーター
安全装置高温感知スイッチ、温度ヒューズ、流量センサー
温度(℃)吐出:供給水温に約13~16加温(0.2MPa時、最高約40℃)
使用圧力(MPa)0.06(流動圧)~ 0.75(静水圧)
使用水温(℃)1~35(一般上水道・凍結不可)
検知距離(mm)センサー:センサー部より約50~100
流量(L/min)約1(0.2MPa時)
使用温度範囲(℃)室温:1~40
質量(kg)(温水器本体)1.6
設置寸法(mm)洗面台取付穴設置可能範囲:穴径22~28、はさみ込み厚5~35(※単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。)
連続吐出時間1分
水栓タイプその他
純和風空間に、今までにない重厚感を生み出します。水栓上部を押すと吐水、自動的に止水。吐水時間が調節可能(約5~15秒)。吐水時間の初期設定は5~6秒
用途水栓本体
仕様塗装仕上げ
厚さ(mm)5~35
使用温度範囲(℃)(水温)1~45(一般上水道・凍結不可)
取付穴径(mm)22~28
水栓 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。