水栓 :「7.5」の検索結果

関連キーワード
80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
補修用に必要な耐熱性、耐寒性、耐老化性に優れたゴム製Oリングです。
材質NBR 使用温度(℃)1~80 最高使用温度(℃)80
1袋(2枚)ほか
96 税込106
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

パイプ・先端器具。上向きパイプ
材質黄銅 パイプ外径(Φmm)16 パイプ先端径(Φmm)17.8
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



配管穴カバー用プレート
仕様のり付き 材質PVC アイボリー
1個
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

カクダイ泡沫Uパイプ
パイプ・先端器具。泡沫金具(796-180)付き
材質黄銅 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
欠品中

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

796-180泡沫金具付き
パイプ外径(Φmm)16
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質黄銅 パイプ外径(Φmm)16 先端径(Φmm)17.8
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

受水槽や高架タンクと給水管の接続用。タボ(まわり止め)付き。
材質黄銅(呼65~100は青銅)、NR、PE
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合6710、6712用 セット内容ナット、パッキン各2個1組 材質黄銅、EPMD
1セット(2個)
789 税込868
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質黄銅 パイプ外径(Φmm)19 先端径(Φmm)22
1個
2,498 税込2,748
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

カクダイUパイプ(大)
材質黄銅 パイプ外径(Φmm)19 先端径(Φmm)22
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS規格水栓呼13用
用途水栓補修 仕様節水固定コマ仕様 材質黄銅 呼び径(mm)JIS13 本体形状クロス
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷

適合6710-13×10、6712-13×10、6710-13×25、6712-13×25用 材質黄銅 高さ(mm)14 呼び径13 アズワン品番64-9673-77 ねじサイズG1/2
1個
239 税込263
欠品中

1個
119 税込131
当日出荷

上向きパイプ。
用途水栓補修 仕様泡沫金具付き 材質黄銅 取付ねじ(先端金具)W22山20 関連資料(0.03MB) パイプ外径(Φmm)18
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷

カクダイSパイプ
材質黄銅 外径(Φmm)16 先端径(Φmm)17.8 パイプ外径(Φmm)16
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質黄銅 パイプ外径(Φmm)19 先端径(Φmm)22
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カクダイ立水栓
VARUNAシリーズ 水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、 日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。 また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。
材質黄銅 クローム ハンドル90°開閉 取付穴径(Φmm)22~28 取付厚(mm)5~100 寸法(mm)支持金具:121 アズワン品番64-6486-21
1個
24,880 税込27,368
4日以内出荷

791-411整流器付き(取付ネジM16×1.0)
材質黄銅 パイプ外径(Φmm)18
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付きシャワー。エルボは樹脂製
仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●パイプ・切替部(品番):775-21-170/104-017●パイプ取付ネジ:W26山20
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

材質青銅 取付穴径(Φmm)2~27 取付厚(mm)5~35 取付芯々(mm)90~204 適合場所浴室
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷

カクダイUパイプ
材質黄銅 外径(Φmm)16 先端径(Φmm)17.8 パイプ外径(Φmm)16
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吐水口ですので別途バルブが必要です。
仕様●重量:4.2kg●材質:青銅 アズワン品番67-9135-38
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷

シャワーエルボは樹脂製。水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応。水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応。ストレーナー本体内蔵
厚さ(mm)5~35
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単水栓、足踏みレバー水栓と組合わせて使用します。
仕様立形 接続ねじG1/2 取付穴径(Φmm)85~199 カートリッジ104-003 取付芯々(mm)85~199 出湯温度(℃)45
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

VARUNAシリーズ 水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、 日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。 また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。
材質黄銅 クローム 取付穴径(Φmm)33~35 取付厚(mm)5~35 アズワン品番64-6484-13
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング