水栓 :「7.5」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
補修用に必要な耐熱性、耐寒性、耐老化性に優れたゴム製Oリングです。
材質NBR
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
適合6710-13×10、6712-13×10、6710-13×25、6712-13×25用
材質黄銅
高さ(mm)14
呼び径13
アズワン品番64-9673-77
ねじサイズG1/2
1個
¥239
税込¥263
欠品中
上向きパイプ。
用途水栓補修
仕様泡沫金具付き
材質黄銅
取付ねじ(先端金具)W22山20
関連資料(0.03MB)
パイプ外径(Φmm)18
1個
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付きシャワー。エルボは樹脂製
仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●パイプ・切替部(品番):775-21-170/104-017●パイプ取付ネジ:W26山20
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
1個
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
シャワーエルボは樹脂製。水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応。水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応。ストレーナー本体内蔵
厚さ(mm)5~35
単水栓、足踏みレバー水栓と組合わせて使用します。
仕様立形
接続ねじG1/2
取付穴径(Φmm)85~199
カートリッジ104-003
取付芯々(mm)85~199
出湯温度(℃)45
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
VARUNAシリーズ
水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、
日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。
また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。
材質黄銅
色クローム
取付穴径(Φmm)33~35
取付厚(mm)5~35
アズワン品番64-6484-13
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
1
2
次へ
水栓 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。