水栓 :「自動混合水栓」の検索結果
既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途キッチンや手洗い場などの手動式水栓を自動式へ交換
仕様逆止弁付き
取付方式後付け
電源アルカリ乾電池単3×2本
適合場所洗面所
関連資料図面(0.11MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(2.94MB)
1台
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換
水栓タイプ混合栓
使用地区一般地
給電方式電池式
電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)22-28
呼び径PJ1/2
吐水口高さ(mm)43
関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)
グリーン購入法適合
1台
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
既存のシングルレバー混合栓を取り替えます。自動栓側(水のみ)で手洗いが可能になり、シングルレバーは以前のまま、お湯水でご利用いただけます。
用途病院やオフィス、ご家庭のシングルレバー混合栓を自動機能付きに交換
付属品自動水栓本体、固定用座金、ジョイント、ファスナー、シングルレバー混合栓
色シルバー
取付方式全交換(台付)
使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40
電源単3アルカリ乾電池×2本
方式作動弁:パイロット型電磁弁
適合場所キッチン
機能手動:「出」スイッチを押すと30秒間吐水(手動吐水)、手動:「止」スイッチを3秒以上押すと2分間自動吐水を停止、手動:「出」スイッチを1秒以上押すと解除
取付穴径(Φmm)36~38
保証期間1年
外装キャップ、スパウト(クロムメッキ)、ボディ(樹脂塗装)
点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知)
センサー感知方式赤外線反射方式
使用地区一般地
電池寿命約3年(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)
関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)
吐水口高さ(mm)混合栓207、自動水栓140
グリーン購入法適合
適合メーカーTOTO
給電方式電池式
適合水圧(MPa)最高水圧:0.7MPa(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05MPa(5kgf/cm2)
水栓タイプ混合栓
1個
¥69,980
税込¥76,978
8日以内出荷
壁型の湯水混合水栓用の自動水栓です。
安全で定温を保持するサーモ式温度調節バルブを内蔵し、自動水栓の吐水方向は範囲内で自在に動きます。ストレーナーの内蔵、逆流防止にも配慮しております。
取付方式後付け
適合場所洗面所
使用地区一般地
吐水口長さ(mm)160
給電方式電池式
1個
特価
¥50,980
税込¥56,078
当日出荷
既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換
水栓タイプ混合栓
使用地区一般地
給電方式電池式
電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)22-28
呼び径PJ1/2
吐水口高さ(mm)43
関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)
グリーン購入法適合
1台
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
既設2ホールの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換
仕様逆止弁付き
取付方式後付け
電源アルカリ乾電池単3×2本
適合場所洗面所
関連資料図面(0.12MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.41MB)
取付芯々(mm)102
1台
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
既設2ホールの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き)
仕様逆止弁付き
取付方式後付け
電源アルカリ乾電池単3×2本
適合場所洗面所
関連資料図面(0.17MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.41MB)
取付芯々(mm)102
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換
水栓タイプ混合栓
使用地区一般地
給電方式電池式
電源単3アルカリ乾電池×2本
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)22-28
呼び径PJ1/2
吐水口高さ(mm)50
関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)
グリーン購入法適合
1台
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き)
水栓タイプ混合栓
使用地区一般地
給電方式電池式
電源単3アルカリ乾電池×2本
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)22-28
呼び径PJ1/2
吐水口高さ(mm)50
関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)
グリーン購入法適合
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(電気温水器付き)
水栓タイプ混合栓
使用地区一般地
給電方式電池式
電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)22-28
呼び径PJ1/2
吐水口高さ(mm)43
関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)
グリーン購入法適合
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換
取付方式後付け
電源アルカリ乾電池単3×2本
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)22~28
関連資料図面(0.1MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.41MB)
はさみ込み厚さ(mm)5~35
1台
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き)
取付方式後付け
電源アルカリ乾電池単3×2本
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)35~37
関連資料図面(0.13MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.41MB)
はさみ込み厚さ(mm)5~35
1台
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き)
取付方式後付け
電源アルカリ乾電池単3×2本
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)35~37
関連資料図面(0.11MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.41MB)
はさみ込み厚さ(mm)5~35
1台
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換
取付方式後付け
電源アルカリ乾電池単3×2本
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)22~28
関連資料図面(0.13MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.41MB)
はさみ込み厚さ(mm)5~35
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
水栓 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。