5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼13の蛇口にほとんど取付けできます。 ビスが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。 止水栓を止めずに既存のハンドルから簡単に交換できます。
用途呼13の蛇口用交換ハンドルです。 材質黄銅 呼び径(mm)13 本体形状三角 色(キャップ)青・赤
1個ほか
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手にフィットしやすい形状のハンドルです。 ハンドル下のナットまで隠すことができます。 各メーカーに対応したアダプターとビスがついているので、ほとんどの水栓に取付けることができます。 ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。 止水栓を止めずに既存のハンドルから簡単に交換できます。 呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途呼13の蛇口用交換ハンドルです。 付属品赤ポイント1個、ワッシャー付きビス3個、アダプター4個 材質アクリル樹脂 呼び径(mm)13 色(キャップ)赤・青
1個
859 税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

呼13の万能ホーム水栓などに取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 吐水部が肉厚のため、万能口金(GA-QA003)などのビス止め式取付に適しています。
用途呼13用の水栓用交換パイプです。 材質黄銅 呼び径13 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~80 取付ねじサイズW26山20
1個
929 税込1,022
当日出荷

キッチンシンクの水栓を取換える際の補強としても便利です。 両面テープが付いてるので、シンクに仮止めができます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途厚さが5ミリ未満の薄いシンクにワンホール混合栓を取付ける際の補強板です。 材質ラワン合板
1個
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛇口上部を押すと一定時間水が出て、自動的に止水します。 手洗い後に触れる必要がないので指を清潔に保ち、衛生的です。 水を止め忘れることがないので、大人数が使用する学校や施設に最適です。 吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。
用途押すだけで水が出て自動で止まる自閉式の蛇口です。 材質黄銅 取付方式全交換(壁付) 使用圧力(MPa)0~0.75 使用温度(℃)1~80 適合場所洗面所 使用地区一般地 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷