10ページ目: 水栓

8,783件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外付けプッシュ排水栓パッキン INAX(LIXIL)外付けプッシュ排水栓パッキンINAX(LIXIL)(7件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
適合本体外付け型プッシュワンウェイ排水栓(PBF-81R-110,PBF-8R-110,PBF-8R-48専用)
ステンレス給水管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス給水管SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製の給水管。
材質ステンレス
シングルレバーヘッドパーツ INAX(LIXIL)シングルレバーヘッドパーツINAX(LIXIL)(6件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から5日以内出荷
クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
VP・VUパイプ兼用。Pトラップにも使用できます。
材質合成ゴム使用温度(℃)70以下最高使用温度(℃)70
ジョイントパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ジョイントパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
119税込131
1袋(3個)
当日出荷
材質EPDM最高使用温度(℃)80
万能ホームパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)万能ホームパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
万能ホーム水栓の補修用パイプ
取付ねじW26山20材質黄銅曲げ角度90°
パイプパッキンセット(厚口) SANEI(旧:三栄水栓製作所)パイプパッキンセット(厚口)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(15個)
当日出荷
Uパッキンとスベリパッキンのセット
内径(Φmm)15外径(Φmm)21.5材質NBR、ポリエチレン厚さ(mm)6
混合栓分岐ソケットセット KVK混合栓分岐ソケットセットKVK(9件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット
当日出荷
用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます適合混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。
切り替えシャワー タカギ切り替えシャワータカギ(5件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
シャワー/ストレートの水形がワンプッシュで切り替わる! 整流性の良い直流が吐水されます。 目の細かいシャワーでやさしい肌触りです。 水道代の節約になります
トラスコ品番818-7385質量(g)71寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×60×130RoHS指令(10物質対応)対応対応水栓万能ホーム水栓・蛇口径:14~18mm/自在水栓・蛇口径14~18mm水流切替対応
流し台用塩ビ変換アダプター カクダイ流し台用塩ビ変換アダプターカクダイ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
流し台トラップネジ呼40より直径40A塩ビ管へ接続するための変換アダプターセット。 ナット部のみを使用することで流し台トラップネジ呼50より直接40A塩ビ管の接続用。
仕様呼40VP・VU管外面接続材質PP
両ナット付アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)両ナット付アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
仕様袋ナット回転式、パッキン付材質黄銅
自在パイプ TOTO自在パイプTOTO(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
種別袋ナット式タイプ標準タイプ接続ねじW26山20取付ねじW26山20取付外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
節水こま TOTO節水こまTOTO(4件のレビュー)
298税込328
1個
当日出荷
今お使いの水栓のこまと交換するだけで節水効果が得られます。
適合13mm水栓用外径(Φmm)15呼び径(mm)13関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
スリップワッシャ TOTOスリップワッシャTOTO
169税込186
1個
当日出荷から7日以内出荷
Uパッキン TOTOUパッキンTOTO(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から6日以内出荷
-
用途-
台付シングルレバー混合栓(シャワ) ノーブランド台付シングルレバー混合栓(シャワ)ノーブランド(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用仕様ブレードホース引き出しシャワー長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245規格JIS規格省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)取扱説明書工事説明書/取扱説明書
シャワーフック INAX(LIXIL)シャワーフックINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
仕様シャワーフック適合BF-WL115H、BF-WL205H、BF-K651取付ピッチ(mm)20
ビス止スピンドルセット(メッキなし) KVKビス止スピンドルセット(メッキなし)KVK(3件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
タイプメッキなし呼び径(mm)13(1/2)用
1/2”コマ部 INAX(LIXIL)1/2”コマ部INAX(LIXIL)
199税込219
1個
当日出荷
適合機種UF-1(H)、UF-1NH、UF-2(X)、UF-2(X)NH、UF-3(R)(X)、UF-3(R)(X)NH、UF-4(X)、UF-4(X)NH、UF-901(R)(X)、13mmイッパンスイセンゼンパン寸法径:A=15mm外径(Φmm)15関連資料適用品番一覧
シングルレバー操作部 INAX(LIXIL)シングルレバー操作部INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
タンク取出金具用平パッキン ミヤコタンク取出金具用平パッキンミヤコ
189税込208
1個
当日出荷から15日以内出荷
M65TPK用のゴム平パッキンです。
材質パッキン/CR
シングルレバー用ハンドル INAX(LIXIL)シングルレバー用ハンドルINAX(LIXIL)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
立形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)立形自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
泡沫吐水
呼び径(mm)13
シンクシャワー カクダイシンクシャワーカクダイ(5件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
先端にふくらみのある外径16ミリのパイプに取付けできます。 レバーを軽くまわすだけで、ストレート・シャワーの切替えができます。
使用温度(℃)1~60最高使用温度(℃)60対応水栓先端にふくらみのある外径16ミリのパイプ水流切替対応
水栓用ハンドル上部 カクダイ水栓用ハンドル上部カクダイ(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
仕様赤ポイント付き、ケレップなし付属品赤ポイント材質黄銅本体形状三角色(キャップ)
クビフリキッチンシャワ カクダイクビフリキッチンシャワカクダイ(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
整流器に比べて約40%(メーカー比)の節水効果があります。
用途泡沫とシャワーの切替え仕様先端が回転材質ABS、POM取付ねじW22山20最高使用温度(℃)60首振り対応対応水栓W22山20水流切替対応
2口ホーム水栓 INAX(LIXIL)2口ホーム水栓INAX(LIXIL)(25件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
呼び径(mm)13口数2口ハンドル形状三角ハンドルグリーン購入法適合
逆止弁つきボール止水栓 カクダイ逆止弁つきボール止水栓カクダイ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ワンタッチ着脱式です。
材質黄銅
分岐水栓 KVK分岐水栓KVK(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ユニオンナットなし
仕様ユニオンナットなし、研磨なし
排水管フクロナット カクダイ排水管フクロナットカクダイ(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
横穴金物や丸鉢金物用のフクロナットです。
光電センサー TOTO光電センサーTOTO(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から4日以内出荷
リング TOTOリングTOTO
169税込186
1個
当日出荷から6日以内出荷
切替蛇口スイングシャワー ボンスター販売切替蛇口スイングシャワーボンスター販売
689税込758
1個
欠品中
シンクのお掃除もラクラク!首ふりシャワーで快適 一般水栓(パイプ径16mm)、泡沫水栓(口径22mm)に取り付けが可能です。切替リングを軽く上下させることによってストレートとシャワーの切り替えが可能。シャワー使用時には使用流量が約50%節水できます(メーカー測定値)。広域シャワーなので洗い物に便利。ノズルが360度回転するので、シンクのお掃除にも便利。
仕様取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど)材質ABS樹脂、エラストマー樹脂、合成ゴム、ポリプロピレン耐熱温度(℃)約70最高使用温度(℃)70対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)(※泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。)水流切替対応
ストッパー INAX(LIXIL)ストッパーINAX(LIXIL)
259税込285
1個
当日出荷
適合LF-50KQ、LF-3SQ、LF-HN50KQなど
キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付 INAX(LIXIL)キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
シンク洗い等に便利なハンドシャワー機能に浄水器まで内蔵したオールインワンタイプのワンホールキッチン水栓
適合場所キッチン仕様逆止弁、エコハンドル、整流&微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、お掃除楽々台座、上面施工、節水:節湯C1/節湯B商品タイプ台付
これエエやん 凍結防止水栓上部 蛇口の凍結対策 GAONA(ガオナ)これエエやん 凍結防止水栓上部 蛇口の凍結対策GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
寒波対策の必需品です。 SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。 約6℃で閉弁します。 呼13の水栓に取付できます。 固定コマ仕様になります。 電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
用途外にある蛇口などの凍結を防止する水栓上部です。材質黄銅、エチレンプロピレンゴム使用温度範囲(℃)-15~80呼び径(mm)13呼び径13使用圧力(MPa)0.05~0.75本体形状三角色(キャップ)黄色
ガオナ 樹脂製トラップ用パッキン 排水管径 (交換 水もれ 洗面化粧台) GAONA(ガオナ)ガオナ 樹脂製トラップ用パッキン 排水管径 (交換 水もれ 洗面化粧台)GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
樹脂排管ナット部からの水もれを補修できるパッキンです。 管外径32ミリの樹脂製排水管ナット用。
材質クロロプレンゴム管外径(Φmm)32外径(Φmm)32アズワン品番64-5158-35
25mm 排水U管部 INAX(LIXIL)25mm 排水U管部INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
寸法A(mm)25.4寸法B(mm)125.5寸法C(mm)6.4適合品番LF-9PA(SA) LF-10PA(SA) LF-18PA(SA) 、LF-30PA(SA)
泡沫器 KVK泡沫器KVK(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様30%の節水効果、やさしい吐水で、水ハネもおさえます。接続ねじW22-20ねじ寸法W22-20
共用栓カギ カクダイ共用栓カギカクダイ
169税込186
1個
当日出荷
仕様カギ穴は正方形(対辺8ミリ)材質亜鉛

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

水栓