11ページ目: 水栓

8,784件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニセラ水栓カートリッジ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ミニセラ水栓カートリッジSANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
SAN-EI製ミニセラ水栓用。Y5475H-13、Y5075H-13、Y5075H-2T-13にも合います。
適合SANEI製ミニセラ水栓専用、Y5475H-13、Y5075H-2T-13、Y5075H-13にも合います。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×145×40(パックサイズ)
水栓取替パーツ SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓取替パーツSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
水栓の故障時に便利なセット。
セット内容三角パッキン、ケレップ、水栓パッキン、水栓取付調節パッキン、シールテープ各1個入
パイプアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)パイプアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
材質黄銅寸法Z(mm)W26山20
サーモスタット用カートリッジ Z88F KVKサーモスタット用カートリッジ Z88FKVK(6件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
適合品番KF800(T)、KF801(T)、KF3040
混合栓分岐ソケットセット KVK混合栓分岐ソケットセットKVK(9件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット
当日出荷
用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます適合混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。
取付回転ナット(40) カクダイ取付回転ナット(40)カクダイ(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
ナットが回転するため、ホースがねじれず取付できます。
呼び径(A)40材質ABS高さ(mm)17呼び径40ねじサイズG1-1/2
クビフリキッチンシャワ カクダイクビフリキッチンシャワカクダイ(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
整流器に比べて約40%(メーカー比)の節水効果があります。
用途泡沫とシャワーの切替え仕様先端が回転材質ABS、POM取付ねじW22山20最高使用温度(℃)60首振り対応対応水栓W22山20水流切替対応
給水ザガネ カクダイ給水ザガネカクダイ(4件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から4日以内出荷
壁と水栓の間にすき間ができたときに使用します。
材質ステンレス
給水栓プラグ オンダ製作所給水栓プラグオンダ製作所
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
給水栓ねじ(PJねじ)。不要となった既設管を塞ぎます。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
切替蛇口スイングシャワー ボンスター販売切替蛇口スイングシャワーボンスター販売
689税込758
1個
欠品中
シンクのお掃除もラクラク!首ふりシャワーで快適 一般水栓(パイプ径16mm)、泡沫水栓(口径22mm)に取り付けが可能です。切替リングを軽く上下させることによってストレートとシャワーの切り替えが可能。シャワー使用時には使用流量が約50%節水できます(メーカー測定値)。広域シャワーなので洗い物に便利。ノズルが360度回転するので、シンクのお掃除にも便利。
仕様取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど)材質ABS樹脂、エラストマー樹脂、合成ゴム、ポリプロピレン耐熱温度(℃)約70最高使用温度(℃)70対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)(※泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。)水流切替対応
キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付 INAX(LIXIL)キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
シンク洗い等に便利なハンドシャワー機能に浄水器まで内蔵したオールインワンタイプのワンホールキッチン水栓
適合場所キッチン仕様逆止弁、エコハンドル、整流&微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、お掃除楽々台座、上面施工、節水:節湯C1/節湯B商品タイプ台付
吐水口自在Uパッキン INAX(LIXIL)吐水口自在UパッキンINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
材質NBR
泡沫器 KVK泡沫器KVK(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様30%の節水効果、やさしい吐水で、水ハネもおさえます。接続ねじW22-20ねじ寸法W22-20
厨房用立形自在水栓 カクダイ厨房用立形自在水栓カクダイ
7,698税込8,468
1個
当日出荷
仕様二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、90度開閉制限仕様呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地取付厚(mm)5~35パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
レバーハンドル INAX(LIXIL)レバーハンドルINAX(LIXIL)(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
パッキン INAX(LIXIL)パッキンINAX(LIXIL)
278税込306
1袋(2組)
当日出荷
パイプ根元から水の漏れを止めるパッキン
外径(Φmm)21.5適合13mm一般水栓全般厚さ(mm)5
アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
仕様PR230F-L、PR230F-S、PR23F-L、PR23F用材質黄銅
トップフィルターフリー SANEI(旧:三栄水栓製作所)トップフィルターフリーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
389税込428
1個
当日出荷
仕様先端にふくらみがある16~19mm径の丸形パイプと22mm口径の外ネジ泡沫パイプに差込み式で取り付け材質塩化ビニル、スチロール樹脂最高使用温度(℃)50
ロータンク密結パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンク密結パッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
用途密結タイプのロータンクとサイフォンの接続部用材質EPDM
泡沫アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)泡沫アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
材質黄銅
泡沫UHパイプ カクダイ泡沫UHパイプカクダイ(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
取付ねじサイズW26山20付属品泡沫金具0780材質黄銅、ABS取付ねじW26山20パイプ長(mm)170外径(mm)(パイプ)16アズワン品番64-6493-19パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
混合栓分岐ソケットT用 SANEI(旧:三栄水栓製作所)混合栓分岐ソケットT用SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
混合栓本体と偏心管の間に取付けて分岐
座付L型ソケットB KVK座付L型ソケットBKVK(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途増設する時、壁面に取り付け配管と水栓、フレキホースなどを接続できるソケットです。材質青銅製
止メ金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)止メ金具SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から翌日出荷
立形上向自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)立形上向自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
呼び径(mm)13仕様吐水口/PA27J-60X-16取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)190パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
共用栓カギ エスコ共用栓カギエスコ(3件のレビュー)
170税込187
1個
当日出荷
エスコ品番EA468BP-1差込口8×8mm
井戸ポンプ用ヘッドパッキン 日立グローバルライフソリューションズ井戸ポンプ用ヘッドパッキン日立グローバルライフソリューションズ(1件のレビュー)
309税込340
1袋(2個)
当日出荷
Xパッキン KVKXパッキンKVK
119税込131
1個
当日出荷
定量止水ユニット TOTO定量止水ユニットTOTO(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
用途水栓金具取替パーツ主な用途水栓金具取替パーツ
蛇口直結型自動水栓 mizupita IDEX蛇口直結型自動水栓 mizupitaIDEX(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
蛇口に取付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。今お使いの蛇口が簡単にタッチレス水栓にグレードアップできます。 例えば、キッチンの自動水栓蛇口なら1割程度の費用で実現。工事の負担もなく、付属のアダプターで簡単にお取付けできます。 泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。 蛇口に手が届かない小さなお子様も踏み台なしで楽しく手洗い。必要な分だけ水を使うことで、無駄な水が流れません。 水の止め忘れでお困りの方も、自動で水が止まり、安心です。
用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。クリスタルホワイト取付方式後付け電源内蔵バッテリー(リチウムイオン電池)本体質量(g)115センサー反射式赤外線センサー (自動センサー:手を差し出しだしている間だけ吐水、側面センサー:手動にすると水を出し続ける事が可能)適合場所キッチン/洗面所充電時間1日200回使用で約8ヶ月(フル充電時)使用地区一般地充電電圧(V)DC5 (USB充電器は付属なし)水質飲料可能な水道水充電方式充電サイン:青色の表示ランプが1秒間に2回点滅使用場所0~40℃環境の屋内(浴室内または火気の近くを除く)使用水温(℃)1~60吐水口長さ(mm)53吐水口高さ(mm)60グリーン購入法適合センサー感知範囲約10~18cm(出荷時は15cm)流動水量13L/毎分給電方式電池式本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×60×53耐水圧(MPa)最大0.7オートストップ時間自動センサー/約180秒、側面センサー/約180秒水栓タイプその他
ヘッドパーツ用シートパッキン INAX(LIXIL)ヘッドパーツ用シートパッキンINAX(LIXIL)(3件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
適合A-1943-10、A-1943-11、A-1943-12、A-1943-20、A-1943-21、A-1943-40、A-1943-50材質EPDM
クランク用パッキン カクダイクランク用パッキンカクダイ
149税込164
1セット(2枚)ほか
当日出荷
混合栓本体とクランクの間に使用
【旧MYM】M325等用吐水パイプ KVK【旧MYM】M325等用吐水パイプKVK
2,198税込2,418
1個
当日出荷
長さ(mm)200ねじ規格W27山20太さ(Φmm)17.5パイプ長(mm)200パイプ外径(Φmm)17.5
横形洗眼水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)横形洗眼水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
欠品中
呼び径(mm)13長さ(mm)167ねじ径PJ1/2アズワン品番64-8782-81
給水管パッキンセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)給水管パッキンセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
159税込175
1袋
当日出荷
用途立水栓、アングル止水栓などに使用仕様ジョイントパッキン、アジャストパッキンのセット材質EPDM,NBR
自在水栓取替パーツ SANEI(旧:三栄水栓製作所)自在水栓取替パーツSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
自在水栓の水もれ故障時に必要な補修部品のセット。
セット内容三角パッキン、Uパッキン、リング、ケレップ、水栓パッキン、水栓取付調節パッキン、シールテープ各1個入
節水コマ SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水コマSANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
339税込373
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質EPDM直径(Φmm)15呼び13耐熱温度(℃)80呼び径(mm)13外径(Φmm)15最高耐熱温度(℃)80
立水栓(単水栓) LFK612シリーズ KVK立水栓(単水栓) LFK612シリーズKVK(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
使用地区一般地・寒冷地共通JIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)22~25ハンドル形状レバーハンドル
取付ラッパ カクダイ取付ラッパカクダイ(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
排水トラップまたは排水栓のネジ部がG1 1/4とG1 1/2に取付できます。4540流し台用ホース、4542流し台用ホースW管に付いています。
材質PVC
定流量弁A カクダイ定流量弁Aカクダイ(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
仕様パッキン付き

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

水栓