13ページ目: 水栓

8,783件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キッチンスプレー(GGシリーズ用) TOTOキッチンスプレー(GGシリーズ用)TOTO
6,998税込7,698
1個
当日出荷
吐水口にセットするだけでソフトとシャワー吐水に切り替えられます。スパウトの先端に泡まつ・整流キャップが付いている金具に取り付けられます。
適合品番TKS05301、TKS05302、TKS05303、TKS05310、TKS05311、TKS05312型用ねじサイズM24関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
ワンタッチホース継手(逆止弁付) INAX(LIXIL)ワンタッチホース継手(逆止弁付)INAX(LIXIL)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
スワンパイプ カクダイスワンパイプカクダイ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
3/4”自在水栓用パイプ部Uパッキン INAX(LIXIL)3/4”自在水栓用パイプ部UパッキンINAX(LIXIL)(2件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
適合BF-1616HL、BF-1616HNL、BF-1616HNR、BF-1616HR、BF-616HL、BF-616HR、LF-12-19、LF-12-19-U、LF-12F-19、LF-14-19、LF-14F-19、LF-16-19、LF-16F-19、LF-20A、LF-20AN、LF-330S、LF-330SN、LF-334S(500)/N88、LF-334S/N88、LF-334SN(500)/N88、LF-334SN/N88、LF-34S、LF-34S(500)、LF-34SN、LF-34SN(厚さ(mm)5寸法外径:A=24.5mm、内径:B=19mm、高さ:C=5mm
タンク取出金具ロング ミヤコタンク取出金具ロングミヤコ(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用です。
材質黄銅製クロームメッキ
ビニールプレート(のり付) ミヤコビニールプレート(のり付)ミヤコ(1件のレビュー)
129税込142
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
割入、のり付のビニールプレートです。
板厚(mm)1.5粘着剤厚さ(mm)0.2材質(本体)PVC
フレキ用異径ナット リビラックフレキ用異径ナットリビラック
309税込340
1個
当日出荷
付属品パッキン材質黄銅呼び径20
キャップナット TOTOキャップナットTOTO(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
用途TOTO水栓金具の交換部品穴径(Φmm)10.3使用工具モンキーレンチ、プライヤー寸法(直径Φ×厚さ)(mm)26×12
アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
85税込94
1個
当日出荷
用途TOTO製ノンライジング用仕様ビス付材質ポリアセタール
PTFEユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)PTFEユニオンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
59税込65
1個
当日出荷
材質PTFE最高使用温度(℃)100
ノンアスユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ノンアスユニオンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
72税込79
1個
当日出荷
用途ヒートポンプ、エコキュート用に。材質ノンアスベスト最高使用温度(℃)100
立形上向自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)立形上向自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
呼び径(mm)13吐水口PA27J-60X-16
節水レバー自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水レバー自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,998税込4,398
1個
欠品中
呼び径(mm)13レバーの種類PR230F-S吐水口PA10J-60X-16
シーリングプレート TBC(タブチ)シーリングプレートTBC(タブチ)(2件のレビュー)
219税込241特価
1個
当日出荷
厚さ(mm)6
自閉バルブ部 THG8 TOTO自閉バルブ部 THG8TOTO
11,980税込13,178
1箱
当日出荷
付属品バルブ付適合品番TMF19・49型
TO-194・195用フランジパッキン SUGICO(スギコ)TO-194・195用フランジパッキンSUGICO(スギコ)
479税込527
1個
当日出荷
・Φ186排水トラップ用です。
適合TO-194、195材質クロロプレンゴム関連資料寸法図(0.02MB)
シャワー切替レバー部一式 KVKシャワー切替レバー部一式KVK(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
シャワー切替レバー(ビス付) KVKシャワー切替レバー(ビス付)KVK
769税込846
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途水まわり補修パーツ。 シャワー水栓の切換レバー部です。
幅広ワン カクダイ幅広ワンカクダイ(4件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅
シングルレバー上部 カクダイシングルレバー上部カクダイ(4件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
用途JIS規格水栓呼13の回転ハンドルを上下操作のレバーに変換できます。材質黄銅、亜鉛使用温度(℃)1~60縦(mm)106(全開時)、94(止水時)横(mm)74.5TKG品番7-0739-0801TKG品番(2017)6-0705-0801
自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
材質(パイプ)黄銅
スピンドルセット(メッキなし)13(1/2)用 KVKスピンドルセット(メッキなし)13(1/2)用KVK(14件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
仕様メッキなし適合13(1/2)用セット内容袋ナット、三角パッキン、座金、スピンドル呼び径(mm)13(1/2)用
ネジキャップ カクダイネジキャップカクダイ(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
通水検査時や、不要になった配管口の止水キャップです。
付属品パッキン材質黄銅高さ(mm)12呼び径13ねじサイズG1/2
インデックス TOTOインデックスTOTO(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様下位の補修品:あり
水栓取付補強板 カクダイ水栓取付補強板カクダイ
369税込406
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
はさみ込み厚さ5ミリ未満の場合にシングルレバー混合栓を取付るための補強板耐水性に優れた樹脂製
材質PVC
ナショナル整水器用分岐水栓アダプター P-A3604  [1個] Panasonic(パナソニック)ナショナル整水器用分岐水栓アダプター P-A3604 [1個]Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途分岐水栓で取付ける場合のアダプターです。
泡沫Sパイプ カクダイ泡沫Sパイプカクダイ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
パイプ・先端器具下向きパイプ泡沫金具(796-180)付き
材質黄銅パイプ外径(Φmm)16
シングルレバー混合栓 カクダイシングルレバー混合栓カクダイ
11,980税込13,178
1個
当日出荷
仕様逆止給湯制限機能付規格JIS規格接続部ねじW26山20吐水口長さ(mm)170グリーン購入法適合
キッチンスプレー TOTOキッチンスプレーTOTO
4,498税込4,948
1個
当日出荷
接続ねじモデレートグレー
逆止弁つきボール止水栓用ハンドル カクダイ逆止弁つきボール止水栓用ハンドルカクダイ
199税込219
1個
当日出荷
材質POMアズワン品番64-6495-03
厨房用立形自在水栓本体 カクダイ厨房用立形自在水栓本体カクダイ
5,888税込6,477
1個
当日出荷
呼び径(mm)13ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共用入数40/箱
ガオナ Uパイプ GAONA(ガオナ)ガオナ UパイプGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
用途蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ外径(Φmm)16
D式止水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)D式止水栓本体SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
アングル型止水栓。開閉はドライバー式。呼び13。
呼び径13仕様共用型、ナットなし
開閉バルブ部 TOTO開閉バルブ部TOTO(6件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
長さ(mm)90外径(Φmm)25
10x 4x1.5mm/ M4 ゴム平パッキン(30枚) エスコ10x 4x1.5mm/ M4 ゴム平パッキン(30枚)エスコ(4件のレビュー)
410税込451
1個
当日出荷
内径(Φmm)4エスコ品番EA949SW-4
8x 3x1.5mm/ M3 ゴム平パッキン(30枚) エスコ8x 3x1.5mm/ M3 ゴム平パッキン(30枚)エスコ(1件のレビュー)
410税込451
1個
当日出荷
内径(Φmm)3エスコ品番EA949SW-3
22x10x2.0mm/M10 ゴム平パッキン(20枚) エスコ22x10x2.0mm/M10 ゴム平パッキン(20枚)エスコ(1件のレビュー)
410税込451
1個
当日出荷
内径(Φmm)10エスコ品番EA949SW-10材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)2.0外径(Φmm)22
万能ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)万能ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
呼び13シルバー呼び径(mm)13ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用
三角パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)三角パッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
用途三栄水栓製(P)H62-820、U7-64S用材質CR

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

水栓