16ページ目: 水栓

8,783件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UHパイプ カクダイUHパイプカクダイ(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
材質黄銅先端径(mm)17.8パイプ外径(Φmm)16
凍結防止水栓上部 カクダイ凍結防止水栓上部カクダイ(7件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
サーモエレメントの働きで、本体内温度約1.7℃で開弁し、水を少量出水、約4.5℃で閉弁。固定コマ仕様
適合JIS規格水栓呼13用材質黄銅呼び径(mm)13本体形状三角色(キャップ)黄色
混合栓切替部 カクダイ混合栓切替部カクダイ(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
2ハンドルバスシャワー混合栓、シングルレバーバスシャワー混合栓のパイプ、シャワーの切替部
仕様パッケージ品入数2/箱、40/梱
湯屋カラン INAX(LIXIL)湯屋カランINAX(LIXIL)(2件のレビュー)
9,398税込10,338
1個
当日出荷
プッシュボタンを押している間のみ吐水します。
水栓タイプ自閉水栓
給水管 カクダイ給水管カクダイ(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から12日以内出荷
止水栓用給水管です。
材質
止水栓座金 SANEI(旧:三栄水栓製作所)止水栓座金SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
用途止水栓用寸法A(mm)15材質ステンレス呼び13
断熱自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)断熱自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌日出荷
ZW26山20材質(パイプ)黄銅
アクリルハンドル TOTOアクリルハンドルTOTO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様青・赤インデックス付適合一般シリーズ用色(キャップ)青・赤関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
スパウト カクダイスパウトカクダイ
3,500税込3,850
1個
当日出荷
材質黄銅パイプ形状Sパイプ
蛇口ハンドルレバー ニトムズ蛇口ハンドルレバーニトムズ(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
水道の蛇口ハンドルに取りつけて、開閉作業をラクにします。 取りつけも簡単で、ご家庭の蛇口ハンドルをそのままレバー式に変えられます。 直径47~54mmの蛇口ハンドルに取つけられます。
TGK品番680-87-28-16材質ABS樹脂寸法(mm)70×23×97
スイッチユニット TOTOスイッチユニットTOTO
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
-
用途-
自閉ハンドル部 TOTO自閉ハンドル部TOTO
7,898税込8,688
1個
当日出荷
仕様化粧小ねじ、Oリング関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
平パッキン INAX(LIXIL)平パッキンINAX(LIXIL)
109税込120
1個
当日出荷から5日以内出荷
節水クリシャワー+ クリタック節水クリシャワー+クリタック
1,098税込1,208
1個
当日出荷
節水ユニットで節水率UP!最大約60%。(※メーカー調べ) シャワーに切り替えると、洗いやすいだけでなく節水効果も期待できます。 節水ユニットを使用すれば、さらに節水率がアップします。節水ユニット式なので、ご自宅の水圧や水量に合わせて調節できます。 薄くてコンパクト、シンクを広く使いたい方へ。
仕様節水率の目安:節水ユニット無し/約30%、節水ユニット有り/約60材質ポリアセタール、ABS樹脂、シリコン、NBR最高使用温度(℃)60最高使用水温(℃)60以下対応水栓丸型で先端にふくらみのある外径16mmの水栓、泡沫水栓(水栓先端のキャップを外し、ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25mmのもの)水流切替対応
Uパイプ(大) カクダイUパイプ(大)カクダイ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅パイプ外径(Φmm)19先端径(Φmm)22
逆止弁 カクダイ逆止弁カクダイ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
水、エアー用
材質黄銅、POM、Si(弁体)最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)1~80仕様逆流防止機能が付き、水、エアー用入数10/箱、200/梱
アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
SANEI製レバーハンドルを取り付ける金属製のアダプターです。 金属製なので丈夫で長持ち。 使用頻度が多くてもレバーハンドルが空回りする心配がありません。 使用頻度の多い、厨房や学校・病院・工場の手洗い場におすすめです。 TOTO製水栓用です。ビス1本付き。 TOTO社製2001年以降の混合栓には適合しません。
用途水栓用レバーハンドルの補修用として幅(mm)16.8高さ(mm)10質量(g)20奥行(mm)18
Oリング(S10) INAX(LIXIL)Oリング(S10)INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
適合シングルレバーヘッドパーツ部
万能ホーム水栓(凍結防止付) SANEI(旧:三栄水栓製作所)万能ホーム水栓(凍結防止付)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
本体が凍結しそうな温度(約2度)になると弁が自動的に開き、少量の水を通水して凍結を防止します。
用途凍結防止水栓シルバー呼び径(mm)13ハンドル形状三角ハンドル使用地区寒冷地
水栓ケレップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓ケレップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
519税込571
1個
当日出荷
水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキン。都型・市型水栓の呼び13用水栓に使用できます。湯・水に使用可能。直径17mm。最高使用温度80度。
呼び径(mm)13呼び13外径(Φmm)17最高耐熱温度(℃)80直径(mm)17
水栓上部 カクダイ水栓上部カクダイ
749税込824
1個
当日出荷
仕様JIS規格水栓呼13用、固定コマ仕様材質黄銅
浄水カートリッジ(11物質除去、内蔵形) 高性能タイプ TOTO浄水カートリッジ(11物質除去、内蔵形) 高性能タイプTOTO
5,498税込6,048
1個ほか
当日出荷
交換目安約4カ月(10L/日使用の場合)ろ過機能11物質除去
Oリング(P10) INAX(LIXIL)Oリング(P10)INAX(LIXIL)
189税込208
1個
当日出荷
材質EPDM
平パッキン INAX(LIXIL)平パッキンINAX(LIXIL)
159税込175
1個
当日出荷
ストッパー TOTOストッパーTOTO(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
泡まつキャップユニット(旧品番:5C000302) TOTO泡まつキャップユニット(旧品番:5C000302)TOTO
3,598税込3,958
1個
欠品中
適合本体TLS11、TLS11R接続ねじM24×1
【旧MYM】MS8170・MC8170シリーズ等用)バス用水栓切替ハンドル組 KVK【旧MYM】MS8170・MC8170シリーズ等用)バス用水栓切替ハンドル組KVK(10件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
適合本体MC8170-001・MC8170-002・MC8170-003・MC8170-004・MC861-001・MC861-002・MC861-003・MC861-004・MS8170-001・MS8170-002・MS8170-003・MS8170-004・MS8170-005・MS8170-006・MS861-001・MS861-002・MS861-003・MS861-004・MS861-005・MS861-006
シャワー・バス切替ハンドル部 INAX(LIXIL)シャワー・バス切替ハンドル部INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
鋼管用メーターユニオン ミヤコ鋼管用メーターユニオンミヤコ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
量水器メーター用の取付ユニオンです。
材質青銅
20x 8x2.0mm/ M8 ゴム平パッキン(30枚) エスコ20x 8x2.0mm/ M8 ゴム平パッキン(30枚)エスコ(1件のレビュー)
410税込451
1個
当日出荷
内径(Φmm)8エスコ品番EA949SW-8
厨房用立形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用立形自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,698税込6,268
1個
欠品中
呼び径(mm)13仕様厨房用、二条ねじ仕様、レバーPR23F取付穴径(Φmm)23~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)170パイプ形状Uパイプ吐水口PA20J-60X-16商品タイプ横形
自動接手メン SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動接手メンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
L230用のホース側ツギテ
材質黄銅呼び13用
偏心管パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)偏心管パッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
119税込131
1袋(2個)
当日出荷
用途混合栓の本体と偏心管の接続部用適合G3/4用材質EPDM
バス接続管パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)バス接続管パッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
バス接続管を取り付ける際に使用するパッキン。
仕様パッキン、スリップパッキン(外径66mm、内径46mm)各1個入り材質EPDM
水栓穴変換アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓穴変換アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
カウンター穴径が大きい場合に使用します。
材質黄銅
ノンアスユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ノンアスユニオンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
239税込263
1袋(2個)
当日出荷
ヒートポンプ、エコキュート用に
材質ノンアスベスト最高使用温度(℃)100
キャップナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)キャップナットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
289税込318
1個
当日出荷
不要な配管用のキャップ、パッキン付き
仕様パッキン付材質黄銅
ミニセラ立形ツル首自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ミニセラ立形ツル首自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
呼び径(mm)13取付穴径(mm)22~27吐水口PA26J-60X-16
バルブ部(TL590-1型用) TOTOバルブ部(TL590-1型用)TOTO(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
適合(TL590-1AX),TL590AR関連資料適合本体品番リスト

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

水栓