17ページ目: 水栓

8,783件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキシャワー カクダイフレキシャワーカクダイ(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
泡沫とシャワーの切替えができます。
付属品213-054キッチンシャワー付き材質黄銅、ABS使用温度(℃)1~60アズワン品番64-6493-27パイプ外径(Φmm)16パイプ形状フレキパイプ
水栓金具取り替えパーツ ハンドル TOTO水栓金具取り替えパーツ ハンドルTOTO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
適合(TKJ20A・20B型)、TMJ20・20A型寸法(mm)95×55×130色(キャップ)青・赤
BK用リングパッキン SUGICO(スギコ)BK用リングパッキンSUGICO(スギコ)
569税込626
1個
当日出荷
・Φ186排水トラップ用のシンク抜き穴にΦ180排水トラップを取り付けることができます。既存パッキンの代わりに使用します。
適合TO-194BK・195BK用材質CR関連資料寸法図(0.02MB)
アクリルGEハンドル KVKアクリルGEハンドルKVK(5件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
付属品ビス、青・赤キャップ適合ほとんどのメーカーに取付できます。高さ(mm)51色(キャップ)青・赤
水栓こまパッキン13(1/2)JIS用 KVK水栓こまパッキン13(1/2)JIS用KVK
169税込186
1袋(2個)
当日出荷
水栓こまパッキンの交換でパイプからの水もれが修理できます。エコこまパッキンなので、普通に使っていても節水効果があります。
水栓こまパッキン13(1/2)JIS用 ビス止め用 KVK水栓こまパッキン13(1/2)JIS用 ビス止め用KVK
319税込351
1袋(2個)
当日出荷
用途ビス止め用
横形自在水栓用パイプ13(1/2) PZK81 KVK横形自在水栓用パイプ13(1/2) PZK81KVK(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
パイプ外径(Φmm)16取付ねじサイズW26山20
真鍮シーリングプレート カクダイ真鍮シーリングプレートカクダイ(3件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
材質黄銅
ステンレスタンク取付金具 カクダイステンレスタンク取付金具カクダイ(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
用途受水槽や高架タンクと給水管の接続用仕様タボ付き、最小挟み込み厚 2mm材質ステンレス
給湯機用ニップル20×13 カクダイ給湯機用ニップル20×13カクダイ(3件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
材質黄銅
分岐水栓 KVK分岐水栓KVK(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ユニオンナットなし
用途給湯器に水を引くとき等に仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓JIS規格日本工業規格品
袋ナット TOTO袋ナットTOTO
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハンドル部 TOTOハンドル部TOTO
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
-
用途-
開閉バルブ部 TOTO開閉バルブ部TOTO(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷から5日以内出荷
-
用途-
ブッシュ TOTOブッシュTOTO(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から47日以内出荷
排水平パッキン カクダイ排水平パッキンカクダイ
239税込263
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
入数2
パイプアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)パイプアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
699税込769
1個
当日出荷
パイプ(外径16mm)をはずして、ワンタッチ接手用ニップル、フレキチューブ、シャワーホース等を取り付けるためのアダプターです。W26山20オネジをG1/2オネジに変換します。
用途パイプのアダプターとして
浄水蛇口 カクダイ浄水蛇口カクダイ
599税込659
1個
当日出荷
先端にふくらみのある外径16~19ミリのパイプに取付けできます。
用途クリーナー使用温度(℃)1~45交換目安約3ヶ月材質(ろ材)備長炭、サンゴ化石、亜硫酸カルシウム
2ハンドル混合水栓 INAX(LIXIL)2ハンドル混合水栓INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
呼び径(mm)13使用地区一般地吐水口長さ(mm)固定85
キー式カップリング付横水栓 INAX(LIXIL)キー式カップリング付横水栓INAX(LIXIL)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
呼び径(mm)13カップリング対応対象地域一般地用吐水口長さ(mm)固定84(壁から)
微細気泡 ナノバブル発生キット キッチン水栓用 日本電興微細気泡 ナノバブル発生キット キッチン水栓用日本電興(1件のレビュー)
9,988税込10,987
1個
当日出荷
洗浄革命!平均粒径サイズ約98.3nmのナノバブル!1ミリリットルあたり約929万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)泡沫水栓・丸型蛇口に取り付けるだけ!「ナノバブル」が手洗い・食器洗い・野菜の水洗いなどのよごれ落としを助けます。ナノバブル発生キット1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。「洗い物」目に見えないほどの微細な大量の気泡でよごれを落としやすくします!つけおき洗いで洗浄効果がさらにアップ!「手洗い」毛穴より小さい微細な気泡が見えないよごれを洗浄!「節水効果」泡沫吐水との水量を比較では約20%、丸型蛇口との水量の比較では約35%!(※自社基準試験:水道の動水圧・吐水時間が同じ条件下で、本製品を取り付けた場合と取り付けない場合の水量を比較(強吐出:無負荷時の動水圧0.05MPa))「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。
用途キッチン水栓用仕様取り付けできない水栓の種類:角型蛇口単水栓、センサー式自動水栓、シャワー型水栓、先端のサイズが合わないもの(外径が20mm以上・高さ15mm以下は取り付け不可)、他吐水部のネジが特殊なものセット内容本体1個、アダプターA・B・C×各1個、パッキン白×2枚、パッキン黒×2枚、取扱説明書材質本体・アダプター:真鍮クロムメッキ、コアTND61081:ABS樹脂、アダプターC取付ネジ:SUS304、泡沫フィルター:POM樹脂、パッキン:シリコン・EPDM・NBR質量(g)72(本体)寸法(Φ×高さH)(mm)27×39(本体)耐熱温度(℃)50最高使用温度(℃)50対応水栓種類(水栓側が外ネジ):W22山20(本体直付け)、M22x1.25(本体直付け)、M22x1.0(アダプターAを使用)、種類(水栓側が内ネジ):M24x1.0(アダプターAを使用)、M23x1.25(アダプターBを使用)、種類(丸型蛇口):外径20mm以下で高さが15mm以上のもの(アダプターCを使用)
エフ-1用 ゲージ TBC(タブチ)エフ-1用 ゲージTBC(タブチ)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。エフー1継手用専用工具です。接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているのか確認できます。接続に銅管を挿入する長さを目視確認する標線のマーキングができます。
表面処理鉄線:ニッケルメッキ材質(リング)鉄線(SUS303)
水栓取付補強プレート ミヤコ水栓取付補強プレートミヤコ
599税込659
1個
当日出荷から6日以内出荷
単水栓や立型自在水栓、キッチンシンク用水栓の補強用です。特にシンク裏の合板が傷んでいる場合の 補強に最適です。軽量で加工しやすい樹脂製の素材を採用し、腐食の心配はありません!厚みは60×60×25×5Tが5、65×65×30・65×65×38・65×200×38が10でしっかりと水栓を固定出来ます。裏面には取り付ける際に便利な仮止め用両面テープを施しています。
材質ABS
泡沫変換アダプター カクダイ泡沫変換アダプターカクダイ
729税込802
1個
当日出荷
M24×1.0内ネジをG1/2ネジに変換するアダプターです。
材質黄銅パッキンパッキン付き
流し台トラップ防臭ワン カクダイ流し台トラップ防臭ワンカクダイ
669税込736
1個
当日出荷
たまった水が臭気と害虫の侵入を防ぐことで、防臭と防虫効果が得られます。
材質PP
ガオナ Sパイプ GAONA(ガオナ)ガオナ SパイプGAONA(ガオナ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 パイプ先端に熱伝導を防ぐ断熱キャップが付いているので、触れても熱くありません。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができるキッチン蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅、ABS樹脂使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26機能水ハネ防止パイプ外径(Φmm)16
ガオナ Sパイプ GAONA(ガオナ)ガオナ SパイプGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から6日以内出荷
パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
用途蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ外径(Φmm)16
定量止水カートリッジ(計量部300L用) INAX(LIXIL)定量止水カートリッジ(計量部300L用)INAX(LIXIL)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
寸法A(mm)56.5寸法B(mm)37.8適合品番BF-7140T BF-7340T BF-8195T 、BF-M140T BF-B110 BF-X195TL(R)
自在吐水口部 INAX(LIXIL)自在吐水口部INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法A(mm)16
泡沫金具ASSY INAX(LIXIL)泡沫金具ASSYINAX(LIXIL)
689税込758
1個
当日出荷
適合機種SF-54S/N88,SF-53S(500)/N88,KS-6E-MBSET
吐水口 INAX(LIXIL)吐水口INAX(LIXIL)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
二つのパッキンを組み合わせて様々なパイプに対応します。
用途Sトラップ・Pトラップ用、VP・VUパイプ兼用温度範囲(℃)70以下最高使用温度(℃)70
キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 壁付タイプ ハンドシャワー付 INAX(LIXIL)キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 壁付タイプ ハンドシャワー付INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
LIXILの浄水栓ならキッチンまわりがスッキリ。 蛇口に後付けしたり、キッチンカウンターに置いたりなどなど、市販の浄水器はいろいろ。 LIXILは「キッチンまわりがスッキリ」&「水栓メーカーならではのデザインの美しさ」で水栓型をおすすめしています。 お財布に優しい!浄水栓でつくる水はペットボトルやウォーターサーバーの水に比べ、コストパフォーマンスが優れています。
付属品浄水カートリッジ(JF-21)適合場所キッチン対応カートリッジJF-20タイプ、JF-21タイプ、JF- 22タイプ商品タイプ壁付
泡沫横形パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)泡沫横形パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様泡沫吐水材質(パイプ)黄銅
幅広給水座金 SANEI(旧:三栄水栓製作所)幅広給水座金SANEI(旧:三栄水栓製作所)
439税込483
1個
当日出荷から翌々日出荷
幅広タイプの給水栓用の座金
穴径(Φmm)22適合呼び13水栓用材質黄銅
シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
今までよりもさらに「エコ&節水機能」にこだわったSAN-EIの+eco(プラスエコ)シリーズ。お湯の出る範囲を広げ、お湯のムダづかいを防ぎます。
仕様水はねしにくい泡沫吐水。
クリスタルハンドル SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリスタルハンドルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
他メーカー対応のアダプター付き
仕様ハンドルアダプター3付、湯・水用キャップ付き材質メタクリル樹脂色(キャップ)青・赤
シングルシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
適合場所浴室ホース長さ(m)1.6取付穴径(Φmm)PJ1/2商品タイプ壁付タイプ
断熱パイプ用整流器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)断熱パイプ用整流器SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
SAN-EI製断熱パイプ用整流器。
材質ABS樹脂接続ねじM22×1.25
混合栓分岐ソケットS用 SANEI(旧:三栄水栓製作所)混合栓分岐ソケットS用SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
混合栓本体と偏心管の間に取付けて分岐。TOTO社製の主なツーバルブ混合栓にも適合。
付属品分岐ソケット・ツギタシソケット各1個材質青銅

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

水栓