19ページ目: 水栓

8,783件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オネジ水栓泡沫器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)オネジ水栓泡沫器SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
内ネジの泡沫器水はねを抑えます。
材質黄銅外径×高さH(Φmm×mm)24×13接続ねじM24×1
偏心管パッキン(G3/4用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)偏心管パッキン(G3/4用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
999税込1,099
1箱(30個)
当日出荷
混合栓の本体と偏心管の接続部用
材質EPDM
切替ハンドル部・TMG40C型用 THA12 TOTO切替ハンドル部・TMG40C型用 THA12TOTO(11件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱
当日出荷
適合品番TMG40CRX、TMG40CRKX
手洗器用足踏式自閉給水栓本体部 TOTO手洗器用足踏式自閉給水栓本体部TOTO(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
欠品中
水栓タイプ自閉水栓
ピタットくん露出タイプ(壁給水タイプ) 緊急止水弁付横水栓 TOTOピタットくん露出タイプ(壁給水タイプ) 緊急止水弁付横水栓TOTO(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷から5日以内出荷
タイプ単水栓適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い取付け方法壁付きハンドル形状グリップハンドル付加機能洗濯機用水栓カップリング対応操作方法ハンドルを上下操作
水栓補修セット KVK水栓補修セットKVK(1件のレビュー)
379税込417
1セット
当日出荷
セット内容コマ、コマパッキン、三角パッキン、シールテープ2m、根本パッキン…各1個入り
赤ビス KVK赤ビスKVK
749税込824
1袋(5個)
当日出荷
用途水まわり補修パーツ。入数1パック5個入
吐水口キャップセット KVK吐水口キャップセットKVK(1件のレビュー)
919税込1,011
1セット
当日出荷
適合W22-20ネジ
フレキシブル自在パイプ13(1/2) KVKフレキシブル自在パイプ13(1/2)KVK
2,998税込3,298
1個
当日出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
止水栓給水フレキ管 カクダイ止水栓給水フレキ管カクダイ(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ステンレスパイプ外径(Φmm)12.7
スペアパッキン カクダイスペアパッキンカクダイ(2件のレビュー)
44税込48
1個
当日出荷
用途0171用材質EPDM
クランク用パッキン カクダイクランク用パッキンカクダイ
139税込153
1袋(2枚)ほか
当日出荷
用途混合栓本体とクランクの間に使用。W28山18材質NBR
フレキノズル(W26山20用) カクダイフレキノズル(W26山20用)カクダイ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
材質ステンレス、黄銅パイプ外径(Φmm)16
逆止弁つきボール止水栓 カクダイ逆止弁つきボール止水栓カクダイ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質黄銅仕様逆流防止機能が付き、ワンタッチ着脱式ハンドルタイプ首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)入数5/箱、50/梱
巻ベンリーカン用ナットセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)巻ベンリーカン用ナットセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
349税込384
1個
当日出荷
仕様パッキン付(EPDM)セット内容ナット2個、パッキン2枚材質黄銅
アングル形止水栓 KVKアングル形止水栓KVK(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本工業規格品
パッキン TOTOパッキンTOTO(4件のレビュー)
269税込296
1セット
当日出荷
適合パッキン品番/93089E適合パイプ径(Φmm)13(テーパーリング用、TOTO専用(主に止水栓用))
ステンレスプレート カクダイステンレスプレートカクダイ(3件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス
こま TOTOこまTOTO
159税込175
1個
当日出荷
関連資料(0.07MB)
止め輪 TOTO止め輪TOTO
159税込175
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
セラミックバルブ KVKセラミックバルブKVK
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
レバーハンドル TOTOレバーハンドルTOTO
709税込780
1個
当日出荷から4日以内出荷
-
用途-
キー式散水栓 INAX(LIXIL)キー式散水栓INAX(LIXIL)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
呼び径(mm)13対象地域一般地用
逆止弁付ニップル オンダ製作所逆止弁付ニップルオンダ製作所
959税込1,055
1個
当日出荷
逆流防止の必要な装置に使用します。給水栓おねじ、テーパめねじ(PJ×Rc)。
材質青銅使用温度範囲(℃)5~35使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)逆止弁:(最低)4
エフ-1用 矯正工具 TBC(タブチ)エフ-1用 矯正工具TBC(タブチ)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。エフー1継手用専用工具です。接続部の銅管の楕円を矯正します。
材質工具鋼
ロカシャワーCP3首振りタイプ クリタックロカシャワーCP3首振りタイプクリタック(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
コンパクト浄水器、首振りシャワーで節水。 節水ユニット付。シャワーに切り替えると洗い物に便利で節水効果も期待できます。 シンクの奥までシャワーが届く。除去能力3項目除去。最大節水率約60%(※メーカー調べ)。 浄水ストレートと原水(水道水)シャワーに切替えられます。
材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、NBR、活性炭、不織布交換目安約100日(1日あたり10L使用の場合)最高使用温度(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下浄水能力遊離残留塩素・CAT(農薬)・2-MIB(カビ臭)/総ろ過量1.000L、除去率80%最高使用水温(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下ろ過流量1.0/分(L)最小動水圧0.05(MPa)首振り対応対応水栓外ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの外ネジ式水栓:ネジ外径22mm、ネジピッチ1.25mm)水流切替対応
キッチン用水栓一体型浄水器(アンダーシンク型) トクラスキッチン用水栓一体型浄水器(アンダーシンク型)トクラス
55,980税込61,578
1個
11日以内出荷
トクラスの浄水器は、自社開発素材を充填した高性能な4層マルチフィルターを搭載。水道水がもつ自然のミネラル分はしっかり残しながら、料理の味わいや健康を損なう恐れのある、濁り、遊離残留塩素(カルキ)、総トリハロメタン、溶解性鉛、CAT(農薬成分)などのJIS規格指定の17物質と、鉄(溶解性)、アルミニウム(中性)などの浄水器協会指定の5物質を高レベルで除去(JC501E)。安心でおいしい水を、毎日たっぷり使っていただけます。また、そのフィルターは信州大学との産学連携プロジェクトで研究・開発を進めてきた無機結晶材料のイオン交換体を搭載しています。このイオン交換体は、無機結晶材料育成法「フラックス法」で育成した水処理用重金属吸着材「三チタン酸ナトリウム」を応用したもので、水道水に溶けこんだ鉛などの金属イオンの効率的な吸着除去効果が確認されています。トクラスは、日本と世界に安心な水をお届けするため、信州大学との長年の共同研究・開発の成果を、確かな形で送り出しています。
用途飲用、食材洗浄、炊飯付属品カートリッジ1個性能除去性能:JIS規格17物質+浄水器協会5物質クロム適合場所キッチン使用地区一般地RoHS指令(10物質対応)対応対応カートリッジJC501 E吐水口4タイプ(浄水整流・浄水シャワー・整流・シャワ―)
アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
569税込626
1個
当日出荷
SANEI製レバーハンドルを取り付ける金属製のアダプターです。 金属製なので丈夫で長持ち。 使用頻度が多くてもレバーハンドルが空回りする心配がありません。 使用頻度の多い、厨房や学校・病院・工場の手洗い場におすすめです。 SANEI・KVK・MYM・KAKUDAI製の水栓用です。 中ビス(SANEI・MYM・KAKUDAI用),太ビス(KVK用)の2本付き
用途水栓用レバーハンドルの補修用として幅(mm)16.8高さ(mm)10質量(g)20奥行(mm)18
接続金具ASSY INAX(LIXIL)接続金具ASSYINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
水栓スピンドル SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓スピンドルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
669税込736
1個
当日出荷
呼び13水栓用、左ねじで反時計まわり止水です。 サイズ・仕様をお確かめください。 固定コマ仕様、左ハンドル用です。 元栓を閉めてお取替えください。 JIS規格品、同等品に合います。
用途水栓内部の部品として幅(mm)15.8全長(mm)57高さ(mm)57質量(g)47奥行(mm)15.8呼び径(mm)13呼び13使用地区寒冷地商品タイプ左ねじ
散水板 INAX(LIXIL)散水板INAX(LIXIL)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
適合AM-90、AM-90Kダークグレー
これエエやん ビニールプレート 配管穴隠し(10枚入) GAONA(ガオナ)これエエやん ビニールプレート 配管穴隠し(10枚入)GAONA(ガオナ)
909税込1,000
1セット(10枚)
当日出荷から6日以内出荷
割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートの10枚入りです。材質ポリ塩化ビニル樹脂ホワイト
厨房用ベンリー立形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用ベンリー立形自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 フレキシブルパイプ付きなので、自由に曲げて使用可能。パイプ長さ300mm。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:A181-76X3-16長さ(mm)300呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)23~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)300取付穴径(mm)23~27パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
ガオナ パイプ取付パッキンセット GAONA(ガオナ)ガオナ パイプ取付パッキンセットGAONA(ガオナ)
279税込307
1個
当日出荷
Uパッキンとリングのセットです。 呼13の自在水栓、2ハンドル混合栓などのパイプ(外径16ミリ)に使用できます。
用途蛇口のパイプナット部からの水もれを補修するパッキンセットです。仕様パイプ径16ミリ用材質ニトリルゴム、ポリアセタール使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
タンク取付金具 カクダイタンク取付金具カクダイ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
受水槽や高架タンクと給水管の接続用。タボ(まわり止め)付き。
材質黄銅(呼65~100は青銅)、NR、PE
厨房用左ハンドル立形自在水栓本体 カクダイ厨房用左ハンドル立形自在水栓本体カクダイ
6,598税込7,258
1個
当日出荷から4日以内出荷
自在スパウト(整流キャップ付) TOTO自在スパウト(整流キャップ付)TOTO
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
接続ねじW26山20適合品番TBV034型
泡まつキャップ TOTO泡まつキャップTOTO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
接続ねじM18.5×1適合品番TENA12F型、TENA40・41・47型、TENA50・51・57・61型、TENA50A2型、TENA51A2型関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
ヘアキャッチャー付排水栓 INAX(LIXIL)ヘアキャッチャー付排水栓INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
適合品番適合商品シリーズ名:エルシイ(2002年2月~2004年3月発売分)、ピアラ・ピアラDS(2005年4月~2008年3月発売分)
定量止水計量カムケースAssy INAX(LIXIL)定量止水計量カムケースAssyINAX(LIXIL)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
寸法A(mm)43.5寸法B(mm)43適合品番BF-120M(N) BF-120MKB(N) BF-140T(N) 、BF-320M(N) BF-340T(N) BF-395TL(R) 、BF-1110 BF-1120M(N) BF-1140T(N) 、BF-1195TL(R) BF-1340T(N) BF-1320M(N) 、BF-1647T(N)L(R) BF-3340T(N) BF-4140T(N) 、BF-4340T(N)

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

水栓