2ページ目: 水栓

8,783件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキ用ゴムパッキンリブ付 リビラックフレキ用ゴムパッキンリブ付リビラック(9件のレビュー)
569税込626
1袋(50枚)
当日出荷
仕様フレキ用パッキン材質EPDM厚さ(mm)3.5最高耐熱温度(℃)80商品タイプリブ付
クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。
材質EPDM使用可能温度範囲70℃以下最高使用温度(℃)70使用場所排水用パイプとSトラップなどの接続用、Pトラップには使用できません。
断熱カバー付シャワー出湯管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)断熱カバー付シャワー出湯管SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
断熱カバー付。 先端のシャワーでストレート・シャワー吐水に切替え可能。
用途キッチン用付属品アダプター:G1/2、M19×1、M18×1、M20×1.5、M18×1.5ねじ径M20X1取付ねじM20×1パイプ形状Sパイプ
屋外ホース接続ニップル付二口横水栓 KVK屋外ホース接続ニップル付二口横水栓KVK(12件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
口数2口ハンドル形状三角ハンドルホース接続口対応
キャップナット リビラックキャップナットリビラック(9件のレビュー)
97税込107
1個
当日出荷
呼び径13仕様パッキン付材質黄銅ねじサイズG1/2
Uパッキン TOTOUパッキンTOTO(8件のレビュー)
469税込516
1セット
当日出荷
Uパッキン TOTOUパッキンTOTO
169税込186
1個
当日出荷から47日以内出荷
ワントラップワン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワントラップワンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(14件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
水道用ゴムつきケレップ カクダイ水道用ゴムつきケレップカクダイ(6件のレビュー)
269税込296
1セット(2個)
当日出荷
材質EPDM、黄銅最高耐熱温度(℃)80
シングルレバー混合栓用Xパッキンセット TOTOシングルレバー混合栓用XパッキンセットTOTO(12件のレビュー)
578税込636
1セット(2個)
当日出荷
長さ(mm)45.6幅(mm)4厚さ(mm)4関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
自在水栓用取替えパイプ
パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
スピンドルセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)スピンドルセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(9件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
JISおよび同等品に合います。
材質黄銅呼び径(mm)13
ゴムパッキン カクダイゴムパッキンカクダイ(19件のレビュー)
31税込34
1個
当日出荷
材質EPDM硬度85°使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80商品タイプ
A型上部一式M341用 KVKA型上部一式M341用KVK(44件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合M320、M325、M341、M371、MC(S)364、MC(S)365、MW838、MW818形状浮きコマ
凍結防止上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)凍結防止上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
水栓の本体内が凍結しそうな外気温度(約2℃以下)になると、形状記憶合金ばねの働きで弁が自動的に開き、少量の水を通水して凍結を防止します。JIS規格および同等品に適合。形状記憶合金(SMA)仕様。
材質黄銅呼び径(mm)13本体形状三角色(キャップ)黄色
置コマ 大喜工業置コマ大喜工業(10件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
ビニール管(VP)・銅管・鉛管に使用でき、一般に多用されている。
材質天然ゴム(NR)耐熱温度(℃)(参考)30~40最高耐熱温度(℃)40
キャップナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)キャップナットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
材質黄銅仕様パッキン付寸法B(mm)12高さ(mm)12
自動接手 カクダイ自動接手カクダイ(12件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
用途7230自動接手水栓、7232自動接手散水栓用材質黄銅
レバーハンドル カクダイレバーハンドルカクダイ(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
アダプター付き。
用途厨房・台所(キッチン)材質亜鉛、黄銅
排水管32mm用パッキン TOTO排水管32mm用パッキンTOTO(9件のレビュー)
499税込549
1セット
当日出荷
適合パイプ径(Φmm)32
シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷から11日以内出荷
適合場所キッチン取付穴径(Φmm)PJ1/2ねじサイズPJ1/2商品タイプ壁付タイプ
シングルレバー混合水栓用ヘッドパーツ INAX(LIXIL)シングルレバー混合水栓用ヘッドパーツINAX(LIXIL)(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
パイプパッキンセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)パイプパッキンセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
用途水栓のパイプ取付部からの水モレ補修用材質ポリアセタール・MBR
ステンレス穴なしプレート(のり付) ミヤコステンレス穴なしプレート(のり付)ミヤコ(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から3日以内出荷
のり付、穴ナシのステンレスプレートです。
材質SUS304板厚(mm)0.3粘着剤厚さ(mm)0.7
水栓ハンドル内パッキン カクダイ水栓ハンドル内パッキンカクダイ(3件のレビュー)
179税込197
1袋
当日出荷
仕様パッケージ品
Xパッキンセット KVKXパッキンセットKVK(21件のレビュー)
499税込549
1セット
当日出荷
セット内容台付シングルレバー式水栓の本体と吐水区のXパッキン・スリップ板
横型パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)横型パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
横型自在水栓用取替えパイプ
パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
水栓ゴムパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓ゴムパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)
189税込208
1個(5個)ほか
当日出荷
材質EPDM耐熱温度(℃)80最高使用温度(℃)80
シングルレバー用カートリッジ カクダイシングルレバー用カートリッジカクダイ(11件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
万能ホームパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)万能ホームパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
万能ホーム水栓の補修用パイプ
取付ねじW26山20材質パイプ:黄銅
三角パッキン TOTO三角パッキンTOTO(8件のレビュー)
459税込505
1セット
当日出荷
適合座金品番/72288、パッキン品番/91739HP材質合成ゴム厚さ(mm)4内径(Φmm)9.5外径(Φmm)22関連資料適合本体品番リスト(0.4MB)
万能ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)万能ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
吐水口が回転します。
用途給水口 呼び13パイプ用水栓寸法B(mm)40寸法A(mm)60ねじ径ZPJ1/2規格JIS規格寸法D(mm)16.5呼び13寸法C(mm)120シルバー呼び径(mm)13ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用
HI管用メーターユニオン ミヤコHI管用メーターユニオンミヤコ(2件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から3日以内出荷
量水器メーター用の取付ユニオンです。
材質青銅
共用水栓鍵 TOTO共用水栓鍵TOTO(11件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
寸法(mm)外径14mm×7mm角関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
ノンアスユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ノンアスユニオンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(13件のレビュー)
40税込44
1個
当日出荷
材質ノンアスベスト厚さ(mm)2寸法t(mm)2最高使用温度(℃)80商品タイプ
ストレート形止水栓 KVKストレート形止水栓KVK(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)本体ナットなしタイプ固定こまJIS規格日本工業規格品
パッキン(PTFE) カクダイパッキン(PTFE)カクダイ(9件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
材質PTFE商品タイプ
泡沫器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)泡沫器SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
混合栓のパイプ先端の内ネジに直接取り付けることができる内ネジ用泡沫器。 SANEI、TOTO、他、各社の一部製品に対応しています。 ネジサイズ:M24X1 泡を含んだ水流のため、水はねや飛び散りが少なく、流水音も小さくなります。
用途水栓の補修用として。ZM24×1接続ねじM24×1
13mm水栓用泡まつキャップ TOTO13mm水栓用泡まつキャップTOTO(11件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
接続ねじW22山20適合品番T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

水栓