21ページ目: 水栓

8,783件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクリルハンドル TOTOアクリルハンドルTOTO(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
仕様大形青・赤インデックス付適合TOTOハイクラスシリーズ用取付寸法(mm)Φ10色(キャップ)青・赤関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
パッキン TOTOパッキンTOTO
419税込461
1セット
当日出荷
適合パッキン品番/91069E、72224、94019適合パイプ径(Φmm)25関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
防臭ワン カクダイ防臭ワンカクダイ(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
トイレなどの床トラップのワンだけです。ビス・ナットを外し、目皿とワンの穴を合わせてビスをねじ込み締付けます。
材質PVC呼び75
クロスハンドル カクダイクロスハンドルカクダイ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質亜鉛本体形状クロス
Uパッキン TOTOUパッキンTOTO
159税込175
1個
当日出荷から6日以内出荷
六角穴付きボルト TOTO六角穴付きボルトTOTO
219税込241
1個
当日出荷から47日以内出荷
カプラーASSY INAX(LIXIL)カプラーASSYINAX(LIXIL)
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
備考23-1059(ストッパー)の代替品
ゴムつきケレップ 100個入 カクダイゴムつきケレップ 100個入カクダイ
9,698税込10,668
1個
当日出荷
コマ・ケレップ水栓金具呼13用
材質EPDM/黄銅呼び径(mm)13使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80入数(個)100
弁座パッキン TOTO弁座パッキンTOTO
169税込186
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
横形自在水栓(水用) INAX(LIXIL)横形自在水栓(水用)INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
呼び径(mm)13対象地域一般地用吐水口長さ(mm)自在170
万能ホームレバー水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)万能ホームレバー水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
レバー式の単水栓です。【簡単に止水・吐水】通常の三角ハンドルに比べ、操作がしやすく、肘や手の甲を使って簡単に開け閉めできます。感染症対策にも最適です。また、リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。
用途厨房用の水栓として呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2ハンドル形状レバー式ハンドル使用地区一般地・寒冷地RoHS指令(10物質対応)対応
スキマパッキン ミヤコスキマパッキンミヤコ
829税込912
1個
当日出荷
洗面化粧台や棚などの気になるすき間に差し込むだけで水はねや埃が落ち込むのを防ぎます。2~10mmまでのすき間に対応できます。ハサミやカッター等で簡単に切断でき、必要な長さに調節できます。汚れてしまっても洗い流すだけで簡単に清掃できます。耐熱温度:200℃長 さ:500mm
材質シリコン耐熱温度(℃)200長さ(mm)500最高使用温度(℃)200
三ツ口化学水栓 INAX(LIXIL)三ツ口化学水栓INAX(LIXIL)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
呼び径(mm)13タイプ非自動水栓タイプ単水栓使用地区一般地適合場所化学用取付方式全交換(台付)吐水口長さ(mm)上:固定130,下:固定150口数3口ハンドル形状三角ハンドル
立上りUパイプ(大) カクダイ立上りUパイプ(大)カクダイ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅パイプ外径(Φmm)19先端径(Φmm)22
ハンドル型共用栓カギ カクダイハンドル型共用栓カギカクダイ(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
カギ穴は対辺8ミリ
材質黄銅
三角パッキン カクダイ三角パッキンカクダイ
159税込175
1個
当日出荷
4346、4348、433-501-32、433-503-32、433-504-32、433-505-32、433-610-32のU字管の両側ナットに使用しています。
呼び32材質CR呼び径32
これエエやん 高温用パッキン GAONA(ガオナ)これエエやん 高温用パッキンGAONA(ガオナ)
219税込241
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 約150℃まで使用できるので、高温になる場所に最適です。
用途管用平行ネジ接続用の高温用ノンアスベストパッキンです。材質ノンアスベスト(T/#1120)使用温度(℃)-50~150最高使用温度(℃)150
取替用自動水栓 リフレッシュオートマージュA INAX(LIXIL)取替用自動水栓 リフレッシュオートマージュAINAX(LIXIL)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
既存水栓からの取替にも配慮し、既設の資源を有効活用。給水元を止めずに新しい自動水栓へ取替できます。
使用地区一般地給電方式電源式電源(V)AC100適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)32±2~36±2吐水口高さ(mm)86適合工具専用:KG-23吐水口長さ(mm)固定108吐水口節水泡沫呼び径(mm)13
電磁弁ASSY INAX(LIXIL)電磁弁ASSYINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
固定ナット INAX(LIXIL)固定ナットINAX(LIXIL)
509税込560
1個
欠品中
適合BF-8740, BF-M647,648,746,747他
これエエやん パッキン EPDM GAONA(ガオナ)これエエやん パッキン EPDMGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
359税込395
1セット(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途平行ネジ接続用のEPDMパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム使用温度範囲(℃)0~80最高使用温度(℃)80
壁付サーモスタット混合水栓 TOTO壁付サーモスタット混合水栓TOTO
27,980税込30,778
1台
当日出荷
仕様メタル・逆止弁呼び径(mm)13適合場所浴室使用地区一般地グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ
ホリダーシモン 万能ホーム水栓用パイプ GAONA(ガオナ)ホリダーシモン 万能ホーム水栓用パイプGAONA(ガオナ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
呼13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 通常のパイプより吐水位置を手前にすることができるので、必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。
用途万能ホーム水栓用交換パイプのロングタイプです。材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~80取付ねじサイズW26山20
ガオナ 変換アダプターセット (パイプ 先端) GAONA(ガオナ)ガオナ 変換アダプターセット (パイプ 先端)GAONA(ガオナ)
559税込615
1セット
当日出荷
パイプの先端をW22山20のネジに変換するアダプターセットです。 M22×1.0外ネジ、M24×1.0内ネジ、W23山20内ネジ、先端のふくらんだ16ミリパイプをW22山20に変換します。 取付ネジW22山20の泡沫金具・キッチンシャワー・浄水器などを取付けることができます。 4種のアダプターがセットになっており、ほとんどのパイプに対応可能です。
材質ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5155-35
ガオナ キッチンシャワー 首振り式 (差込み 水ハネ防止) GAONA(ガオナ)ガオナ キッチンシャワー 首振り式 (差込み 水ハネ防止)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
パイプの先端に差込んで使用するキッチンシャワーです。 先端にふくらみのある外径16ミリ~19ミリのパイプに取付できます。 手で角度を動かせるので、シンクの隅々まで洗うことができます。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、やさしい水流で水ハネを軽減します。 ゴム栓のように鎖を取り付けることもできるので、取り外した際も失くさず安心です。 温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)
材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス(SUS304)ホワイト使用温度(℃)1~60最高使用温度(℃)60アズワン品番64-5155-34首振り対応対応水栓先端に膨らみのある外径16~19mmのパイプ
排水管シールワン カクダイ排水管シールワンカクダイ
489税込538
1個
当日出荷から4日以内出荷
サイズ32はフラッシュバルブ給水管にも使用できます。
仕様リブ付き材質
リブつきパッキン カクダイリブつきパッキンカクダイ
38税込42
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質EPDM
スピンドル(節水固定コマ) カクダイスピンドル(節水固定コマ)カクダイ(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
仕様節水固定コマ仕様材質黄銅、EPDM
キッチンシャワー SANEI(旧:三栄水栓製作所)キッチンシャワーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
吐水をシャワー・ストレートに切替えができます。水栓パイプの丸形吐水口に差込んで取付け。吐水口径16~19mmに取付可能。
最高使用温度(℃)60取付可能寸法(mm)吐水口径:16~19アズワン品番65-2070-79対応水栓水栓パイプの丸形吐水口径16~19mmに差込式水流切替対応
吐水口部 INAX(LIXIL)吐水口部INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
オートマージュ用電磁弁部ダイヤフラム INAX(LIXIL)オートマージュ用電磁弁部ダイヤフラムINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
適合AM-10、AM-15、AM-21、AM-25、AM-30、AM-31、AM-40、AM-41、AM-45、OK-100、OK-100TK、SF-445TSM(JW)寸法A(mm)33.8
泡沫水栓用アダプター カクダイ泡沫水栓用アダプターカクダイ(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター
材質黄銅高さ(mm)25取付ねじW22山20アズワン品番64-6493-59
キャップナットパッキン TOTOキャップナットパッキンTOTO(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
壁付け混合栓用変換アダプター(TOTO用変換アダプター,G3/4×W28山18) INAX(LIXIL)壁付け混合栓用変換アダプター(TOTO用変換アダプター,G3/4×W28山18)INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(2個)
当日出荷
用途TOTO製水栓の取付脚に、LIXIL製取替用水栓を取り付けるためのアダプターです。適合TOTO 壁付2ハンドル混合栓(TM610型、T610型、TM660型、TK660型)
ダミーカートリッジ INAX(LIXIL)ダミーカートリッジINAX(LIXIL)(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
適合JF-1450SX(JW)、JF-1450SX/SE(JW)、JF-1450SXN(JW)、JF-1450SXN/SE(JW)、JF-1451SX(JW)、JF-1451SX/SE(JW)、JF-1451SXN(JW)、JF-1451SXN/SE(JW)、JF-1460SX(JW)、JF-1460SXN(JW)、JF-2450SX(JW)、JF-2450SX/SA(JW)、JF-2450SXN(JW)、JF-2450SXN/SA(JW)、JF-2451SX(JW)、JF-2451SX/SA(JW)、JF-
混合水栓取付脚用パッキン INAX(LIXIL)混合水栓取付脚用パッキンINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
適合混合水栓取付脚全般
シートパッキン INAX(LIXIL)シートパッキンINAX(LIXIL)(6件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
適合TF-870B、DTF-870B、TF-810BU(1992年以降)、TF-881B
Oリング WAKI(和気産業)OリングWAKI(和気産業)
229税込252
1袋(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
水回り、油圧機器関連のパッキン
材質NBRゴム硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス両ネジ給水管 ミヤコステンレス両ネジ給水管ミヤコ
539税込593
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
ステンレス両ネジ給水管です。 取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質SUS304
泡沫吐水口アダプタ ミヤコ泡沫吐水口アダプタミヤコ
999税込1,099
1個
当日出荷
泡沫式自在用パイプの先端のW22山20のネジをG1/2に変換するための継手です。
材質黄銅(クロムメッキ)、パッキン/NBR寸法W22×G1/2

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

水栓