25ページ目: 水栓

8,783件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング(P16) INAX(LIXIL)Oリング(P16)INAX(LIXIL)
189税込208
1個
当日出荷
寸法B(mm)15.8寸法C(mm)2.4
ストッパー TOTOストッパーTOTO
169税込186
1個
当日出荷から4日以内出荷
サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約30%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。また、シャワーヘッドは薄型で握りやすいスクエアタイプのグリップ形状。本体重量わずか約104gで手持ち派にもオススメです。シャワーヘッドの背面は、メッキと相性のいい高級感のあるつや消しブラックです。メッキとブラックのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓としてホース長さ(m)1.6取付ピッチ(mm)120~200パイプ長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)170
ウォーターチェッカー 5個入 クリタックウォーターチェッカー 5個入クリタック
309税込340
1パック(5個)
当日出荷
カルキ濃度が一目で分かる残留塩素測定試薬です。 ピンク色に染まると塩素が残っています。
用途水道水の残留塩素確認や浄水器のカートリッジ交換の目安に。トラスコ品番355-9320
浄水器ハイピュアDX ボンスター販売浄水器ハイピュアDXボンスター販売
1,498税込1,648
1個
当日出荷
活性炭とフィルターでカルキ臭・鉄サビ・ゴミをカット! 一般丸型水栓(16/19mm)、泡沫水栓(口径22mm)に取り付けが可能です。レバーを軽く動かすことでストレートとシャワーの切替が可能です。シャワー使用時には使用流量が約40%節水できます(メーカー測定値)。お取替え目安期間は約3ヶ月(使い切り)。
仕様取付られない水栓:先端部にふくらみのある17.5mmパイプ径の丸型水栓、角型や楕円型水栓、太口や特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、外ネジ式泡沫水栓でネジ部口径が23mm以上のもの、モーエン社製の内ネジ式泡沫水栓材質ABS樹脂、エラストマー樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、合成ゴム、活性炭、不織布ろ過流量1.0L/分対応水栓一般丸型水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16/19mmパイプ径の丸型水栓。※付属のリングを先端部にセットし取り付けてください、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)(※泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。)水流切替対応
これエエやん 水栓上部 交換・補修用 GAONA(ガオナ)これエエやん 水栓上部 交換・補修用GAONA(ガオナ)
999税込1,099
1個
当日出荷
部品の経年劣化によるハンドルナット下からの水もれ、錆びやたまったゴミなどが原因でハンドルが回らない場合の補修に最適です。 キッチンや洗面下の止水栓、洗濯機用水栓、公共施設の洗面などの補修によく使用されています。 ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。
用途蛇口に取付けできる、交換・補修用の水栓上部です。付属品赤ビス材質黄銅呼び径(mm)13呼び径13本体形状三角色(キャップ)青・赤
吐水口先端ネジ変換ジョイント(M24×1 → W22-20) KVK吐水口先端ネジ変換ジョイント(M24×1 → W22-20)KVK
449税込494
1個
当日出荷
用途パイプの内ネジM24X1をW22-20のおねじにするジョイントです。適合KM5211(T)・KM5211J(T)・KM5006(T)タイプ
立上りSパイプ カクダイ立上りSパイプカクダイ
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
パイプ外径(Φmm)16
ネジつきSパイプ カクダイネジつきSパイプカクダイ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
クランク用アダプター カクダイクランク用アダプターカクダイ
1,798税込1,978
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
クランクパッキン2枚入り
材質黄銅
Uパイプ カクダイUパイプカクダイ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質黄銅外径(Φmm)16先端径(Φmm)17.8パイプ外径(Φmm)16
自動水栓 SuiSui (単水用、後付) ミナミサワ自動水栓 SuiSui (単水用、後付)ミナミサワ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
既設の手動式の水栓に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。 既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換水栓タイプ単水栓使用地区一般地給電方式電池式電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個適合場所洗面所取付方式後付け吐水口高さ(mm)43関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)吐水口長さ(mm)122グリーン購入法適合
壁付シングル混合水栓(エコシングル、寒冷地用) TOTO壁付シングル混合水栓(エコシングル、寒冷地用)TOTO
15,980税込17,578
1台
欠品中
用途一般住宅用温度(℃)最高給湯:85使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)使用地区寒冷地水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
ツーバルブシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】 お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 シャワー・カラン切替部での一時止水機能なし パイプが上向きなのでスペースが広々使えます。 JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)270高さ(mm)123質量(g)2000ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220奥行(mm)274適合場所浴室ホース長さ(m)1.6使用地区一般地・寒冷地共用吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ
トップフィルターフリー SANEI(旧:三栄水栓製作所)トップフィルターフリーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
479税込527
1個
当日出荷
先端の泡沫器は外さないでそのまま差し込んで取付け。 泡沫器がついた直径24~28mmのパイプ用。 フィルターで小さいゴミもしっかりキャッチ。 水流をやわらげ、水はねを防ぎ水音も静かに。
用途パイプに取り付ける浄水器として幅(mm)39直径(Φmm)取付可能:24~28高さ(mm)33.7質量(g)12奥行(mm)39最高使用温度(℃)50
スピンドル部 INAX(LIXIL)スピンドル部INAX(LIXIL)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
仕様普通コマ(A-421)付適合BF-2S-13全長(mm)94
250mm 工業用カートリッジフィルター(200μm) エスコ250mm 工業用カートリッジフィルター(200μm)エスコ
650税込715
1本
当日出荷
用途一般工業用水、化学薬品、各種溶剤、合成樹脂・塗装など材質ろ材:PP、コア:PP全長(mm)250ろ過精度(μm)200最高使用温度(℃)80
2ハンドル混合栓(200mmパイプ付) KVK2ハンドル混合栓(200mmパイプ付)KVK
9,998税込10,998
1個
当日出荷
200mmパイプ付
適合場所キッチン使用地区一般地仕様エコこま付属品200mmパイプ付JIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)22~25吐水口長さ(mm)200商品タイプデッキタイプ
台付シングル混合水栓(エコシングル、ポップアップ) TOTO台付シングル混合水栓(エコシングル、ポップアップ)TOTO
34,980税込38,478
1台
当日出荷
仕様水栓の取付:二穴/一体型、ハンドシャワー無、吐水切替無、湯水心々:102mm、上げ吐水、吐水形態:ソフト、排水栓:ポップアップ式、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無備考エコシングルタイプシングルレバー適合場所洗面所・手洗い取付穴径(Φmm)15, 28ハンドル色メタル取付け方法台付きハンドル形状穴付レバー使用地区一般地操作方法ハンドルを上下操作関連資料分解図(TLHG30AER)吐水口長さ(mm)120商品タイプ台付
ツリガネ カクダイツリガネカクダイ
949税込1,044
1個
当日出荷
材質PP
ナットつきステンレスパイプ カクダイナットつきステンレスパイプカクダイ
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
両端が回転ナットですので、継手を壁に施工した後でも配管ができます。
ねじサイズG1/2材質パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:高温用ノンアスベスト外径×内径(Φmm)14×13.4パイプ外径(Φmm)14
立形スワン水栓 カクダイ立形スワン水栓カクダイ
10,880税込11,968
1個
当日出荷
パイプ先端は791-411整流器付き 791-410接続アダプターでW22山20ネジに交換できます。パイプ795-200。
仕様二条ネジスピンドル固定コマ(一般地・寒冷地共用)、90°開閉制限厚さ(mm)5~35規格JIS規格取付穴径(Φmm)22~27アズワン品番64-6488-01
ガオナ 変換アダプター 浄水器取付用 GAONA(ガオナ)ガオナ 変換アダプター 浄水器取付用GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
先端にふくらみのある外径16ミリパイプの先端をW22山20外ネジに変換します。 取付ネジW22山20の泡沫金具・キッチンシャワー・浄水器などを取付けることができます。 取付ネジ 蛇口側(16ミリ)X吐水側オスネジ(W22山20)
用途パイプの先端をネジに変換するアダプターです。仕様ネジなしパイプ材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16アズワン品番64-5157-30取付ねじサイズW22
角吐水口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)角吐水口SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌日出荷
高級感のある角型パイプ
ねじサイズ(接続部)W26山20材質(パイプ)黄銅
化粧鏡用止メ金具 INAX(LIXIL)化粧鏡用止メ金具INAX(LIXIL)
839税込923
1個
当日出荷
仕様ビス付・止め金具上部・下部各2ヶ付適合KF-3545、KF-3545A、他化粧鏡全般寸法A(mm)5
台付シングル混合水栓(エコシングル、ポップアップ) TOTO台付シングル混合水栓(エコシングル、ポップアップ)TOTO
36,980税込40,678
1台
欠品中
用途一般住宅用 キッチン、各施設、洗面所・手洗い適合場所洗面所・手洗い使用地区一般仕様給水管:フレキホース、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無長さ(mm)スパウト:120形状止水ハンドル:レバー止水ハンドル:メタル種類シングルレバー取り付け形状一体型最高温度(℃)給湯:85取付穴一穴形態げ吐水、ソフト取付穴径(Φmm)35±2使用環境温度(℃)1~40取付け方法台付き操作方法ハンドルを上下操作使用水水道水または飲用可能な井戸水吐水口長さ(mm)120給水圧力(MPa)最低必要:0.05(流動時)、最高:0.75(静止時)商品タイプ台付
泡沫金具(外ネジ) カクダイ泡沫金具(外ネジ)カクダイ
939税込1,033
1個
当日出荷
仕様パッケージ品、外ネジ、泡沫付き水栓呼13用泡沫金具、パッキン付き材質黄銅、POM接続ねじM24×1アズワン品番64-6493-55入数10/箱
泡沫スワンパイプ カクダイ泡沫スワンパイプカクダイ
2,898税込3,188
1個
欠品中
Oリング TOTOOリングTOTO
169税込186
1個
当日出荷
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
止水栓 TOTO止水栓TOTO(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
仕様スピンドルガイド、スピンドルガイド、こま、Oリング
排水圧送ポンプ SFA排水圧送ポンプSFA
129,800税込142,780
1個
欠品中
サニスピードプラスは、雑排水専用の大容量ポンプです。 手洗器・キッチン・ユニットバス・ユニットシャワーの排水など、家庭用/商業施設を問わずにご使用できます。
仕様排水吐出部・流入口には予め逆支弁が付属、サニアラーム設置可能質量(kg)5.8消費電力(W)100V 380W(50Hz)/460W(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×189×283プラグ2極アース付吐出口径20mmまたは25mm(VP管使用)適合器具手洗器、シンク、洗濯機、ユニットバス、冷蔵ショーケース(ドレンアップ)流入口径40mm(4か所)(VP管もしくはVU管使用)耐用温度(℃)75(5分以上連続流入のない事、HTVP管推奨)起動水位設置面95(±15)mm 約3L流入時
パッキン INAX(LIXIL)パッキンINAX(LIXIL)
209税込230
1個
当日出荷から7日以内出荷
排水ホース用アダプタ ミヤコ排水ホース用アダプタミヤコ(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
内径Φ30の排水ホース専用アダプタです。 排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
材質ABS、PPタイプ塩ビパイプ40/50
両ネジ給水管 ミヤコ両ネジ給水管ミヤコ(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から8日以内出荷
両ネジ給水管です。 取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質銅製クロームメッキ
袋ナット付アダプタ45°エルボ ミヤコ袋ナット付アダプタ45°エルボミヤコ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
欠品中
止水栓周りの配管の角度調整に最適です。 止水栓と混合栓のブレードホースとの間に便利です。 45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM寸法13
水抜き栓付袋ナットアダプタ ミヤコ水抜き栓付袋ナットアダプタミヤコ
1,898税込2,088
1個
欠品中
凍結の恐れがある管内の水を抜くための水抜き栓です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM寸法13
タンク取出金具(ステンレス) ミヤコタンク取出金具(ステンレス)ミヤコ
7,998税込8,798
1個
当日出荷から3日以内出荷
受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。ダボ付。
材質ステンレス
樹脂製タンク取出金具 ミヤコ樹脂製タンク取出金具ミヤコ
4,798税込5,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
農業用タンク、雨水タンク等樹脂製タンクとの接続用。
材質(本体)PE材質(パッキング)パッキン:EPDM、平パッキン:PE材質(ナット)PE
循環金具用パッキン ミヤコ循環金具用パッキンミヤコ
90税込99
1個
当日出荷
M246KX、MJ246KXタイプの循環金具に使用するパッキンです。
材質EPDM
泡沫パイプ用変換アダプタ ミヤコ泡沫パイプ用変換アダプタミヤコ(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
泡沫式自在用パイプの先端のW22山20のネジをW26山20に変換するための継手です。
材質黄銅(クロムメッキ)、パッキン/NBR寸法W22×W26

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

水栓