27ページ目: 水栓

8,781件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水栓上部パッキンセット20(3/4) KVK水栓上部パッキンセット20(3/4)KVK(1件のレビュー)
269税込296
1セット
当日出荷
用途スピンドル用20(4/3)用パッキン適合20(3/4)用材質合成ゴム、C2680R
流し台用自在パイプ20(3/4) KVK流し台用自在パイプ20(3/4)KVK
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
断熱キャップ付自在パイプ13(1/2) KVK断熱キャップ付自在パイプ13(1/2)KVK(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
吐水口回転形水栓用1ツ山ノズル(W26-20)13(1/2)用 KVK吐水口回転形水栓用1ツ山ノズル(W26-20)13(1/2)用KVK(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
適合13(1/2)用(W26-20)
ノンアスベストパッキン カクダイノンアスベストパッキンカクダイ
86税込95
1個
欠品中
分岐ソケット カクダイ分岐ソケットカクダイ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質青銅
スピンドル(固定コマ) カクダイスピンドル(固定コマ)カクダイ(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
材質黄銅、EPDMタイプ-使用地区寒冷地用
無地ビス カクダイ無地ビスカクダイ(2件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質黄銅
水栓用上部(固定コマ) カクダイ水栓用上部(固定コマ)カクダイ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイプ寒冷地対応材質黄銅本体形状三角色(キャップ)青・赤
分岐バルブ(普及品) SANEI(旧:三栄水栓製作所)分岐バルブ(普及品)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ねじサイズG1/2、PJ1/2
ツギタシソケット KVKツギタシソケットKVK(7件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途呼び13管用めねじと呼び13管用おねじとの接続に適合呼び13管用材質黄銅製
固定こまスピンドル(13mm水栓用) TOTO固定こまスピンドル(13mm水栓用)TOTO
999税込1,099
1個
当日出荷
適合止水栓/一般地・寒冷地併用ダライバータイプ専用全長(mm)36.5呼び径(mm)13関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
自在パイプ(整流キャップ付) TOTO自在パイプ(整流キャップ付)TOTO(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付外径(Φmm)16タイプ角型・整流タイプパイプ形状Sパイプ
水栓パッキン20用 カクダイ水栓パッキン20用カクダイ(1件のレビュー)
239税込263
1セット(4個)
当日出荷
材質EPDM使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
2ハンドル混合栓 カクダイ2ハンドル混合栓カクダイ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
吐水口長さ(mm)170規格JIS規格
[ブルー] 水栓用シャワーヘッド エスコ[ブルー] 水栓用シャワーヘッドエスコ
700税込770
1個
当日出荷
エスコ品番EA468BY-1材質黄銅、PPE、ステンレスブルー使用温度(℃)5~80最高使用温度(℃)60取付ねじサイズW22山20対応水栓先端にふくらみのある外径16mmのパイプ水流切替対応
ナット TOTOナットTOTO
159税込175
1個
当日出荷から47日以内出荷
調節ねじ TOTO調節ねじTOTO
159税込175
1個
当日出荷から4日以内出荷
蓋 TOTOTOTO
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
機能部 TOTO機能部TOTO(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
機能部
用途壁排水金具 Pトラップワンプッシュ式(T7PW8/9/10/11/41,TLDP2201J/5J/6J/7J/8J),床排水金具 Sトラップ ワンプッシュ式(T7SW8/9/10/3R/9R/1V10,TLDS2201J/4J/5J/6J/7J),壁排水金具 ワンプッシュ式(TLDP1002J/3J,TLDP1201J/2J),床排水金具(TLDS1002J/3J,TLDS1201J/2J),排水金具 ワンプッシュ式(TLD02202J/5J,T7W87B)用長さ(mm)145内径(Φmm)31.75ねじ径ナット部:W38山16
調圧弁 TOTO調圧弁TOTO
4,698税込5,168
1個
当日出荷
カウンター穴径変換アダプター KVKカウンター穴径変換アダプターKVK(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
パッキン TOTOパッキンTOTO
169税込186
1個
当日出荷
適合品番TKG30UBRX、TKG31UPBRX、TKG32UPBRX、TKJ32UBFRXほか
13mm水栓用コマ部(2個入) INAX(LIXIL)13mm水栓用コマ部(2個入)INAX(LIXIL)
389税込428
1個
4日以内出荷
内容A-420(1P)2個入
これエエやん 【まとめ買い】 泡沫キャップ用パッキン 10個入 蛇口 先端 水もれ補修 W22山20 キッチン GAONA(ガオナ)これエエやん 【まとめ買い】 泡沫キャップ用パッキン 10個入 蛇口 先端 水もれ補修 W22山20 キッチンGAONA(ガオナ)
339税込373
1セット
4日以内出荷
◆取付ネジW22山20の泡まつ金具がついたカクダイの水栓に使用できます。◆水ハネ防止や節水に使用される泡沫器の補修部材です。◆台所によく使用されているシングルレバー混合栓の補修によく使用されています。◆集合住宅などでの複数取替えに便利です。◆マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途蛇口先端についている、泡沫キャップの隙間からの水もれを補修するパッキンです。吐水時に泡沫金具接続部から水もれする際に交換してください。適合取付ネジW22山20の泡まつ金具付水栓(カクダイ製)材質ニトリルゴム使用温度(℃)1~80寸法(外径×内径×厚さ)(mm)20.5×15×1.5入数10個
自在パイプ取付パッキン 100枚入 カクダイ自在パイプ取付パッキン 100枚入カクダイ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
パイプ用パッキン水栓金具呼13用
材質NBR入数(個)100
キャップ TOTOキャップTOTO
169税込186
1個
当日出荷から7日以内出荷
ふさぎブタ+平パッキン 1.1/2セット SUGICO(スギコ)ふさぎブタ+平パッキン 1.1/2セットSUGICO(スギコ)
899税込989
1個
当日出荷
排水部をを塞ぐことができます。
用途配管部品材質樹脂接続ねじG 1-1/2関連資料寸法図(0.02MB) 寸法図(0.06MB)
ネジつきUパイプ カクダイネジつきUパイプカクダイ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅パイプ外径(Φmm)16
プッシュ式セルフストップ 立水栓 排水栓なし(泡沫式) INAX(LIXIL)プッシュ式セルフストップ 立水栓 排水栓なし(泡沫式)INAX(LIXIL)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
プッシュボタンを押すと一定量吐水後、自動的に止水するセルフストップ立水栓
呼び径(mm)13タイプ非自動水栓タイプ単水栓使用地区一般地適合場所洗面取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)27±2吐水口長さ(mm)固定95グリーン購入法適合
スワンパイプ(大) カクダイスワンパイプ(大)カクダイ
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅パイプ外径(Φmm)19先端径(Φmm)22
立上りUパイプ カクダイ立上りUパイプカクダイ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅パイプ外径(Φmm)16先端径(Φmm)17.8
厨房用自在水栓 カクダイ厨房用自在水栓カクダイ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様 青・赤表示リング付き
材質青銅ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
Sパイプ カクダイSパイプカクダイ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅外径(Φmm)16先端径(Φmm)17.8パイプ外径(Φmm)16
これエエやん パッキン GAONA(ガオナ)これエエやん パッキンGAONA(ガオナ)
719税込791
1個ほか
当日出荷
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 フッ素ゴムは耐油性、耐薬品性があるため自動車・化学プラント・半導体関連機器向けとして多く利用されています。
用途管用平行ネジ接続用のフッ素ゴムパッキンです。材質フッ素ゴム(T/#1050-FA)使用温度(℃)0~120最高使用温度(℃)120
吐水口部 INAX(LIXIL)吐水口部INAX(LIXIL)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
適合SF-74S-MB/N88他
ハンドル INAX(LIXIL)ハンドルINAX(LIXIL)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
適合LF-74、LF-740他
25mm普通コマ部(1ケ入り) INAX(LIXIL)25mm普通コマ部(1ケ入り)INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
適合25mm水栓全般、LF-7K-25直径(Φmm)24外径(Φmm)24
20mm水栓用コマパッキン INAX(LIXIL)20mm水栓用コマパッキンINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
適合20mm水栓全般20mm水栓用コマパッキンLF-7-19、LF-12-19直径(Φmm)21外径(Φmm)21
自動水栓水ぴた 丸型蛇口交換セット 上向き IDEX自動水栓水ぴた 丸型蛇口交換セット 上向きIDEX
18,980税込20,878
1台
当日出荷
工事不要、便利な2つのタッチレスセンサーを搭載。1:自動センサー:手を差し出している間だけ吐水。2:側面センサー:手をかざして吐水・止水。3:設置環境に応じて、センサーの感知距離(約10~18cmまで)調節する事が出来ます。4:吐水される水温を、青色(約28度以下)、赤色(約42度以上)、紫色(中間ぬるま湯)にて表示します。蛇口に取り付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。
用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。セット内容本体:MP-320WS(泡沫栓外ネジ用アダプター2種、泡沫栓内ネジ用アダプター2種、専用USB充電ケーブル、付属アダプター専用特殊レンチ、クリーニングクロス、使い方ステッカー)、外ネジ付き上向きパイプ(パイプ径16mm・長さ190mm)質量(g)220取付方式後付け電源内蔵バッテリー(リチウムイオン電池)最大流量(L/min)13使用圧力(MPa)0.1~0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体接続:110×41×225センサー反射式赤外線センサー適合場所キッチン/洗面所使用地区一般地関連資料(0.5MB)防水性IPX7(IEC規格)グリーン購入法適合給電方式電池式水栓タイプその他

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

水栓