45ページ目: 水栓

8,876件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カートリッジJM165/166用 タカギカートリッジJM165/166用タカギ
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
質量(g)111
水栓金具取り替えパーツ 自在パイプL=260 (TKJ23型用)(断熱キャップ付) TOTO水栓金具取り替えパーツ 自在パイプL=260 (TKJ23型用)(断熱キャップ付)TOTO
6,998税込7,698
1個
当日出荷
接続ねじW26山20付属品整流キャップ付き適合(TKJ23R)、TKJ23UR、(TMJ48CRX)、TMJ48E、(TMJ46CRX)、(TMJ46MM)、(TMJ46MRX)、(TMJ46WRX)、(TMJ48MM)、(TMJ48MRX)ほか
水栓金具取り替えパーツ 断熱キャップ(TKJ30型用) TOTO水栓金具取り替えパーツ 断熱キャップ(TKJ30型用)TOTO(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
適合TMJ20型 ほか寸法(mm)65×25×95
開閉ユニット部(TMA46型用) TH5776 TOTO開閉ユニット部(TMA46型用) TH5776TOTO(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱
当日出荷
開閉バルブ部
適合品番TMHG46Cほか、TMG46C2・C3型、TMA46型
シングルレバー混合栓用取付座 TOTOシングルレバー混合栓用取付座TOTO(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱
当日出荷
Φ44~48の穴に取付穴Φ35用水栓を取付ける場合に使用します。
タイプΦ46用
泡まつ自在水栓 泡まつキャップ付きタイプ 首長170mm TOTO泡まつ自在水栓 泡まつキャップ付きタイプ 首長170mmTOTO(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
長さ(mm)(スパウト)170ねじ径(mm)(接続)13
2ハンドル混合栓(台付きタイプ) TOTO2ハンドル混合栓(台付きタイプ)TOTO
24,980税込27,478
1台
当日出荷
適合場所キッチン・洗面所・浴室使用地区一般地・寒冷地共通取付穴径(Φmm)25(2個)吐水口長さ(mm)260商品タイプ台付タイプ
2ハンドル混合栓(壁付きタイプ) TOTO2ハンドル混合栓(壁付きタイプ)TOTO
25,980税込28,578
1台
当日出荷
適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い、浴室仕様ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無タイプ2ハンドル呼び径(mm)13ハンドル色取付け方法壁付きハンドル形状円筒にくぼみ操作方法ハンドルを回す吐水口長さ(mm)220
平パッキン 11/4吋 SUGICO(スギコ)平パッキン 11/4吋SUGICO(スギコ)
139税込153
1個
当日出荷
適合1 1/4インチ用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.05MB)
ふさぎブタ 11/2吋 SUGICO(スギコ)ふさぎブタ 11/2吋SUGICO(スギコ)
199税込219
1個
当日出荷
材質ABS関連資料寸法図(0.02MB)
50mm ナット付ソケット KVK50mm ナット付ソケットKVK
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
適合品番KM13N2、KM14N2、KF30N2、KF40N2、KF141G3、KF100N2、KF100G3、KF140G3、KM140G3、KF2G3、KM2G3、KF2GN2、KM2GN2、KM4G3、KM103N2
排水栓クリーンパッキン KVK排水栓クリーンパッキンKVK
599税込659
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
排水プレート KVK排水プレートKVK
659税込725
1個
当日出荷
流し排水栓取り付けパッキン KVK流し排水栓取り付けパッキンKVK
489税込538
1個
当日出荷
内径(mm)86外径(mm)110内径(Φmm)86外径(Φmm)110
板ゴム KVK板ゴムKVK(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
市販されていない特殊な形状のパッキンでも自由に切り取って作れます。
レバーハンドルセットメッキ PZK1S550G KVKレバーハンドルセットメッキ PZK1S550GKVK(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
付属品ビス・キャップ適合KM550Gタイプ
レバーハンドルセット PZ92 KVKレバーハンドルセット PZ92KVK(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
5日以内出荷
付属品ビス、キャップ適合KM300N・KF300Nタイプ
金ハンドルセット ビス止スピンドル付 KVK金ハンドルセット ビス止スピンドル付KVK
1,698税込1,868
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
本体形状三角
キー式水栓上部(カギ1ケ付) KVKキー式水栓上部(カギ1ケ付)KVK(4件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
付属品カギ1個
ワンタッチレバーハンドル(小) KVKワンタッチレバーハンドル(小)KVK
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
適合ほとんどのメーカーに取付できます。
スピンドル(メッキ付) KVKスピンドル(メッキ付)KVK(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から6日以内出荷
水栓こまパッキン20(3/4)JIS用 KVK水栓こまパッキン20(3/4)JIS用KVK(1件のレビュー)
259税込285
1袋(2個)
当日出荷
異径アダプター Z416644 KVK異径アダプター Z416644KVK
1,798税込1,978
1個
当日出荷
用途W27山20のパイプネジにW26山20のパイプナットが接続できます。
ユニットバス用自在パイプ20(3/4) KVKユニットバス用自在パイプ20(3/4)KVK
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
長さ(mm)190パイプ長(mm)190
スワン型パイプ13(1/2) KVKスワン型パイプ13(1/2)KVK(5件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 広々空間で鍋洗いもラクラク。
分岐水栓(水抜き付)(ユニオンナットなし) K19SWU4 KVK分岐水栓(水抜き付)(ユニオンナットなし) K19SWU4KVK(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
仕様ユニオンナットなし、水抜き付
分岐水栓(研磨なし) K19NU4 KVK分岐水栓(研磨なし) K19NU4KVK(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
仕様研磨なし
吐水口回転形立水栓 K13 KVK吐水口回転形立水栓 K13KVK
5,298税込5,828
1個
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
仕様吐水口が360°回転JIS規格日本工業規格品
立水栓(単水栓) KVK立水栓(単水栓)KVK
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
機能泡沫吐水JIS規格日本産業規格品取付穴径(Φmm)22~25ハンドル形状レバーハンドル
流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 ZK5011PN KVK流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 ZK5011PNKVK(3件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
KVK製流し台シングルレバー混合栓の上部に取り付ければ、食器洗い乾燥機・浄水器などへ給水・給湯ができます。 新設はもちろん、既存のKVK製水栓の上部の交換だけでカンタンに分岐付水栓に早がわりします。 別売のZ108分岐ジョイントとK1011分岐止水栓を取り付ければ給水・給湯が同時に行うことができます。
仕様KVK専用適合品番KM5011(T)、KM5041(T)、KM5091(T)
流し台用シングルレバー式混合栓(eレバー) KM5011Tシリーズ KVK流し台用シングルレバー式混合栓(eレバー) KM5011TシリーズKVK
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台仕様泡沫吐水、逆止弁、保証書、省施工仕様レバー形式eレバー水栓(レバー中央水吐水)JIS規格日本産業規格品取付穴径(Φmm)36~38取付板厚(mm)5~30施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
取付回転ナット(30) カクダイ取付回転ナット(30)カクダイ(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
ナットが回転するため、ホースがねじれず取付できます。
呼び径(A)30材質ABS高さ(mm)46呼び径30ねじサイズG1-1/4
充填材入PTFEパッキン カクダイ充填材入PTFEパッキンカクダイ
299税込329
1個
当日出荷
特殊充填材によりクリープ力が高くPTFEの防食効果に加え、割れ防止用パッキンとしても有効
用途T/#9007-LC材質PTFE寸法C(mm)2
フラットプラグ カクダイフラットプラグカクダイ(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
仕様キャップ付材質黄銅六角穴対辺(mm)12.5
フレキパイプ用ワリザガネ カクダイフレキパイプ用ワリザガネカクダイ(2件のレビュー)
64税込70
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途16用材質PP
逆止弁つきアングルボール止水栓 カクダイ逆止弁つきアングルボール止水栓カクダイ
4,198税込4,618
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途ワンタッチ着脱式ハンドル。材質黄銅
浄水器用ホースニップル カクダイ浄水器用ホースニップルカクダイ(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
材質黄銅
分水孔アダプター(逆防式) カクダイ分水孔アダプター(逆防式)カクダイ
1,099税込1,209
1個
当日出荷
逆止弁付き
用途118-038、118-220以外のメーカー分岐口付混合栓用材質黄銅、POM
節水ツリコマ カクダイ節水ツリコマカクダイ
329税込362
1袋(2個)
3日以内出荷
材質EPDM、黄銅使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

水栓