単水栓 :「配管継手」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ). 特定の構成のみに承認を適用. S.142 Bib-Cock 3/8 - 1 インチ( 3/4 インチコンセント付き)とホース. この RS Pro Bibコック は、屋外用水栓の代替品として最適です。アングルパターンボール Bibcock の本体は、クロムめっき黄銅製です。通常の T 字型ハンドルの代わりに、 1/4 回転ハンドルを使用すると、操作が簡単になります。スパウトには、標準的なガーデンホース用のホース継手が付属しています。. 特長と利点. 洗浄液用の穴付き長寿命のクロムめっき黄銅ボール. アプリケーション : 水、配管. 動作温度 :-20 ℃ /+80 ℃. 作動圧: PN15 (最大 3/4 インチ)、 PN12 ( 1 インチ非衝撃冷間時作動圧). ねじ山: ISO 228 オス入口ねじ、 3/4 インチねじ付き出口、ホース付き. 赤色のエナメルレバーハンドル. ステム構成:ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム( 2 本). EN 12165及びEN 12164(以前のDIN 17660及びUNI 5705-65)仕様に準拠した最良の黄銅. 100 %イタリア製
仕様コントロールタイプ = レバーボディ材質 = 真鍮仕上げ = クロムめっき最大使用圧力 = 21バールコンポーネントタイプ = 横水栓ねじの呼び径 = 3/8インチスレッド標準 = BSPホース内径 = 10mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

『水栓』には他にこんなカテゴリがあります