22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二条ねじスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。
材質青銅 ねじサイズPJ1/2” 設置寸法(mm)80×85.5
1個
6,900 税込7,590
翌日出荷

材質青銅 ねじ径PJ1/2" 寸法(奥行D×高さH)(mm)250×195(設置) アズワン品番65-2127-83
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

仕様設置サイズ(奥行×高さ):103.5×128.5mm 材質青銅 取付穴径(Φmm)22~27 アズワン品番64-2211-99 取付穴径(mm)22~27・厚5~35
1個
9,600 税込10,560
翌日出荷

仕様設置サイズ(奥行×高さ):250×174.5mm 材質青銅 パイプ長(mm)170 アズワン品番64-7851-98
1個
7,500 税込8,250
翌日出荷

エスコ品番EA468B-41 シルバー 呼び径(mm)13 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地
1個
9,250 税込10,175
翌日出荷

1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

エスコ散水栓
材質青銅 質量(g)580 ねじ径PJ3/4 耐圧(MPa)1.75 取付穴径(Φmm)21 設置寸法(mm)72×72 タケノコ径(Φmm)21
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

材質青銅 呼び径(mm)13 ねじ径PJ1/2” 口数2口 ハンドル形状三角/レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 ホース接続口対応
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。
材質黄銅 ねじ径PJ1/2" 取付穴径(Φmm)22~28 取付厚(mm)5~35
1個
29,000 税込31,900
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様マチノ式継手:オス、ホースは、EA124LV-51~-53 エスコ品番EA124LV-11 材質黄銅 呼び径(mm)25 めねじサイズRc1” 最大使用水圧(Mpa)0.5
1個
7,710 税込8,481
翌日出荷

仕様マチノ式継手:オス、ホースは、EA124LV-51~-54 エスコ品番EA124LV-12 材質黄銅 呼び径(mm)40 めねじサイズRc1 1/2” 最大使用水圧(Mpa)0.5
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

エスコ横水栓
節水コマ。
材質青銅 質量(g)560 ねじ径PJ1/2 呼び13 設置寸法(mm)80×150
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

エスコ品番EA468B-59 材質青銅 ねじ径PJ1/2” サイズ(mm)設置サイズ(奥行×高さ):150×80
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。胴長タイプ。水用。
材質本体:青銅 / 吐水口:真鍮 タイプ【吐水】整流 ねじ径PJ1/2” 設置寸法(mm)110×59
1個(1個)
5,150 税込5,665
翌日出荷

材質青銅 呼び径(mm)13 ねじ径PJ1/2" 口数2口 寸法(奥行D×高さH)(mm)146×146.5(設置) ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地・寒冷地 アズワン品番65-2127-96 ホース接続口対応
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

エスコ品番EA468BJ-4 材質青銅 ねじ径PJ1/2” サイズ(mm)設置サイズ(奥行×高さ):110×200
1個
5,760 税込6,336
翌日出荷

材質青銅 質量(g)1010 ねじ径PJ1/2 取付穴径(Φmm)【水栓】27±2 呼び径(Φmm)13 設置寸法(mm)66×120×197
1個
22,300 税込24,530
翌日出荷

材質本体/青銅 吐水口部分/銅合金継目無管 シルバー 呼び径(mm)13 呼び径13 ねじ径PJ1/2" 使用圧力(MPa)0.04(流動圧)~0.75(静水圧) 温度(℃)【開弁】約1.7、【閉弁】約4.5 寸法(奥行D×高さH)(mm)118.5×124.5(設置) 流量(mL/min)【作動時】450以上(雰囲気温度/0℃、給水流動圧力/0.05MPaの場合) 使用環境温度(℃)-15~80 ハンドル形状三角ハンドル 使用流体温度(℃)4.5~80 アズワン品番65-2127-87
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

材質黄銅 ねじ径PJ1/2"
1個
6,000 税込6,600
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

固定コマ仕様。凍結防止付き。
質量(g)594 ねじ径PJ1/2” 呼び13 パイプ長(mm)170 設置寸法(mm)250×186 (奥行×高さ)
1個(1個)
13,500 税込14,850
翌日出荷

手を洗い、口をゆすぎ終わる頃には、ハンドルはきれいになり洗った手を汚さずに止水できます。
材質黄銅 ねじ径PJ1/2" 取付穴径(Φmm)22~38 取付厚(mm)5~35
1個
20,000 税込22,000
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様マチノ式継手:オス、吐水部360°回転、ホースは、EA124LV-51~-53 エスコ品番EA124LV-33 材質黄銅 呼び径(mm)50 めねじサイズRc2” 最大使用水圧(Mpa)1
1個
31,000 税込34,100
翌日出荷

『水栓』には他にこんなカテゴリがあります