材質本体/青銅 吐水口部分/銅合金継目無管
色シルバー
呼び径(mm)13
呼び径13
ねじ径PJ1/2"
使用圧力(MPa)0.04(流動圧)~0.75(静水圧)
温度(℃)【開弁】約1.7、【閉弁】約4.5
寸法(奥行D×高さH)(mm)118.5×124.5(設置)
流量(mL/min)【作動時】450以上(雰囲気温度/0℃、給水流動圧力/0.05MPaの場合)
使用環境温度(℃)-15~80
ハンドル形状三角ハンドル
使用流体温度(℃)4.5~80
アズワン品番65-2127-87
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
水栓 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。