5ページ目: 横水栓

245件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これエエやん 泡沫金具付き胴長横水栓 (ガーデン用 おしゃれ) GAONA(ガオナ)これエエやん 泡沫金具付き胴長横水栓 (ガーデン用 おしゃれ)GAONA(ガオナ)
7,598税込8,358
1個
6日以内出荷
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 庭の水まわりのプチリフォームに最適です。 泡沫金具(G1/2ネジ仕様)付きです。 固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用胴長単水栓(横水栓)です。材質青銅、AES樹脂呼び径13
これエエやん ネジ口金付き横水栓 (ガーデン用 おしゃれ) GAONA(ガオナ)これエエやん ネジ口金付き横水栓 (ガーデン用 おしゃれ)GAONA(ガオナ)
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 庭の水まわりのプチリフォームに最適です。 ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できるネジ口金付き。取外すとG1/2ネジになります。 固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。 水抜きをする場合はネジ口金を取外してください。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用単水栓(横水栓)です。材質青銅、ポリプロピレン、AES樹脂呼び径13
これエエやん 泡沫金具付き横水栓 (ガーデン用 おしゃれ) GAONA(ガオナ)これエエやん 泡沫金具付き横水栓 (ガーデン用 おしゃれ)GAONA(ガオナ)
7,398税込8,138
1個
6日以内出荷
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 庭の水まわりのプチリフォームに最適です。 泡沫金具(G1/2ネジ仕様)付きです。 固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用単水栓(横水栓)です。材質青銅、AES樹脂呼び径13
これエエやん ホースカップリング付き水栓 ガーデン用 おしゃれ GAONA(ガオナ)これエエやん ホースカップリング付き水栓 ガーデン用 おしゃれGAONA(ガオナ)
5,098税込5,608
1個
6日以内出荷
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 内径15ミリのホースを簡単に取付けることができます。 庭の水まわりのプチリフォームに最適です。 先端のカップリングを取外すとG1/2ネジになります。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用単水栓です。材質青銅、AES樹脂呼び径13
ガオナ 胴長横水栓 レバーハンドル 感染対策 GAONA(ガオナ)ガオナ 胴長横水栓 レバーハンドル 感染対策GAONA(ガオナ)
7,398税込8,138
1個
6日以内出荷
ハンドルを90°ひねるだけで止水・吐水ができる90°開閉ハンドル。 ハンドルを握りこまなくても軽い力で開閉できます。 指で触れずに手の甲で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。大人数が使用する学校や施設に最適です。 手を洗った後の水滴が蛇口をつたってカウンターを汚すことがありません。 上部:104-012(カクダイ品番)
用途胴長のレバーハンドル仕様の蛇口です。材質青銅使用圧力(MPa)0~0.75使用温度(℃)1~80
ガオナ 衛生水栓 感染対策 GAONA(ガオナ)ガオナ 衛生水栓 感染対策GAONA(ガオナ)
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
通水時にハンドルが水で洗い流されるので衛生的です。 吐水部より下にハンドルがあるので、手を洗った後の水滴が蛇口をつたってカウンターを汚すことがありません。 大人数が使用する学校や施設に最適です。
用途昔懐かしい衛生蛇口(単水栓)です。材質青銅使用圧力(MPa)0~0.75
ホリダーシモン 衛生水栓 銅製 抗菌・感染対策 GAONA(ガオナ)ホリダーシモン 衛生水栓 銅製 抗菌・感染対策GAONA(ガオナ)
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
銅イオンの殺菌効果で接触面を衛生的に保ちます。 通水時にハンドルが水で洗い流されるので衛生的です。 吐水部より下にハンドルがあるので、手を洗った後の水滴が蛇口をつたってカウンターを汚すことがありません。 大人数が使用する学校や施設に最適です。
用途昔懐かしい銅製の衛生蛇口(単水栓)です。材質青銅使用圧力(MPa)0~0.75
胴長横水栓 KVK胴長横水栓KVK
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
仕様エコこまJIS規格日本工業規格品
真鍮製水栓 外用 金色 モデナ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮製水栓 外用 金色 モデナGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
イタリア製のシンプルな真鍮製の水栓です。 屋外でお使いの場合は、真鍮磨き仕上げはすぐに変色をしていきます。レトロ感あるデザインと、真鍮独特の色調の変化をぜひお楽しみください。 ワンタッチニップルを取り付けることができます。 (ワンタッチニップルをお使いいただくことで簡単にホースを取り付けることができます。)
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品G1/2変換アダプター材質真鍮金色仕上真鍮磨き仕上げ寸法(高さH×奥行D)(mm)130×133
カップリング付き横水栓(バキュームブレーカ) カクダイカップリング付き横水栓(バキュームブレーカ)カクダイ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
バキュームブレーカにより、負圧による逆流を防止することができます。吸気口から漏水することがあります(特に低圧の場合)。0764-13付き(外すと取付ネジG1/2)。
仕様バキュームブレーカにより、負圧による逆流を防止、吸気口から漏水することがあります。(特に低圧の場合)アズワン品番64-6489-03入数40/箱
いや~ん カクダイいや~んカクダイ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
仕様上部:104-013材質青銅、ABS
O・DE・N カクダイO・DE・Nカクダイ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
仕様上部:104-013、塗装仕上げ材質青銅アズワン品番64-6489-59
自閉横水栓 カクダイ自閉横水栓カクダイ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。
仕様JIS規格アズワン品番64-6486-79
胴長横水栓 カクダイ胴長横水栓カクダイ
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
90°のハンドル開閉で吐水、止水ができる製品です。
仕様上部:104-013アズワン品番64-6488-48
共用カップリング付横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)共用カップリング付横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
負圧破壊装置付き水栓。水栓キーを使って吐水・止水するタイプ。
ガオナ ガーデン用水栓 コンパクト (オシャレ 泡沫金具付き 一般地・寒冷地用) GAONA(ガオナ)ガオナ ガーデン用水栓 コンパクト (オシャレ 泡沫金具付き 一般地・寒冷地用)GAONA(ガオナ)
7,698税込8,468
1個
6日以内出荷
花のようなハンドルのオシャレなガーデン用水栓です。 通常の蛇口に比べてコンパクトでスタイリッシュなデザインです。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。 本体と同じ色の泡沫金具付きです。 泡沫金具の取付ネジはM16X1.0です。 上部:104-010(カクダイ品番) 使用を重ねるうちに、落ち着いた色調に表面が変化していきます。
付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2材質黄銅アズワン品番64-5156-36
ガオナ ガーデン用水栓 コンパクト (オシャレ 泡沫金具付き 一般地・寒冷地用) GAONA(ガオナ)ガオナ ガーデン用水栓 コンパクト (オシャレ 泡沫金具付き 一般地・寒冷地用)GAONA(ガオナ)
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
花のようなハンドルのオシャレなガーデン用水栓です。 通常の蛇口に比べてコンパクトでスタイリッシュなデザインです。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。 本体と同じ色の泡沫金具付きです。 泡沫金具の取付ネジはM16X1.0です。 上部:104-010(カクダイ品番)
材質黄銅付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2
自動接手横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動接手横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
仕様逆止弁付適合ホース接続部:L210-2タイプJIS自動接手横水栓
PJ 1/2” 自動接手付横水栓(寒冷地共用) エスコPJ 1/2” 自動接手付横水栓(寒冷地共用)エスコ
9,800税込10,780
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468CD-4A
PJ1/2” 横水栓(共用栓・ホースニップル付) エスコPJ1/2” 横水栓(共用栓・ホースニップル付)エスコ
6,200税込6,820
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468CB-11
共用横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)共用横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,298税込3,628
1個
10日以内出荷
呼び径(mm)13仕様カギ R32
カップリング横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)カップリング横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
呼び径(mm)13仕様負圧破壊装置付
カップリング横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)カップリング横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,698税込5,168
1個
翌日出荷
クロスハンドルなので指掛かりがよく、回しやすい。水まわりをオシャレにしてくれます。
呼び径(mm)13ハンドルPR211F
レバー胴長横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)レバー胴長横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
7,398税込8,138
1個
欠品中
二条ネジ仕様。リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドル・レバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。
呼び径(mm)13仕様レバー/R262F
胴長横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)胴長横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
通常の横水栓より吐水口が前に出るタイプ。
呼び径(mm)13
胴長水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)胴長水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
止水部にセラミックを使用しているため、耐久性・耐熱性に優れている。水の出し止めが90°でできるので操作ラクラク。
呼び径(mm)13仕様節水、セラミックハンドル形状レバー式ハンドル
ミニセラ胴長横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ミニセラ胴長横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
翌日出荷
呼び径(mm)13
吐水口回転形胴長横水栓(節水コマ式) INAX(LIXIL)吐水口回転形胴長横水栓(節水コマ式)INAX(LIXIL)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
呼び径(mm)13グリーン購入法適合
共用カップリング付き横水栓(かぎ式) カクダイ共用カップリング付き横水栓(かぎ式)カクダイ
5,288税込5,817
1個
6日以内出荷
逆流防止機能がついている製品です。
付属品かぎ1個、スペア用共用栓キー規格JIS適合品
ステンレス吐水口(横形) カクダイステンレス吐水口(横形)カクダイ
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
材質SUS304
ユーロスカプラー付横水栓逆止付 TBC(タブチ)ユーロスカプラー付横水栓逆止付TBC(タブチ)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
呼び径(mm)13(PJ1/2)トラスコ品番432-4439高さ(mm)69質量(g)490奥行(mm)98
横水栓 胴長 13mm TOTO横水栓 胴長 13mmTOTO
6,798税込7,478
1台
当日出荷から5日以内出荷
呼び径(mm)13仕様胴長、節水こま付、鉛低減、ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗いハンドル色メタル取付け方法壁付きハンドル形状三角ハンドル操作方法ハンドルを回す吐水口長さ(mm)35
胴長吐水口回転形水栓 K12 KVK胴長吐水口回転形水栓 K12KVK
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本工業規格品
胴長横水栓(節水チップ内蔵型) K2E KVK胴長横水栓(節水チップ内蔵型) K2EKVK
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓 普通に使っていても節水効果があります。
仕様節水チップ内蔵型、固定コマJIS規格日本工業規格品
胴長横水栓(レトロピアンハンドル付) K2C KVK胴長横水栓(レトロピアンハンドル付) K2CKVK
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
付属品レトロピアンハンドルJIS規格日本工業規格品
吐水口回転形水栓(節水チップ内蔵型) K11E KVK吐水口回転形水栓(節水チップ内蔵型) K11EKVK
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓 普通に使っていても節水効果があります。
仕様節水チップ内蔵型、固定コマJIS規格日本工業規格品
吐水口回転形水栓(レトロピアンハンドル付) KVK吐水口回転形水栓(レトロピアンハンドル付)KVK
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
付属品レトロピアンハンドルJIS規格日本工業規格品
送り座付吐水口回転形水栓 K111 KVK送り座付吐水口回転形水栓 K111KVK
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本工業規格品
自動接手横水栓(ワンタッチカプラ付) K34G KVK自動接手横水栓(ワンタッチカプラ付) K34GKVK
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
仕様固定コマ(JIS製品)付属品ワンタッチカプラ
横水栓