絞り込み
呼び径(mm)
- 13
- 6(1)
- 10(1)
- 20(17)
- 25(6)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(25)
- カクダイ(23)
- INAX(LIXIL)(19)
- KVK(6)
- GAONA(ガオナ)(5)
- TOTO(4)
- TBC(タブチ)(3)
- エスコ(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(12)
「呼び径(mm)」から絞り込む
6(1)
10(1)
13
20(17)
25(6)
30(1)
40(1)
50(1)

緊急止水弁付横水栓(13mm)
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷ホースが外れると瞬時に止水する緊急止水機能付。給水接続は簡単なワンタッチ式呼び径(mm)13ハンドル90°開閉仕様逆止弁、吐水口固定式使用場所屋内専用ねじ径PJ1/2JIS規格JIS B 2061
衛生水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷吐水部やハンドル部が水を出すたびに洗い流されるので衛生的に使用できます。公園など公共の場所の使用にも最適。呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2JIS規格JIS B 2061
ピタットくん露出タイプ(壁給水タイプ) 緊急止水弁付横水栓
TOTO(2件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷から4日以内出荷タイプ単水栓取付方式壁付き呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗いJIS規格JIS B 2061取付け方法壁付きハンドル形状グリップハンドル付加機能洗濯機用水栓カップリング対応操作方法ハンドルを上下操作
カップリング付横水栓
INAX(LIXIL)(8件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷タイプ(吐水口)カップリングJIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドルカップリング対応グリーン購入法適合
カップリング付き横水栓
カクダイ¥5,398税込¥5,9381個当日出荷呼び13呼び径(mm)13寸法E(mm)15.5寸法B(mm)65寸法C(mm)56ハンドル形状三角ハンドルねじ径APJ1/2カップリング対応入数40/箱
横水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷横水栓用途給水口 呼び13パイプ用水栓寸法B(mm)25寸法A(mm)58ねじ径ZPJ1/2規格JIS規格呼び13寸法C(mm)80呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地
キー式吐水口回転形水栓
KVK¥4,898税込¥5,3881個当日出荷キー式水栓仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2JIS規格JISB2061ハンドル形状カギ式
共用カップリング付き横水栓(かぎ式)
カクダイ¥5,198税込¥5,7181個当日出荷呼び径(mm)13付属品かぎ1個規格JWWA適合品ねじ径PJ1/2寸法D(mm)82.5寸法E(mm)15.5寸法B(mm)52寸法C(mm)56ハンドル形状カギ式使用地区一般地・寒冷地共用カップリング対応寸法APJ1/2
横水栓
カクダイ¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から3日以内出荷一般地・寒冷地共用。ネジ口金付き(取付ネジM16×1.0)仕様上部(品番):104-010呼び径(mm)13ねじ径APJ1/2
バス水栓 壁付タイプ 単水栓 一般水栓 定量止水付
INAX(LIXIL)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地・寒冷地共通吐水口長さ(mm)170グリーン購入法適合
万能ホームレバー水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷レバー式の単水栓です。【簡単に止水・吐水】通常の三角ハンドルに比べ、操作がしやすく、肘や手の甲を使って簡単に開け閉めできます。感染症対策にも最適です。また、リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。用途厨房用の水栓として呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状レバー式ハンドル使用地区一般地・寒冷地RoHS指令(10物質対応)対応
手洗衛生フラッシュ弁
INAX(LIXIL)(4件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)固定105(壁から)
横水栓(ツバ付ワンタッチニップル付)
KVK¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から5日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。仕様洗濯機用水栓、固定コマ(JIS製品)付属品ツバ付ワンタッチニップル
共用カップリング横水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷共用部分の盗水防止に。ホース接続用の水栓。用途呼び13用。呼び径(mm)13仕様カギ:(P)R32直径(Φmm)(ホース接続部)16.5ねじ径PJ1/2ハンドル形状カギ式使用地区一般地・寒冷地カップリング対応
横水栓ユーロス
TBC(タブチ)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷既存単水栓におけるデザインと操作性を大胆にリニューアルした新時代の単水栓です。余分な凹凸をなくしたヨーロピアンスタイルのオシャレな水栓です。人間工学に基づき、従来よりハンドル軸を30度傾けたことによる優れた操作性です。呼び径(mm)13(PJ1/2)仕様JIS B2061規格品材質鉛レス脱亜鉛黄銅質量(g)350JIS規格JIS B-2061
送り座付吐水口回転形横水栓(水用)
INAX(LIXIL)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061対象地域一般地用吐水口長さ(mm)回転形131±5(壁から)
胴長横水栓(泡沫式・普通コマ式)
INAX(LIXIL)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061対象地域一般地用吐水口長さ(mm)固定112(壁から)
横形バキューム付カップリング水栓
INAX(LIXIL)¥26,980~税込¥29,678~1個5日以内出荷から6日以内出荷タイプ非自動水栓タイプ横水栓使用地区一般地適合場所一般水栓取付方式全交換(壁付)吐水口長さ(mm)自在50呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2JIS規格JIS B 2061
胴長横水栓
カクダイ¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷秋津(あきつ)シリーズ 「秋津」の雅名を持つトンボは、不退転の精神を表す縁起の良い生きものとして古くから日本人の心を掴んできました。そんな意匠を頂に宿したこの水栓に触れるたび、人々の心にはどこか懐かしい日本の原風景が映し出されます。 節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)呼び13材質青銅仕上ニッケルメッキJIS規格JIS B 2061
カップリング付き横水栓(バキュームブレーカ)
カクダイ¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷バキュームブレーカにより、負圧による逆流を防止することができます。吸気口から漏水することがあります(特に低圧の場合)。0764-13付き(外すと取付ネジG1/2)。仕様バキュームブレーカにより、負圧による逆流を防止、吸気口から漏水することがあります。(特に低圧の場合)呼び径(mm)13ねじ径APJ1/2アズワン品番64-6489-03入数40/箱
自閉横水栓
カクダイ¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。仕様JIS規格呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061ねじ径APJ1/2アズワン品番64-6486-79