36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(mm)」から絞り込む
ハンドル形状三角ハンドル
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カクダイ胴長横水栓
規格JIS適合品
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

胴長横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)胴長横水栓
通常の横水栓より吐水口が前に出るタイプ。
呼び径(mm)13
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格日本工業規格品
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

胴長横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)胴長横水栓
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

呼び径(mm)13 グリーン購入法適合
1個
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JY32J-13 カップリング胴長横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)カップリング胴長横水栓
ホース接続用の水栓。通常より吐水口が前に出るタイプ。
呼び13 仕様ホース接続部/T30A 直径(Φmm)(ホース接続部)16.5
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷

カクダイ胴長横水栓
90°のハンドル開閉で吐水、止水ができる製品です。
仕様上部:104-013 アズワン品番64-6488-48
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

カクダイ胴長横水栓
秋津(あきつ)シリーズ 「秋津」の雅名を持つトンボは、不退転の精神を表す縁起の良い生きものとして古くから日本人の心を掴んできました。そんな意匠を頂に宿したこの水栓に触れるたび、人々の心にはどこか懐かしい日本の原風景が映し出されます。 節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
呼び13 材質青銅 仕上ニッケルメッキ
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

呼び径(mm)13
1個
4,888 税込5,377
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼び径(mm)13 仕様固定コマ
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

仕様エコこま JIS規格日本工業規格品
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

JY205-13 ミニセラ胴長横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷

JY231-13 レバー胴長横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)レバー胴長横水栓
二条ネジ仕様。リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドル・レバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。
呼び径(mm)13 仕様レバー/R262F
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷

呼び径(mm)13 仕様胴長、節水こま付、鉛低減、ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無 適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い ハンドル色メタル 取付け方法壁付き ハンドル形状三角ハンドル 操作方法ハンドルを回す 吐水口長さ(mm)35
1台
6,798 税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 庭の水まわりのプチリフォームに最適です。 泡沫金具(G1/2ネジ仕様)付きです。 固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用胴長単水栓(横水栓)です。 材質青銅、AES樹脂 呼び径13
1個
7,598 税込8,358
6日以内出荷

固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 整流器付き 水抜きを行う場合はネジ口金を外してください。
用途散水用のホースとワンタッチ接続 呼び13 材質青銅
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼び径(mm)13 対象地域一般地用 吐水口長さ(mm)固定112(壁から)
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。胴長タイプ。水用。
材質本体:青銅 / 吐水口:真鍮 タイプ【吐水】整流 ねじ径PJ1/2” 設置寸法(mm)110×59
1個(1個)
5,150 税込5,665
翌日出荷

カクダイ胴長横水栓
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。HOT・COLDポイント各1個付き
カッパーブラウン
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

カクダイ胴長横水栓
一般地・寒冷地共用
用途水栓本体
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼び径(mm)13 対象地域一般地用 吐水口長さ(mm)固定110(壁から)
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

一般地・寒冷地共用
用途水栓本体 仕様泡沫吐水、固定コマ仕様 アンティークゴールド 関連資料(0.03MB)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

一般地・寒冷地共用
用途水栓本体 仕様泡沫吐水、固定コマ仕様 レトロシルバー 関連資料(0.03MB)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

INAX(LIXIL)送り座付胴長横水栓
エコ商品
呼び径(mm)13 グリーン購入法適合
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルを90°ひねるだけで止水・吐水ができる90°開閉ハンドル。 ハンドルを握りこまなくても軽い力で開閉できます。 指で触れずに手の甲で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。大人数が使用する学校や施設に最適です。 手を洗った後の水滴が蛇口をつたってカウンターを汚すことがありません。 上部:104-012(カクダイ品番)
用途胴長のレバーハンドル仕様の蛇口です。 材質青銅 使用圧力(MPa)0~0.75 使用温度(℃)1~80
1個
7,398 税込8,138
6日以内出荷

普通に使っていても節水効果があります。
仕様キー式横水栓 JIS規格日本工業規格品
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

1個
3,490 税込3,839
4日以内出荷

1個
3,490 税込3,839
4日以内出荷

タイプ非自動 水栓タイプ横水栓 使用地区寒冷地 適合場所一般水栓 取付方式全交換(壁付) 吐水口長さ(mm)固定130±5(壁から)
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

吐水口長さ(mm)回転形150(壁から)
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

呼び径(mm)13 グリーン購入法適合
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓 普通に使っていても節水効果があります。
仕様節水チップ内蔵型、固定コマ JIS規格日本工業規格品
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 庭の水まわりのプチリフォームに最適です。 ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できるネジ口金付き。取外すとG1/2ネジになります。 固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。 水抜きをする場合はネジ口金を取外してください。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用胴長単水栓(横水栓)です。 材質青銅、ポリプロピレン、AES樹脂 呼び径13
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷

普通に使っていても節水効果があります。
付属品レトロピアンハンドル JIS規格日本工業規格品
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

タイプ横水栓 ハンドル形状三角ハンドル
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング