立水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
洗面所などの手洗い用に適した水栓。ワンタッチで水の出し止めができるタイプ。泡沫吐水で水はねしにくい。取付穴径:33~35mm、取付ロックナット対辺:36mm。
呼び径(mm)13対辺(mm)取付ロックナット:36取付穴径(Φmm)33~35ハンドル形状レバーハンドル取付穴径(mm)33~35
立水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
止水部にセラミックを使用しているため、耐久性・耐熱性に優れている。水の出し止めが90°でできるので操作ラクラク。
呼び径(mm)13仕様節水、セラミック取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状レバーハンドル
吐水口INAX(LIXIL)税込¥7,368¥6,698
吐水口ASSYINAX(LIXIL)税込¥7,698¥6,998
吐水口部INAX(LIXIL)税込¥4,398~¥3,998~
自在吐水口部INAX(LIXIL)税込¥5,278~¥4,798~
ヘッドパーツ部INAX(LIXIL)税込¥8,028¥7,298