4ページ目: 立水栓

169件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
立水栓 カクダイ立水栓カクダイ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
VARUNAシリーズ 水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、 日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。 また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。
材質黄銅マットブラックハンドル90°開閉取付穴径(Φmm)22~28取付厚(mm)5~35仕上黒塗装
ピノキーニ(トール) カクダイピノキーニ(トール)カクダイ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
塗装仕上げ
呼び20材質黄銅、青銅取付穴径(Φmm)22~28取付厚(mm)5~35アズワン品番64-6489-86
ピノキーニ カクダイピノキーニカクダイ
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
塗装仕上げ
呼び20材質黄銅、青銅取付穴径(Φmm)22~28取付厚(mm)5~35アズワン品番64-6489-85
ロミオとシルエット カクダイロミオとシルエットカクダイ
62,980税込69,278
1個
4日以内出荷
713-358ACアダプターまたは、電池(1.5V単3形アルカリ電池4個)は別売です。 電池を使用する場合は、寿命は約2年です。(100回/1日の場合) 電磁弁、電池ボックスは本体外付け 本体部:塗装仕上げ
呼び20材質ステンレス、MF、黄銅
すってんころりん カクダイすってんころりんカクダイ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
呼び20材質青銅取付穴径(Φmm)2~27取付厚(mm)5~35アズワン品番64-6489-68
ノケゾリーナ カクダイノケゾリーナカクダイ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
呼び20材質青銅取付穴径(Φmm)2~27取付厚(mm)5~35アズワン品番64-6489-67
手裏剣蛇口 カクダイ手裏剣蛇口カクダイ
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
「果し状」と「畳」の2種類の化粧プレートを同梱しています。 黒塗装仕上げ
呼び20材質青銅アズワン品番64-6489-81
国産バナナ カクダイ国産バナナカクダイ
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
皮をまわすと吐水します。 取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ 塗装仕上げ
呼び20材質青銅アズワン品番64-6489-80
まぐろ蛇口って言うてるヤツ、誰や? カクダイまぐろ蛇口って言うてるヤツ、誰や?カクダイ
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
本体貼付用”文字シール”付き(3種類)
呼び20材質黄銅アズワン品番64-6489-52
誰や!パイプ上向けにしたん? カクダイ誰や!パイプ上向けにしたん?カクダイ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
90°開閉ハンドル
呼び20材質青銅
衛生水栓 カクダイ衛生水栓カクダイ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 90°開閉ハンドル 先端部をまわすと吐水、止水ができます。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅マットブラック取付穴径(Φmm)22~27厚さ(mm)5~35水栓タイプ衛生水栓ハンドル形状レバーハンドル
衛生水栓 カクダイ衛生水栓カクダイ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 先端部をまわすと吐水、止水ができます。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質青銅取付穴径(Φmm)22~28厚さ(mm)5~35水栓タイプ衛生水栓
立水栓 エスコ立水栓エスコ
8,130税込8,943
1個
翌日出荷
仕様設置サイズ(奥行×高さ):75×96mm取付穴径(Φmm)23~28取付穴径(mm)Φ23~28
立水栓 エスコ立水栓エスコ
13,300税込14,630
1個
翌日出荷
仕様設置サイズ(奥行×高さ):100×106mm取付穴径(Φmm)23~28取付穴径(mm)Φ23~28
立水栓 エスコ立水栓エスコ
5,830税込6,413
1個
翌日出荷
仕様設置サイズ(奥行×高さ):75×75mm取付穴径(Φmm)23~28取付穴径(mm)Φ23~28
立水栓 エスコ立水栓エスコ
12,000税込13,200
1個
翌日出荷
仕様設置サイズ(奥行×高さ):100×85mm取付穴径(Φmm)23~28アズワン品番64-2211-96取付穴径(mm)Φ23~28
PJ 1/2" 立水栓・レバー式(二条ねじ) エスコPJ 1/2" 立水栓・レバー式(二条ねじ)エスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
仕様設置サイズ(奥行×高さ):103.5×128.5mm材質青銅取付穴径(Φmm)22~27アズワン品番64-2211-99取付穴径(mm)22~27・厚5~35
PJ 1/2"  立 水 栓 エスコPJ 1/2" 立 水 栓エスコ
6,900税込7,590
1個
翌日出荷
仕様設置サイズ(奥行×高さ):75×150mm材質青銅取付穴径(Φmm)22~27アズワン品番64-2211-95取付穴径(mm)22~27
単水栓 FC1100S型 RELIANCE(リラインス)単水栓 FC1100S型RELIANCE(リラインス)
19,980税込21,978
1台
10日以内出荷
パウダールームを美しく演出する水栓金具です。
材質パイプ:真鍮、本体:青銅寸法(mm)(吐水口からの出寸)100タイプ省エネやエコに配慮した節水タイプ規格JIS規格品仕上クロムメッキ取付穴径(Φmm)22~35ハンドル形状レバーハンドル取付ビス無し浴室使用可否可能
単水栓 FC4100TC型 RELIANCE(リラインス)単水栓 FC4100TC型RELIANCE(リラインス)
36,980税込40,678
1台
8日以内出荷
パウダールームを美しく演出する水栓金具です。
仕様吐水口固定式材質パイプ:真鍮、本体:青銅寸法(mm)(吐水口からの出寸)165タイプ省エネやエコに配慮した節水タイプ規格JIS規格品仕上クロムメッキ取付ビス無し浴室使用可否可能
単水栓 FC1100T-MB型 RELIANCE(リラインス)単水栓 FC1100T-MB型RELIANCE(リラインス)
57,980税込63,778
1台
8日以内出荷
パウダールームを美しく演出する水栓金具です。
材質パイプ:真鍮、本体:青銅寸法(mm)(吐水口からの出寸)140タイプ省エネやエコに配慮した節水タイプ規格JIS認定品仕上マットブラック取付ビス無し浴室使用可否可能
これエエやん 立水栓 (単水栓 手洗用 おしゃれ) GAONA(ガオナ)これエエやん 立水栓 (単水栓 手洗用 おしゃれ)GAONA(ガオナ)
6,698税込7,368
1個
6日以内出荷
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 カフェなどのお手洗いのプチリフォームに最適です。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな立水栓(単水栓)です。材質青銅、AES樹脂呼び径(mm)13呼び径13取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状クロスハンドル取付厚(mm)5~35
立水栓(単水栓)先端吐止水付 吐水空間196mm KVK立水栓(単水栓)先端吐止水付 吐水空間196mmKVK
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
給水専用。逆止弁なし。ハンドル90°開閉。吐水口空間高さ196mm。
用途一般地・寒冷地共用仕様泡沫吐水JIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)22~25ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共通吐水口高さ(mm)196ハンドル操作角度(°)開閉:90
立水栓(単水栓)先端吐止水付 吐水空間143mm KVK立水栓(単水栓)先端吐止水付 吐水空間143mmKVK
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
給水専用。逆止弁なし。ハンドル90°開閉。吐水口空間高さ143mm。
用途一般地・寒冷地共用仕様泡沫吐水JIS規格日本工業規格品吐水口高さ(mm)143ハンドル操作角度(°)開閉:90
立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)立水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
洗面所などの手洗い用に適した水栓。ワンタッチで水の出し止めができるタイプ。泡沫吐水で水はねしにくい。取付穴径:33~35mm、取付ロックナット対辺:36mm。
呼び径(mm)13対辺(mm)取付ロックナット:36取付穴径(Φmm)33~35ハンドル形状レバーハンドル取付穴径(mm)33~35
蛇口だ、ガーガー! カクダイ蛇口だ、ガーガー!カクダイ
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
アヒルを傾けると吐水します。手洗い専用水栓です。
仕様専用セラミックシート材質PVC、黄銅呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)22~27(厚5~35)ハンドル形状レバーハンドルアズワン品番64-6489-88
消火器蛇口 カクダイ消火器蛇口カクダイ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
仕様上部:104-012、本体部:赤塗装材質青銅取付穴径(Φmm)22~27、厚5~35アズワン品番64-6489-79
魔法の水(トール) カクダイ魔法の水(トール)カクダイ
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
やかんを傾けると吐水します。手洗い専用水栓です。
仕様専用セラミックシート材質アルミニウム、黄銅呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)22~27(厚5~35)ハンドル形状レバーハンドルアズワン品番64-6489-58
立水栓 カクダイ立水栓カクダイ
5,288税込5,817
1個
当日出荷
仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)厚さ(mm)5~35呼び径(mm)13規格JIS規格取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6488-23
立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)立水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
呼び径(mm)13仕様泡沫吐水、セラミック
立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)立水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
呼び径(mm)13仕様泡沫吐水、定流量機能付(約5L/min)、スリムタイプ取付穴径(Φmm)22~26
立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)立水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
呼び径(mm)13仕様泡沫吐水、定流量機能付(約5L/min)対辺(mm)(取付ロックナット)36取付穴径(Φmm)33~35ハンドル形状レバーハンドル
セパレート単水栓(吐水口105mm) INAX(LIXIL)セパレート単水栓(吐水口105mm)INAX(LIXIL)
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
呼び径(mm)13ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地・寒冷地共用吐水口長さ(mm)105
立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)立水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
仕様節水水栓、セラミック、泡沫吐水、定流量機能付(約5L/min)対辺(mm)(取付ロックナット)36取付穴径(Φmm)33~35
魔法の水 カクダイ魔法の水カクダイ
36,880税込40,568
1個
4日以内出荷
やかんを傾けると吐水します。 手洗い専用水栓です。 専用セラミックシート。
呼び径(mm)13厚さ(mm)5~35取付穴径(Φmm)22~27取付穴径(mm)22~27
ステンレス吐水口(立形) カクダイステンレス吐水口(立形)カクダイ
259,800税込285,780
1個
4日以内出荷
材質SUS304
立水栓(レトロピアンハンドル付) K5C KVK立水栓(レトロピアンハンドル付) K5CKVK
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
付属品レトロピアンハンドルJIS規格日本工業規格品
回転立水栓 13 カクダイ回転立水栓 13カクダイ
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状三角ハンドル
立水栓(単水栓) KVK立水栓(単水栓)KVK
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
立水栓(単水栓) カラー水栓 KVK立水栓(単水栓) カラー水栓KVK
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
ハンドル90°開閉
用途給水専用 一般地・寒冷地共用
立水栓